Hämtar verktyg

Filter

MAG-MATE -

Hämtar verktyg

StilModellHantera materialKäftkapacitetLängdAxelmaterialTypPris (ex moms)
A715CFKrompläterat stål1"17 "Krompläterat stålFlexibel, 2-käkar343 SEK
B708Zinkpläterat stål1"8"Zinkpläterat stålStyv, 2-käft245 SEK
B712Zinkpläterat stål1"12 "Zinkpläterat stålStyv, 2-käft252 SEK
C612Zinkpläterat stål1-1 / 2 "13.5 "Zinkpläterat stålFlexibel, 4-käkar229 SEK
StilModellLängdPris (ex moms)
AJ234413.5 "270 SEK
AJ234523.5 "301 SEK
MAG-MATE -

Magnetisk pickup, böjbar

StilModellLängdDragkapacitetPris (ex moms)
A900WFT18 "1/2 lb254 SEK
B900WF20 "3 lb.280 SEK
WESTWARD -

Telescoping Alligator Clip 7-3 / 8 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
1VTY5AB3XGT68 SEK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Mekanisk pick-up upplyst 36 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
70399AF2GAV238 SEK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Telescoping Alligator Clip 5-1 / 2 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
400AH9AET190 SEK
MAG-MATE -

Magnetisk armklämma Flex 13 tum 20 Lb 1-1 / 4 Cap

ModellArtikelPris (ex moms)
990FLXCLPAC6MZM521 SEK
MAG-MATE -

Clean-Out Retriever, 12 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
COR12CD8XKM3 057 SEK
Se detaljer
LISLE -

Flexibelt hämtningsverktyg, 23 tum långt

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/31140CD8FEA115 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Clean-Out Retriever, 35 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
COR35CD8XKN6 211 SEK
Se detaljer

Hämtar verktyg

Hämtnings- och inspektionsverktyg är utformade för att nå bakom eller under föremål, maskiner, fordon och svåråtkomliga områden för att hämta delar och komponenter. De används ofta i raffinering, metallbearbetning, bilservice och tillverkningsanläggningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Allmänt, Lisle, Proto, Mag-Mate, Ladda upp och Westward-hämtningsverktyg med lätt konstruktion för bärbarhet på arbetsplatsen och enkel förvaring. Utvalda modeller från Mag-Mate har glidskyddade handtag för kuddar för användarkomfort och avtagbara inre trådar som gör det enkelt att växla mellan flexibla och styva lägen. Dessa flexibla magnetiska pickupverktyg är dessutom utrustade med en magnetisk spets av sällsynt jordart för säkert grepp och långvarig drift. För positionering och hämtning av metalliska och icke-metalliska föremål, några mekaniska pickuper från proto har fjäderbelastade kolvmanövrerade käkar. Dessa hämtningsverktyg är vidare utrustade med en mekanism för att nå objekt för tryckknapp som garanterar enkel användning och tätt grepp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?