Vändbara avgas- och tilluftsfläktar

Filter

DAYTON -

Avgas / tillförsel Fläkt

StilModellDriftförstärkareBearing TypeFläkt RPMFasPropeller Dia.PropellermaterialAxel Dia.TypPris (ex moms)
A4YGA4-Återanvändbart gjutkuddeblock--48 "Gjuta aluminium1-1 / 2 "Bältdrift vändbar29 867 SEK
A4YGA3-Återanvändbart gjutkuddeblock--30 "Gjuta aluminium1"Bältdrift vändbar16 534 SEK
B10E0271.5-1.6 /, 85Boll1725312 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar2 415 SEK
C10E0281.5-1.6 /, 85Boll1725316 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar11 398 SEK
C10E0291.7-1.9/0.85Boll1725316 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar13 207 SEK
D10E0301.7-1.9/0.85Boll1725318 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar14 243 SEK
E10E0311.7-1.9/0.86Boll1725320 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar14 736 SEK
F10E0321.8-2.0/0.90Boll1140324 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar14 638 SEK
B10E0212.9/1.4Boll1725112 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 427 SEK
C10E0222.9/1.4Boll1725116 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 565 SEK
C10E0233.4/2.1Boll1725116 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 617 SEK
G10E0243.5/2.2Boll1725118 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 803 SEK
E10E0254.0/2.9Boll1725120 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar8 300 SEK
F10E0264.6/3.4Boll1075124 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar9 903 SEK
DAYTON -

Vändbara fläktar med drivpaket, 34 tums höjd

Dayton vändbara avgas- / tilluftsfläktar är lämpliga för att snabbt kunna suga ut eller tillföra luft i krävande ventilationsapplikationer, såsom traktorer, teleskoplastare, skördemaskiner, hjullastare, grävmaskiner och matblandare. Dessa fläktar har 6-bladiga aluminiumpropeller för att flytta stora luftmängder vid låga statiska tryck och har remdrivningsmekanism för flexibilitet i hastigheter. Den kompletta enheten innehåller en motor, rem, bussningar, skivor och omkopplare (förpackas separat) för anpassning enligt behov och har OSHA -kompatibla fläktskydd för att förhindra oavsiktliga faror. Välj bland en rad av dessa vändbara fläktar, tillgängliga i motorhus av TENV-, TEAO- och ODP -typ.

StilModellMotorvarvtalFläkt RPMHöjdmotortypDriftförstärkareFasPropeller Dia.Axel Dia.Pris (ex moms)
A7AR32172553954 "3-fas2.9-2.8/1.4348 "1-1 / 2 "40 524 SEK
A7AR171725130034 "3-fas6.0-5.4/2.7330 "1"29 550 SEK
A7AR03172593834 "Kondensatorstart, kondensatorkörning11.0 / 5.5-5.5130 "1"27 570 SEK
A7AR04172593834 "Kondensatorstart11.0 / 5.4-5.5130 "1"26 156 SEK
A7AR35172559054 "Kondensatorstart13.4 / 6.8-6.7148 "1-1 / 2 "42 052 SEK
A7AR091725103234 "3-fas3.2-2.9/1.4330 "1"28 976 SEK
A7AR121725118434 "Kondensatorstart, kondensatorkörning15.2 / 8.2-7.6130 "1"32 639 SEK
A7AR21172583040 "3-fas3.2-2.9/1.4336 "1-1 / 4 "31 129 SEK
A7AR36172559054 "3-fas3.2-2.9/1.4348 "1-1 / 2 "43 583 SEK
A7AR37172559054 "3-fas3.1-2.8/1.4348 "1-1 / 2 "44 810 SEK
A7AR42172574254 "Kondensatorstart, kondensatorkörning21.0 / 11.3-10.5148 "1-1 / 2 "48 306 SEK
A7AR19172565940 "3-fas2.1-2.2/1.1336 "1-1 / 4 "29 939 SEK
A7AR00172582534 "Delad fas7.6 / 3.8-3.8130 "1"26 375 SEK
A7AR20172575540 "3-fas2.9-2.8/1.4336 "1-1 / 4 "28 684 SEK
A7AR231725104640 "3-fas6.1-5.5/2.8336 "1-1 / 4 "33 734 SEK
A7AP95172571434 "Delad fas6.6 / 3.0-3.3130 "1"23 665 SEK
A7AR33172553954 "3-fas2.8-2.8/1.4348 "1-1 / 2 "40 955 SEK
A7AR34172559054 "Kondensatorstart13.0 / 6.6-6.5148 "1-1 / 2 "39 890 SEK
A7AR39172566854 "Kondensatorstart, kondensatorkörning15.2 / 8.2-7.6148 "1-1 / 2 "46 942 SEK
A7AR43172574254 "Kondensatorstart, kondensatorkörning22.4/11.2148 "1-1 / 2 "57 402 SEK
A7AR44172574254 "3-fas6.1-5.5/2.8348 "1-1 / 2 "46 429 SEK
A7AR45172574254 "3-fas6.0-5.4/2.7348 "1-1 / 2 "44 412 SEK
A7AR01172582534 "3-fas2.1-2.2/1.1330 "1"27 750 SEK
A7AR06172593834 "3-fas2.8-2.8/1.4330 "1"26 467 SEK
A7AP99172582534 "Delad fas7.6 / 3.7-3.8130 "1"24 052 SEK
DAYTON -

Vändbar fläkt

Dayton reversibla avgaser och tilluftsfläktar släpper ut smutsig luft eller tillför frisk luft i industrier och kommersiella byggnader. De har omkopplare som snabbt omvandlar driftstatus från avgaser till matningsläge och vice versa för hantering av olika ventilationsbehov. Dessa remdrivna fläktar erbjuder flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är i direkt kontakt med fläktens rörliga delar. De har 36-tums diameter, gjutna aluminiumpropellrar för korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa fläktar har 3-fas / kondensator-start / kondensator-start, kondensator-drivna motorer med effekt från 1/2 till 2 hk. Välj mellan ett brett utbud av dessa vändbara, remdrivna avgas- och tilluftsfläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 659 till 1046 varv / min.

StilModellFasFläkt RPMMax. BHPSpänningMotorhöljeMotor HPMotorisoleringmotortypPris (ex moms)
A7CK4518301.13115 / 208-230Helt sluten fläktkyld1Klass BKondensatorstart29 617 SEK
A7CK4719511.79115 / 208-230Öppna Dripproof1.5Klass BKondensatorstart28 282 SEK
A7CK50110462.26115 / 208-230Öppna Dripproof2Klass BKondensatorstart, kondensatorkörning35 610 SEK
A7CK3816590.57115 / 208-230Öppna Dripproof1/2Klass BKondensatorstart26 672 SEK
A7CK4117550.85115 / 208-230Öppna Dripproof3/4Klass BKondensatorstart29 281 SEK
A7CK4217550.85115 / 208-230Helt sluten fläktkyld3/4Klass BKondensatorstart29 203 SEK
A7CK4418301.13115 / 208-230Öppna Dripproof1Klass BKondensatorstart27 400 SEK
A7CK4819511.79115 / 208-230Helt bifogad1.5Klass BKondensatorstart, kondensatorkörning28 208 SEK
A7CK3916590.57115 / 208-230Helt sluten fläktkyld1/2Klass BKondensatorstart29 015 SEK
A7CK51110462.26115/230Helt bifogad2Klass FKondensatorstart, kondensatorkörning44 675 SEK
A7CK4939511.79208-230/440Helt bifogad1.5Klass B3-fas28 628 SEK
A7CK4036590.57208-230/440Helt sluten fläktkyld1/2Klass B3-fas27 408 SEK
A7CK4337550.85208-230/440Helt bifogad3/4Klass B3-fas28 177 SEK
A7CK4638301.13208-230/440Helt sluten fläktkyld1Klass B3-fas28 504 SEK
A7CK52310462.26208-230/440Helt bifogad2Klass F3-fas31 717 SEK
DAYTON -

Avgas / matningsfläkt 36 tum mindre drivpaket

ModellArtikelPris (ex moms)
1WDN2AB3ZBQ18 441 SEK

Vändbara avgas- och tilluftsfläktar

Vändbara avgas- och tilluftsfläktar släpper ut smutsig luft eller tillför frisk luft i industrier och kommersiella byggnader. Dayton reversibla avgas- och matningsfläktar har omkopplare som snabbt omvandlas från avgas till matningsläge och vice versa för hantering av olika ventilationsbehov. Remdrivningsfläktar erbjuder större flexibilitet när det gäller varvtal eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar, medan direktdrivna fläktar är utformade så att motorn är direkt ansluten till fläkten via axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten . Valda fläktar levereras utan monterade drivpaket för att anpassa ventilatorn enligt specifika applikationer. Välj bland ett brett utbud av dessa fläktar med öppna droppsäkra / helt slutna / helt slutna fläktkylda / helt slutna luft-över / helt slutna icke ventilerade motorhöljen på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?