Nitbrickor

Filter

Nitbrickor används med popnitar för att fördela kraften över en stor yta samtidigt som den förhindrar genomdragning. De är idealiska för industrimaskiner och bildelar. Raptor...Läs mer

WESTWARD -

Nitbrickor

StilModellFinishInuti Dia.MaterialUtanför Dia.FormaPris (ex moms)
A5NNT9Enkel1 / 8 "Aluminium3 / 8 "Runda430 SEK
B5NNU0Enkel5 / 32 "Aluminium7 / 16 "Runda293 SEK
C5NNU1Enkel3 / 16 "Aluminium1 / 2 "Runda216 SEK
D5NNU2Enkel1 / 4 "Aluminium1 / 2 "Runda117 SEK
E5NNT3zink3 / 32 "Stål1 / 2 "Fyrkant266 SEK
F5NNT4zink1 / 8 "Stål1 / 2 "Fyrkant154 SEK
G5NNT5zink3 / 16 "Stål1 / 2 "Fyrkant301 SEK
H5NNT6zink1 / 8 "Stål3 / 8 "Runda160 SEK
I5NNT7zink3 / 16 "Stål1 / 2 "Runda229 SEK
J5NNT8zink1 / 4 "Stål1 / 2 "Runda124 SEK
POP -

Runda nitbrickor

StilModellInuti Dia.Pris (ex moms)
ASBUP 1/82011 / 8 "288 SEK
BSBUP 3/162013 / 16 "247 SEK
POP -

Nitbricka, 0.06 tums bricka tjocklek, standardtyp, 500PK

ModellArtikelPris (ex moms)
ABUP 3/16201CG8YPU289 SEK
POP -

Nitbricka, 0.06 tums bricka tjocklek, standardtyp

ModellArtikelPris (ex moms)
ABUP 1/8201CG8YPT345 SEK
Se detaljer

Nitbrickor

Nitbrickor används med popnitar för att fördela kraften över en stor yta samtidigt som den förhindrar genomdragning. De är idealiska för industrimaskiner och bildelar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Mot väster & POP brickor med aluminium / stålkonstruktion för att förhindra böjning / brott samtidigt som de tål tunga belastningar och motstår skador från nötande förhållanden.

Vanliga frågor

Vilka är de olika typerna av brickor?

  • Vanliga brickor: De sprider belastningar, förhindrar ytskador och ger isolering mot elektriska strömmar. De används där hålet är större än muttern. Vanliga brickor klassificeras i flera typer, såsom vägg, fender, vridmoment och sfäriska brickor.
  • Fjäderbrickor: Dessa axiellt flexibla brickor hindrar komponenter från att fästa eller lossna när de vibrerar. Fjäderbrickor används i vibrerande motorer (som de som finns i mobiltelefoner) för att minska slitaget. De kan också hittas på flygplan, där de används i manöverdon som flygkontroller och landningsställ.
  • Låsbrickor: Dessa brickor förhindrar att muttrar, bultar och skruvar skruvas loss under drift. De finns i en mängd olika stilar och håller muttern och bulten på plats. Låsbrickor används inom flyg- och fordonsindustrin.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?