Nitar

Filter

SPEEDAIRE -

Air riveters

StilModellByggDiameterDutyHöjdLängdMax. TryckVerktygsviktPris (ex moms)
A3CRH4Aluminium3 1 / 5 "Allmänt10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 lb.3 119 SEK
B45RM38Aluminium / komposit3.75 "Industriell tull9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 lb.9 070 SEK
RFQ
INGERSOLL-RAND -

Air riveters

StilModellHöjdLängdVerktygsviktPris (ex moms)
AAVC10A13"6"2.20 lb.15 115 SEK
BAVC10C14"6 51 / 64 "2.10 lb.18 475 SEK
HUCKLOK -

Luftrivare

StilModellByggHöjdLängdVerktygsviktPris (ex moms)
A2024Aluminium12 3 / 5 "9"6.00 lb.30 698 SEK
B202Aluminium11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 lb.27 025 SEK
A2025Aluminium12.5 "8 2 / 5 "5.75 lb.34 139 SEK
C256Aluminium / stål14 3 / 5 "8.5 "12.30 lb.77 011 SEK
DAK-175AStål6"6"1.75 lb.8 288 SEK
POP -

Luftrivare

POP-luftnaglar används vid tillverkning och montering av metall för sammanfogning av två metallplattor. De har aluminium / gjuten aluminiumkonstruktion för skydd mot skadliga UV-strålningar och ger högre kompressionskraft, snabbare installation och mindre trötthet och skador än handnitarverktyg. Dessa air riverters kan hantera dragkraft upp till 3000 lbf, tillgänglig i 1/8 & 1/4 tum NPT inloppsalternativ på Raptor Supplies.

StilModellLuftintagByggDiameterHöjdLängdVerktygsvikt
APRG5401 / 4 "NPTAluminium4.75 "11.187 "7.5 "4.85 lb.
RFQ
BPRG510A-PLUS1 / 8 "NPTGjuta aluminium4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 lb.
RFQ
SPEEDAIRE -

Luftdrivet nitverktyg

SPEEDAIRE luftnitare är luftdrivna nitverktyg som används för att göra monteringen av gängade muttrar enkel och snabb på tunna metallrör. De trycker ihop baksidan av nitmuttern för att säkra den på plats. Dessa luftnitare har aluminiumkonstruktion med en ergonomisk lättviktsdesign. De har en snabbväxlingskontakt för dragstång och har FNPT-portar för luftintag. Välj från ett brett utbud av luftnitare, även tillgängliga i kompositkonstruktionsvariant.

StilModellLuftintagByggDiameterDutyHöjdLängdVerktygsviktPris (ex moms)
A3CRH81 / 4 "NPTKomposit3.5 "Industri12.5 "11 "5.54 lb.37 846 SEK
B3CRH31 / 4 "NPTAluminium3"Allmänt11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.3 225 SEK
C3CRH61 / 8 "NPTKomposit4 1 / 5 "Industri13 "13.375 "4.15 lb.12 326 SEK
D3CRH71 / 8 "NPTKomposit5"Industri13 "13.375 "4.62 lb.13 346 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftrivare

StilModellDiameterDutyHöjdLängdVerktygsviktPris (ex moms)
ACP98841 / 4 "Industri13 "12 13 / 64 "4.20 lb.15 280 SEK
BCP98823 / 16 "Allmänt6.5 "8 13 / 16 "3.30 lb.3 625 SEK
CCP98833 / 16 "Industri13 "11 51 / 64 "3.20 lb.7 915 SEK
GRAINGER -

Drag-slag-verktyg för industriell användning

ModellArtikelPris (ex moms)
FLEX-5PAG2TYL64 806 SEK
GRAINGER -

Drag - Verktyg för tryckinsats industriellt

ModellArtikelPris (ex moms)
FLEX-5SAG2TYM71 622 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?