Roll Groovers

Filter

RIDGID -

Hydrauliska rullspår

StilModellAktiveringstypJusteringstypKapacitetArtikelKräverPris (ex moms)
A256381/2 "Ratchet Drives A 15/16" HexPermanent fixerad djupinställningsmätare1-1 / 4 "till 6" Schema 10 och 40 rör av stål, aluminium och PVC, 1-1 / 4 "till 6" schema 10 rör av rostfritt stål och 1-1 / 4 till 2 "schema 40 rostfritt stålrörKombinationsrulle6-1 / 2 "utrymme för att resa runt röret, minst 2-1 / 2" av exponerat rör för spårning16 090 SEK
B45007Kam-typ matningKam-typ matning1-1 / 4 "till 6" schema 10 stål-, rostfritt stål- och PVC-rör, 1-1 / 4 "till 3" schema 40 stål-, rostfritt stål- och PVC-rör och med valfria rullsatser 2 till 6 "koppar Rör och 1 "stålrörRoll Groover-19 855 SEK
C48297Hydrauliskt med vevhandtagStor räfflad skruvknopp1 "till 12" schema 10 stål, rostfritt stål, PVC, 1 "till 8" schema 40 stål, PVC, 1 "till 2" schema 40 rostfritt stål, 2 "till 6" koppar (typ K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "till 6" Schema 80 PVCHydraulisk rullspårkitModell 300 Power Drive och frigång för svänghandtag81 667 SEK
RIDGID -

Roll Groover, schema 10, 2-6 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
88232AA9NUL19 049 SEK
RIDGID -

Roll Groover, med vagnmonteringssats

ModellArtikelPris (ex moms)
48382RCM9BLP64 036 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?