Takfästen

Filter

MSA -

Takankare

StilModellDjupBreddPris (ex moms)
A100164689.25 "6.25 "1 152 SEK
B41606812.5 "10.75 "1 244 SEK
DBI-SALA -

Takankare

DBI-SALA takankare är idealiska för anslutning av fallskyddssystem till förankringen på platt / sluttande betong-, metall- eller trätak inom energi-, transport-, konstruktions- och nyttobranschen. De skruvar antingen fast takytorna eller klämman över dem för att ge fallskyddsförankringspunkt. De har förzinkad stål- eller stålkonstruktion för korrosionsbeständighet, hållbarhet och maximal viktkapacitet på 310 lb. De har en svängbar fästpunkt / gångjärn D-ring / självjusterande O-ring-fästpunkt för att bibehålla styrka och säkerställa rörlighet.

StilModellDjupLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A21036731 / 4 "25 "Legering, gummi, kolstål3"2 389 SEK
B21036762 / 3 "17 "Stål4"985 SEK
C210013310 "21 45 / 64 "Sherardiserat stål17 45 / 64 "10 076 SEK
CONDOR -

Takankare

StilModellLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A19F39018 "Rostfritt stål2.75 "580 SEK
B45J29920.5 "Pläterat legeringsstål3"788 SEK
GUARDIAN EQUIPMENT -

Takankare

StilModellDjupLängdMaterialViktkapacitetBreddPris (ex moms)
A004821 / 4 "25 "Metall310 lb.3"898 SEK
B004843-5 / 16 "9"Stål310 lb.3"701 SEK
C004553 / 4 "10.75 "Metall310 lb.3"566 SEK
D003426.5 "20 "Metall310 lb.6.5 "4 892 SEK
E00645-M12 "16 "Galvaniserat stål420 lb.16 "4 994 SEK
F00645-C12 "16 "Galvaniserat stål420 lb.16 "4 994 SEK
G0025512 "8"Metall310 lb.10 "53 978 SEK
H00645-W12 "16 "Galvaniserat stål420 lb.16 "4 994 SEK
I00657-M18 "16 "Galvaniserad metall310 lb.16 "6 158 SEK
J0065618 "12 "Galvaniserad metall310 lb.12 "5 892 SEK
K00657-W18 "16 "Galvaniserad metall310 lb.16 "6 158 SEK
MILLER BY HONEYWELL -

Takförankringsstolpe

StilModellDjupLängdBreddPris (ex moms)
AX100108-3 / 5 "18 "15.25 "8 471 SEK
BX100008-3 / 5 "18 "15.25 "13 011 SEK
AX100118-3 / 5 "22 "15.25 "6 523 SEK
BX100018-3 / 5 "22 "15.25 "13 822 SEK
CX100319"22 "15.25 "11 258 SEK
DX100029-5 / 9 "26 "15 3 / 5 "14 869 SEK
MILLER BY HONEYWELL -

Takankare

StilModellDjupLängdMaterialBreddPris (ex moms)
ARA30-1 /-7"Stål3.5 "5 886 SEK
BRA45 /----1 190 SEK
RFQ
CRA25-1 /----961 SEK
RFQ
DRA35-1 /----1 992 SEK
RFQ
ERA40 /-18 "Rostfritt stål-725 SEK
FRA20-1 /8"12 "Stål2"716 SEK
GX1003015 "23 "Rostfritt stål16 "10 311 SEK
PROTECTA -

Takankare 23-1 / 4 tum längd 2 tum bredd - 12-pack

ModellArtikelPris (ex moms)
2103680AC3NPJ1 631 SEK
GUARDIAN -

D-bult smidd förankringsanslutning 420lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
00370AG6KKX856 SEK
FALLTECH -

Takankare 11 tum längd x 11 tum bredd x 8 tum djup 425 lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
G7395AAH6YRX4 461 SEK
GUARDIAN -

Truss Boss ankarsats 420 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
00420AG6KKW842 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?