Taktäcken

Filter

Takspik är lämplig för att fästa bältros, fästa takpannor och plåt och installera takunderlag för vattentätning och mantelapplikationer.
GRAINGER -

Takspik

StilModellDiameterMätareHuvud Dia.Head TypLängdPackage ViktPris (ex moms)
AS8SND1-G10.095 "135 / 32 "Rutig2.5 "1 kg361 SEK
BS4ACN1-G10.109 "121 / 2 "Flat1.5 "1 kg361 SEK
CS210ARN5-G50.134 "103 / 8 "Flat1"5 kg984 SEK
CS310ARN5-G50.134 "103 / 8 "Flat1.25 "5 kg984 SEK
DS210ARN1-G10.134 "103 / 8 "Flat1"1 kg480 SEK
CS310ARN1-G10.134 "103 / 8 "Flat1.25 "1 kg274 SEK
CS410ARN5-G50.134 "103 / 8 "Flat1.5 "5 kg984 SEK
CS410ARN1-G10.134 "103 / 8 "Flat1.5 "1 kg361 SEK
BS10ACN5-G50.148 "95 / 16 "Flat3"5 kg984 SEK
BS10ACN1-G10.148 "95 / 16 "Flat3"1 kg361 SEK
BS16ACN1-G10.165 "811 / 32 "Flat3.5 "1 kg361 SEK
APPROVED VENDOR -

Takspik

StilModellHead TypLängdPackage ViktPris (ex moms)
A135110212Flat2.5 "1 kg130 SEK
A135506212Flat2.5 "5 kg623 SEK
B4NEY8Stor lägenhet1.5 "5 kg623 SEK
B4NEY7Stor lägenhet1.25 "5 kg623 SEK
B4NEY9Stor lägenhet2"5 kg623 SEK
B4NEZ1Stor lägenhet1.25 "30 kg3 566 SEK
B4NEY5Stor lägenhet2"1 kg130 SEK
B4NEY3Stor lägenhet1.25 "1 kg130 SEK
B4NEY4Stor lägenhet1.5 "1 kg130 SEK
B4NEY6Stor lägenhet1"5 kg623 SEK
B4NEZ2Stor lägenhet1.5 "30 kg3 566 SEK
B4NEY2Stor lägenhet1"1 kg130 SEK
GRAINGER -

304 Ss Takspik, Ss Finish, 10 Gauge, 1-1/2 tum L, 3075PK

ModellArtikelPris (ex moms)
S410ARNB-G25CD2KHH-
RFQ

Taktäcken

Takspik är lämplig för att fästa bältros, fästa takpannor och plåt och installera takunderlag för vattentätning och mantelapplikationer.

Vanliga frågor

Vilken typ av naglar ska användas med bältros?

Det rekommenderas att använda ringtakspik gjorda av varmförzinkat stål (12-gauge eller tjockare). Längden på nageln skulle bestämmas av tjockleken på höljet och bältros.

Kan man återanvända takspik?

Nej, det är svårt att dra ut dessa spikar och deras zinkbeläggning kan slitas bort. Det är inte tillrådligt att återanvända dem då de kan orsaka problem på det nya taket på grund av slitage/skador.

Hur tätar man exponerade naglar?

Naglar med synliga spikhuvuden anses vara exponerade. Med undantag för den sista lockshingeln bör taket inte ha några exponerade spikar (och dessa spikar ska täckas med takcement). Alla nya naglar ska sättas in på ett sätt så att singeln ovanför dem täcker naglarna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?