Rum luftkonditioneringsmotorer

Filter

DAYTON -

Rum luftkonditioneringsmotorer

StilModellPris (ex moms)
A45EX582 470 SEK
B5WJC02 804 SEK
C45EX572 249 SEK
D45EX602 256 SEK
E45EX592 566 SEK
DAYTON -

Luftkonditioneringsmotorer i rummet, 1/2 tums axeldiameter

Dayton rums luftkonditioneringsmotorer är idealiska för användning med fläktar eller fläktar som gradvis tar fart efter det första vridmomentet. Dessa motorer har permanent split kondensator design som säkerställer mjuk acceleration. De använder en körkondensator för att ge motorn en första start. De är också utrustade med hylsor som underlättar smidig drift och reducerar vibrationer och buller. Dessa enheter överensstämmer med CSA- och UL -standarder och finns i motoreffekter från 1/20 till 1/2 hk.

StilModellRing till Ring CenterKroppsdia.Bultcirkel Dia.RPM-räckviddSkaftlängdStud mönsterSpänningRamPris (ex moms)
A5WJA94.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y2 682 SEK
A5WJA84.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 492 SEK
A5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 745 SEK
A5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 063 SEK
A5WJC34.25 "5"4-11 / 16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 699 SEK
A5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y2 853 SEK
A5WJC45"5.625 "5.125 "1601-17008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y2 512 SEK
A5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y3 518 SEK
CENTURY -

1/2 "Axeldiameter Rum Luftkonditioneringsmotorer

StilModellisolering klassKroppsdia.Bultcirkel Dia.BlylängdLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignmotortypPris (ex moms)
ARA1034A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.125 "50 grader CPermanent delad kondensatorPSC4 036 SEK
B748A5"-29 "till 31"4.625 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 402 SEK
ARAL1034A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.125 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 970 SEK
ARA1024A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.875 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC2 652 SEK
ARAL1024A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.875 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC4 049 SEK
CDBL6501V1A5"-39 "4.375 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC2 907 SEK
DOFC1024A5"-33 "till 36"4 11 / 16 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 123 SEK
ARAL1054A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.625 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC4 523 SEK
ARAL1006A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.25 "60 grader CPermanent delad kondensatorSkuggad pol2 971 SEK
E747A5"-32 "till 34"4 11 / 16 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 355 SEK
ARAL1016A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.375 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC2 906 SEK
CDBL4500V1A5"-39 "4.375 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 726 SEK
FDBL4410A5"4.437 "40 "4.437 "40 grader CSkuggad polSkuggad pol2 982 SEK
G467AA5"-36 "4 15 / 16 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 984 SEK
ARA1054A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.625 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC4 544 SEK
HRA1076A5.625 "5 1 / 7 "36 "5.875 "40 ° CPermanent delad kondensatorPSC5 017 SEK
ARAL1026A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.75 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 102 SEK
IDBL4404A5"--4"40 grader CSkuggad polSkuggad pol2 817 SEK
ARAL1056A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.875 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC4 260 SEK
J7DB6408A5"--4.437 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 353 SEK
ARAL1036A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.375 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 318 SEK
ARA1026B5.625 "5-1 / 7 "36 "4.625 "60 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 209 SEK
KDBL64062B5"-40 "4.437 "40 grader CSkuggad polSkuggad pol2 735 SEK
ARA1056B5.625 "5-1 / 7 "36 "5.625 "60 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 763 SEK
L9474B5"4.625 "24 "4.75 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 117 SEK
CENTURY -

Rum Luftkonditionering Motor Skuggad Pole Oao 1550 Rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
DBL4411AD9TWJ2 998 SEK
FASCO -

Enhetsvärmemotor, 2 hastigheter, 1/5, 1/10 hk, 1,550 208 rpm, 230-42V AC, XNUMX ramar, CWLE

ModellArtikelPris (ex moms)
D258CJ3FDH3 090 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?