Roterande ställdon

Filter

Roterande ställdon är mekaniska enheter som omvandlar rotationsrörelse till linjär rörelse och vice versa. De består av en motor, växellåda och ledarskruv eller kolv. De är lätta...Läs mer

SPEEDAIRE -

Roterande ställdon

StilModellArtikelPris (ex moms)
ACRB1BW80-90SRoterande ställdon4 243 SEK
ACRB1BW80-270SRoterande ställdon3 011 SEK
ACDRB1BW80-90SRoterande ställdon4 227 SEK
ACDRB1BW63-90SRoterande ställdon3 847 SEK
ACDRB1BW50-90SRoterande ställdon3 340 SEK
ACDRB1BW50-270SRoterande ställdon3 540 SEK
ACRB1BW100-270SRoterande ställdon4 055 SEK
ACDRB1BW100-270SRoterande ställdon5 368 SEK
ACRB1BW80-180SRoterande ställdon3 545 SEK
ACDRB1BW80-180SRoterande ställdon4 227 SEK
ACRB1BW100-90SRoterande ställdon5 407 SEK
ACRB1BW50-90SRoterande ställdon2 792 SEK
ACDRB1BW80-270SRoterande ställdon3 693 SEK
ACRB1BW63-270SRoterande ställdon2 703 SEK
ACDRB1BW63-270SRoterande ställdon3 388 SEK
ACDRB1BW50-180SRoterande ställdon3 340 SEK
B5PDP4Roterande ställdon7 410 SEK
ACRB1BW63-90SRoterande ställdon3 159 SEK
ACDRB1BW100-90SRoterande ställdon6 729 SEK
ACRB1BW50-270SRoterande ställdon2 385 SEK
ACRB1BW63-180SRoterande ställdon3 159 SEK
ACDRB1BW100-180SRoterande ställdon6 657 SEK
ACRB1BW100-180SRoterande ställdon5 407 SEK
ACDRB1BW63-180SRoterande ställdon3 796 SEK
ACRB1BW50-180SRoterande ställdon2 749 SEK
StilModellPris (ex moms)
ARR-18-18014 595 SEK
ARR-28M-9016 580 SEK
ARR-36M-18021 884 SEK
ARR-36M-9021 884 SEK
ARR-28-18016 580 SEK
ARR-18-9031 771 SEK
ARR-18M-9014 595 SEK
ARR-46-18062 049 SEK
ARR-28-9035 822 SEK
ARR-46-9029 389 SEK
ARR-28M-18016 580 SEK
ARR-46M-9029 389 SEK
ARR-46M-18029 389 SEK
ARR-36-9021 884 SEK
ARR-18M-18014 595 SEK
APPLETON ELECTRIC -

Roterande ställdon, 2 positioner

ModellArtikelPris (ex moms)
DG5P2501BJ9FZL9 747 SEK
Se detaljer

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med att använda dessa roterande ställdon?

Roterande ställdon förbättrar precision och kontroll, tillförlitlighet och hållbarhet samtidigt som de kontrollerar mekaniska system. De kontrollerar noggrant och tillförlitligt rörelsen och kraften hos en mekanism eller ett system och tål upprepad användning och tuffa driftsförhållanden.

Vilka är de olika typerna av roterande ställdon?

Det finns olika typer av roterande ställdon, inklusive elektriska, pneumatiska och hydrauliska. Elektriska roterande ställdon är mer kompakta och kräver mindre underhåll, medan pneumatiska och hydrauliska ställdon är mer kraftfulla och kan generera högre krafter.

Vad är användningen av dessa roterande ställdon?

Dessa enheter är användbara för att styra eller flytta mekanismer eller system, såsom ventiler, kolvar och växlar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?