Roterande skär

Filter

StilModellPris (ex moms)
AEBH30GPK327 533 SEK
AEBH52GPK449 063 SEK
ENERPAC -

Hydrauliska skärhuvuden i WHC-serien

StilModellKabel Telefon Kabel CPP KapkapacitetKabel Under jord Kabel StrömavskärningskapacitetKapacitetLängdOljekapacitetTrådtråd blankt aluminium Trådtråds kapkapacitetTrådtråd Bar koppartråd TrådsavskärningskapacitetPris (ex moms)
AWHC2000-2"13 ton.15 "7.3 cu. i.2"2"79 717 SEK
BWHC1250-------91 547 SEK
CWHC750-------47 133 SEK
AWHC33803.38 "3.38 "3 ton.19 "4 cu. i.1.69 "1.63 "78 599 SEK
AWHC40004"4"8 ton.24 "8.4 cu. i.--103 849 SEK
OLFA -

Roterande skär

Olfa roterande skär är utformade för att skära igenom lager av tyg och har RB-45 volframstål / RB-18 blad av rostfritt stål för att bibehålla kantskärpan. Valda modeller är utrustade med klämbara handtag för att exponera och dra in bladet, dubbelverkande säkerhetslås för att låsa bladet i läge och integrerade spår för att förhindra fingerglidning. Ett brett utbud av fräsar finns i 18, 45 och 60 mm bladdiametrar Raptor Supplies.

StilModellBlad Dia.Hantera typArtikelTotal längdÖvergripande tjocklekTotal breddPris (ex moms)förp. Antal.
ARB45-10--Skärblad---1 175 SEK 10
BRB60-5--Skärblad---956 SEK 5
CRB28-500--Skärblad---20 489 SEK 500
DRB18-2--Skärblad---141 SEK 2
CRB28-10--Skärblad---626 SEK 10
ARB45-5--Skärblad---482 SEK 5
ERTY-418mmRaktRoterande skärare5.5 "1 / 4 "3 / 4 "203 SEK 1
FRTY-2 / G45mmRaktRoterande skärare6.75 "1 / 2 "1 13 / 16 "285 SEK 1
GRTY-2 / DX45mmErgonomiskDeluxe roterande skär6.5 "3 / 4 "2.25 "446 SEK 1
HRTY-3 / DX60mmErgonomiskDeluxe roterande skär7.125 "13 / 16 "3"697 SEK 1
StilModellPris (ex moms)
AEDCH130GPK284 630 SEK
AEDCH145GPK302 722 SEK
AEDCH170GPK349 482 SEK
FISKARS -

Rotary Cutter 60mm Straight White / orange

ModellArtikelPris (ex moms)
197960-1001AC6FLM262 SEK
ENERPAC -

Knivbalk, batteri, 20 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
EBC20CM9HZJ61 742 SEK
B & P MANUFACTURING -

Stretch Wrap Cutter

ModellArtikelPris (ex moms)
SWC-1CE8TVK32 SEK
Se detaljer

Roterande skär

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av roterande skär från märken som Fiskars och Olfa för kapning av flera lager tyg, vinyl och papper. Dessa exakta roterande skär har en symmetrisk design som underlättar enkel frihuggning för både höger- och vänsterhänta användare. De är vidare utrustade med volfram / rostfritt stålblad för att bibehålla kantskärpan och ergonomiska / raka handtag för att eliminera handspänning och trötthet. Välj bland ett brett utbud av dessa roterande skär som finns i bladdiametrarna 18, 45 och 60 mm Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?