Tillbehör för roterande hammare

Filter

BOSCH -

Dammsugare

StilModellPris (ex moms)
AGDE18V-26DB155 748 SEK
BGDE18V-26DN4 435 SEK
StilModellLängdTotal längdPris (ex moms)
AT3923SC4"4"471 SEK
AT3925SC7"7"496 SEK
AT3926SC13 "13 "761 SEK
AT3927SC17 "17 "932 SEK
MILWAUKEE -

Sds Plus Core Adapter

StilModellLängdPris (ex moms)
A48-03-35458"710 SEK
B48-03-35558"838 SEK
B48-03-356112 "943 SEK
A48-03-355112 "818 SEK
MILWAUKEE -

Sds Plus-adapter

StilModellLängdTotal längdPris (ex moms)
A48-20-698012.5 "12.5 "671 SEK
A48-20-698229.5 "29.5 "833 SEK
StilModellBladbreddPris (ex moms)
ADWA58531"606 SEK
ADWA58542"896 SEK
ADWA58553"1 005 SEK
MILWAUKEE -

SDS Max-adaptrar

Milwaukee SDS Max-adaptrar är idealiska för snabb och exakt borrning med hjälp av en borrhammare. Dessa borrbitsadaptrar har en SDS-skaft för att passa in i en fjäderbelastad chuck, vilket möjliggör hammarborrning i sten och betong och bryta dem i små granuler med minimal ansträngning. De är utrustade med en rotationsdrivning med glidande kilspår för att passa ihop med nycklarna i chucken, vilket förhindrar borrkronorna att falla ut med kraftiga vibrationer och kraftiga transmissioner. Välj från ett omfattande utbud av SDS Max-adaptrar med storlekar från 12-1 / 2 till 82-1 / 2 tum på Raptor Supplies.

StilModellLängdTotal längdPris (ex moms)
A48-20-696012.5 "12.5 "664 SEK
A48-20-696229.5 "29.5 "801 SEK
A48-20-696443 "43 "1 003 SEK
A48-20-696663 "63 "1 496 SEK
A48-20-696882.5 "82.5 "1 840 SEK
RFQ
BOSCH -

Flat mejsel Sds

StilModellLängdTotal längdPris (ex moms)
AHS19127 / 8 "18 "385 SEK
BHS1911B2011.75 "12 "280 SEK
POWERS FASTENERS -

Borrkarbid

StilModellSkaftstorlekPris (ex moms)
A00397SD-PWR1 / 2 "621 SEK
A00391SD-PWR3 / 8 "452 SEK
BOSCH -

Spline Drive Stål

StilModellTypPris (ex moms)
AHS18245/8 och 3/4 "Ground Rod Driver1 428 SEK
BHS1827Sabotageplatta784 SEK
MILWAUKEE -

Spline-adapter

StilModellLängdTotal längdPris (ex moms)
A48-20-697012.5 "12.5 "780 SEK
A48-20-697229.5 "29.5 "1 039 SEK
BOSCH -

Sds Max Hammr, stål

StilModellBladbreddTotal längdTypPris (ex moms)
AHS1927-12 "Sabotageplatta614 SEK
BHS19291"12 "Trycka ut911 SEK
CHS19201.125 "15 "Sömverktyg540 SEK
DHS19211.125 "15 "Slottingverktyg583 SEK
EHS19152"12 "Skrapa mejsel511 SEK
FHS19265.375 "16 "Rund spade1 452 SEK
BOSCH -

Spline Drive Hammr

StilModellBladbreddArtikelLängdTotal längdTypPris (ex moms)
AHS1814-Spline Drive Hammer Steel-18 "Bull Point336 SEK
BHS18161.5 "Hammerstål med rund sexkant-12 "Skalande mejsel471 SEK
CHS18091.75 "Spline Drive Hammer Steel1.75 "9.25 "Verktyg med 16 tänder1 347 SEK
DHS18211.125 "Spline Drive Hammer Steel-15 "Slottingverktyg619 SEK
EHS18152"Spline Drive Hammer Steel-12 "Skrapa mejsel589 SEK
FHS18172"Spline Drive Hammer Steel-12 "Skalande mejsel519 SEK
GHS18103"Spline Drive Hammer Steel-12 "Skalande mejsel562 SEK
HHS18224.5 "Spline Drive Hammer Steel-16 "Lerspade1 230 SEK
IHS18264.5 "Spline Drive Hammer Steel-16 "Spetsig spade1 962 SEK
JHS18285"Spline Drive Hammer Steel5"5"Sabotageplatta1 287 SEK
StilModellTypPris (ex moms)
ARC21641 "Dia.1 327 SEK
ARC21761-1 / 2 "dia.-
RFQ
ARC21721-1 / 4 "Dia.1 668 SEK
ARC21681-1 / 8 "Dia.1 553 SEK
ARC20841/2 "Dia.843 SEK
ARC21243/4 "Dia.1 147 SEK
ARC20643/8 "Dia.806 SEK
ARC21045/8 "Dia.1 037 SEK
ARC21447/8 "Dia.1 338 SEK
ARC20949/16 "Dia.930 SEK
BOSCH -

Mejsel Sds Plus 10 tums längd

StilModellBladbreddLängdPris (ex moms)
AHS14751"47 / 64 "358 SEK
BHS14272.5 "35 / 64 "703 SEK
BOSCH -

Asfaltskärare

StilModellLängdSkaftstorlekSkafttypPris (ex moms)
AHS2167B319 "1-1 / 8 "Hex1-1 / 8 "Hex1 828 SEK
BHS246720 "1-1 / 4 "Hex1-1 / 4 "Hex1 204 SEK
BOSCH -

Hammarstål 1 1/8 Hex

StilModellBladbreddTotal längdTypPris (ex moms)
AHS2124-6 x 6 "Sabotageplatta2 013 SEK
BHS2126-5.5 "Tältinsatsförare1 415 SEK
CHS2125-8 x 8 "Sabotageplatta2 401 SEK
DHS2171-14.5 "Spike / Pin Driver1 762 SEK
EHS28631.5 "16 "Platt mejsel521 SEK
FHS21661.75 "20.5 "Superkut Mejsel886 SEK
GHS21643"20.5 "Mejsel721 SEK
HHS21683"22.5 "Gräva mejsel1 690 SEK
StilModellBorrlängdArtikelTotal längdPris (ex moms)
ADW54688"Bull Point Bit, 10 tum10 "807 SEK
ADW546916 "Mejsel, skalning18 "1 183 SEK
BOSCH -

Sds Plus trämejsel 7 tum

StilModellBladbreddPris (ex moms)
AHS14451"535 SEK
BHS14501.25 "555 SEK
CHS14351 / 2 "428 SEK
DHS14301 / 4 "441 SEK
EHS14403 / 4 "432 SEK
BOSCH -

Hammerstål 3/4 Hex

StilModellBladbreddLängdTotal längdTypPris (ex moms)
AHS1508--12 "Bussningshuvudskaft454 SEK
BHS1516--18 "Bull Point299 SEK
CHS1524---Markstångsförare1 740 SEK
BHS1515--12 "Bull Point230 SEK
DHS15181"-18 "Platt mejsel271 SEK
DHS15171"-12 "Platt mejsel221 SEK
EHS15201.75 "1.75 "9.25 "Bussningsverktyg1 250 SEK
FHS15022"-12 "Skrapa mejsel561 SEK
GHS15033"-12 "Skalande mejsel508 SEK
HHS15044.5 "-17 "Lerspade1 250 SEK
IHS15065"5"15 "Asfaltskärare1 701 SEK
BOSCH -

Hammer Steel 1-1 / 4 tum Hex

StilModellLängdTotal längdPris (ex moms)
AHS246119 "14 "451 SEK
BHS246221.25 "18 "473 SEK
MILWAUKEE -

Sds Plus Rivning

StilModellBladbreddArtikelPris (ex moms)
A48-62-6010-SDS Plus Demolition Bull Point239 SEK
B48-62-60201.5 "SDS Plus rivningsmejsel400 SEK
C48-62-60153 / 4 "SDS Plus Demolition Flat Mejsel258 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?