Roterande hammare

Filter

MILWAUKEE -

SDS Max roterande hammare

StilModellAmpsSlag per minutIngen belastning RPMVerktygslängdVerktygsviktPris (ex moms)
A5317-2110.5300045017.375 "15 lb.8 153 SEK
B5342-2115975 till 1950125 till 25027.5 "27.8 lb.26 013 SEK
DEWALT -

SDS sladdlös roterande hammare Li-Ion 20V

ModellArtikelPris (ex moms)
DCH273P2AH9VAA10 006 SEK
BOSCH -

Roterande hammarsats, 18 V, 0 till 4350 slag per minut, med batteri

ModellArtikelPris (ex moms)
GBH18V-26DK26GDECE9NBX9 212 SEK
MILWAUKEE -

Sladdlös roterande hammarsats, 18V, 0 till 2900 slag per minut, batteri ingår

ModellArtikelPris (ex moms)
2718-22HD 48-11-1812CF2LPY24 830 SEK
DEWALT -

Sladdlös roterande hammarsats, 20V, 0 till 4300 slag per minut, batteri ingår

ModellArtikelPris (ex moms)
DCH263R2/DWH205DHCF2LPW13 126 SEK
BOSCH -

Spline roterande hammarsats, 13A, 1700 till 2900 slag per minut, 120V

ModellArtikelPris (ex moms)
11265EVSCH6HQM13 276 SEK
Se detaljer

Roterande hammare

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av roterande hammare från Dewalt, Makita, Bosch och Milwaukee. Roterande hammare, även kända som roto hammare, är högpresterande elverktyg som är utformade för att borra hål i metaller, betong och andra hårda ytor. Dessa hammare använder push and pull-rörelse samtidigt som de levererar kraftfulla stötar på borrhålen. De använder SDS-plus, SDS-max eller spline bithållningssystem (eller chuckar) för borrning genom olika material. De är tillgängliga i BPM och RPM-klassificeringar utan belastning från 0 till 47600 respektive 0 till 12000.
Använd SDS-max roterande hammare från Bosch för borrning och mejsling i klass med borrkraft på 7.6 fot. Dessa Bosch roterande hammare har en variabel hastighetsratt för hastighetsreglering under drift, en Vario-Lock-funktion för att rotera mejseln i 12 olika lägen, ett mjukt grepp bakre handtag för att absorbera stötar och vibrationer, och ett 360 graders extrahandtag för enkel rörelse av verktyg. De kan fungera i både roterande hammare och endast hammer. Vi erbjuder även sladdlösa SDS-plus roterande hammare från Dewalt. Dessa hammare har en lätt design och har en borstlös motor och Active Vibration Control-teknik. De erbjuds i ett kit som innehåller en laddare, 360 graders sidohandtag, stång, infällbar verktygskrok och två batterier.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?