Runda avstängningskepsar

Filter

APPROVED VENDOR -

Avstängningskeps rund

StilModellFärgDiameterFinishHöjdMaterialDraghållfasthetPris (ex moms)
AZA0249-ALBLKSvart3 / 4 "Svart anodiserat7 / 16 "Aluminium55,000 psi662 SEK
BZA0244-ALBLKSvart1 / 2 "Svart anodiserat1 / 2 "Aluminium55,000 psi526 SEK
CZA0260-ALBLKSvart1.5 "Svart anodiserat7 / 16 "Aluminium55,000 psi683 SEK
DZA0256-ALBLKSvart1.25 "Svart anodiserat1 / 2 "Aluminium55,000 psi883 SEK
EZA0255-ALBLKSvart1.25 "Svart anodiserat7 / 16 "Aluminium55,000 psi683 SEK
FZA0253-ALBLKSvart1"Svart anodiserat1 / 2 "Aluminium55,000 psi683 SEK
GZA0250-ALBLKSvart3 / 4 "Svart anodiserat1 / 2 "Aluminium55,000 psi786 SEK
HZA0247-ALBLKSvart5 / 8 "Svart anodiserat1 / 2 "Aluminium55,000 psi623 SEK
IZA0261-ALBLKSvart1.5 "Svart anodiserat1 / 2 "Aluminium55,000 psi883 SEK
JZA0252-ALBLKSvart1"Svart anodiserat7 / 16 "Aluminium55,000 psi434 SEK
KZA0246-ALBLKSvart5 / 8 "Svart anodiserat7 / 16 "Aluminium55,000 psi546 SEK
LZA0240-ALBLKSvart3 / 8 "Svart anodiserat1 / 4 "Aluminium55,000 psi370 SEK
MZA0243-ALBLKSvart1 / 2 "Svart anodiserat7 / 16 "Aluminium55,000 psi506 SEK
NZA0241-ALBLKSvart3 / 8 "Svart anodiserat3 / 8 "Aluminium55,000 psi401 SEK
OZA0244-AL28Silver1 / 2 "Rensa anodiserad US281 / 2 "Aluminium55,000 psi408 SEK
PZA0261-SS32DSilver1.5 "Satin US32D1 / 2 "18-8 rostfritt stål80,000 psi1 403 SEK
QZA0243-SS32Silver1 / 2 "Brite US327 / 16 "18-8 rostfritt stål80,000 psi701 SEK
RZA0250-SS32Silver3 / 4 "Brite US321 / 2 "18-8 rostfritt stål80,000 psi632 SEK
SZA0252-SS32Silver1"Brite US327 / 16 "18-8 rostfritt stål80,000 psi1 043 SEK
TZA0253-SS32Silver1"Brite US321 / 2 "18-8 rostfritt stål80,000 psi1 052 SEK
UZA0255-SS32Silver1.25 "Brite US327 / 16 "18-8 rostfritt stål80,000 psi1 184 SEK
PZA0252-SS32DSilver1"Satin US32D7 / 16 "18-8 rostfritt stål80,000 psi973 SEK
PZA0255-SS32DSilver1.25 "Satin US32D7 / 16 "18-8 rostfritt stål80,000 psi803 SEK
VZA0241-AL28Silver3 / 8 "Rensa anodiserad US283 / 8 "Aluminium55,000 psi316 SEK
WZA0246-SS32Silver5 / 8 "Brite US327 / 16 "18-8 rostfritt stål80,000 psi737 SEK

Runda avstängningskepsar

Runda skyddskåpor skyddar de lösa ändarna av runda avståndspunkter för kvinnor och kvinnor och ger ett färdigt utseende, samt håller bort skräp. De runda hon-hon-avstånden är gängade fästelement med hongängor i båda ändar, utformade för att sammanfoga hangängade föremål. Locken är installerade på ena sidan av dessa avstånd för korrekt installation och färdigt utseende. Dessa kepsar används vid installation av konstverk, utmärkelser, fotografier, dörrbeslag, skyltar och andra dekorativa föremål. Avståndet monteras på en yta med hjälp av ankaret. Materialet bör placeras på lämpligt avstånd från ytan vid avståndshylsan. De runda avståndshattarna, som tjänar som prydnadslocket till monteringsarrangemanget, sätts sedan in mellan materialet och den gängade tappen.

Vanliga frågor

Hur installerar man ett avståndslock och ett fatsystem?

  • Bestäm vikt, tjocklek och övergripande dimension för monteringsmaterialet. Kravet på längden på den gängade regeln beror på materialets tjocklek.
  • Använd hålen i materialet som mall, rita in borrmärken på monteringsytan och borra förankringshålen.
  • Installera det valda ankaret, lämna tillräckligt med extern gängning för att ansluta cylindern till den exponerade änden.
  • De valda piporna ska träs på ankaret och sedan dras åt för hand.
  • Sätt in dubben av lämplig storlek i pipan. Dubbstorleken bestäms av tjockleken på det material som ska monteras samt kombinationen av kappa och pipa.
  • Fäst locken över materialet och trä dem i dubbar.
  • Lägg sedan materialet över de exponerade reglarna.

Vilka verktyg ingår för att installera ett standoff-system?

  • Ankare (nylonankare är inte avsett för träapplikationer)
  • Kombinationsskruv
  • Tunna
  • Gängad dubb
  • Kepsar

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?