S krokar

Filter

S-krokar används inom den kemiska och petrokemiska industrin för att hänga upp elkablar, luftslangar och svetskablar för att hålla dem borta från arbetsgolv och gångvägar. Raptor Supplies...Läs mer

ARLINGTON INDUSTRIES -

S-krokar, stål

StilModellHöjdHandelsstorlekBreddPris (ex moms)
ASH11.225 "1-1 / 4 - 0.1060.605 "2 SEK
RFQ
ASH21.531 "1-1 / 2 - 0.1350.975 "5 SEK
RFQ
APPROVED VENDOR -

S Krok, stål

StilModellKroköppningLängdÖppningsstorlekTotal längdBreddTråddia.ArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A2ZDK81 / 2 "3.5 "1 / 2 "3.5 "1.75 "0.373 "160 kg222 SEK
A2ZDK21 / 8 "3 / 4 "1 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "0.079 "7 kg70 SEK
A2ZDK35 / 32 "1"5 / 32 "1"17 / 32 "0.104 "16 kg82 SEK
A2ZDK77 / 16 "3"7 / 16 "3"1"0.315 "130 kg118 SEK
A2ZDK59 / 32 "1.75 "9 / 32 "1.75 "7 / 8 "0.188 "40 kg38 SEK
A2ZDK415 / 64 "1.5 "15 / 64 "1.5 "23 / 32 "0.146 "26 kg20 SEK
A2ZDK619 / 64 "2.125 "19 / 64 "2.125 "1"0.217 "55 kg63 SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES -

S krok, max last 29 kg, zink

ModellArtikelPris (ex moms)
771AC2KUL5 SEK
APPROVED VENDOR -

S Hook Closed Eye 316 rostfritt stål 3 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
5LAD1AE4JUP199 SEK
APPROVED VENDOR -

S Hook Closed Eye 316 rostfritt stål 3 7/16 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
5LAD2AE4JUQ251 SEK
APPROVED VENDOR -

S Hook Closed Eye 316 rostfritt stål 2 7/16 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
5LAD0AE4JUN150 SEK
APPROVED VENDOR -

S Krok Rostfritt Stål 3/4 L Öppning 3/32, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ZDK9AC4EFH103 SEK
APPROVED VENDOR -

S Hook Closed Eye 316 rostfritt stål 1 3/4 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
5LAC9AE4JUM153 SEK
APPROVED VENDOR -

S Krok Rostfritt stål 3 1/2 L Öppning 1/2, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ZDL6AC4EFP470 SEK
APPROVED VENDOR -

S Krok Rostfritt Stål 3 L Öppning 7/16, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ZDL5AC4EFN327 SEK
APPROVED VENDOR -

S Krok Rostfritt Stål 2 1/8L Öppning 5/16, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ZDL4AC4EFM355 SEK
APPROVED VENDOR -

S Krok Rostfritt Stål 1 3/4L Öppning 5/16, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ZDL3AC4EFL186 SEK
APPROVED VENDOR -

S Krok Rostfritt stål 1-1/2L Öppning 17/64, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ZDL2AC4EFK303 SEK
APPROVED VENDOR -

S Krok Rostfritt Stål 1 L Öppning 13/64, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ZDL1AC4EFJ167 SEK
VULCAN HART -

S Krok, 0.8 x 3.3 x 0.75 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
00-719344AP4KFW443 SEK
Se detaljer
GRAINGER -

S-krok 7/16 tum öppning 2-1 / 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
06123 0AH7JNY-
RFQ
GRAINGER -

S-krok 3/16 tum öppning 1-1 / 4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
06111 7AH7JNX-
RFQ
COOPER B-LINE -

S krok, storlek 1 x 1 x 1 tum, 29 lbs. Lastkapacitet, förzinkat

ModellArtikelPris (ex moms)
BH10CH7PJT-
RFQ

S krokar

S-krokar används inom den kemiska och petrokemiska industrin för att hänga upp elkablar, luftslangar och svetskablar för att hålla dem borta från arbetsgolv och gångvägar. Raptor Supplies erbjuder dessa S-krokar från märken som Grainger, Vulcan-Hart, Arlington och Cooper B-Line.

Vanliga frågor

Kan du böja S-krokar?

Nej, de kan inte böjas utan verktyg.

Hur mycket vikt kan S-krokar hålla?

Dessa krokar tål belastningar från 7 till 880 lb.

Hur sparar S-krokar utrymme i kök?

Ja, användarna får mer yta att hacka, blanda och servera om de hänger upp kulinariska redskap från S-krokar på ett robust ställ eller spö.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?