Såghästar och arbetsstativ

Filter

BLACK & DECKER -

Bärbara projektcenter

StilModellLängdMax. HöjdBreddArbetsytmaterialPris (ex moms)
AWM42528.75 "30.5 "30.5 "29 "WX 13-3 / 16" D2 609 SEK
BWM22529 "39.875 "26 "24 "WX 9-11 / 16" D1 837 SEK
STANLEY -

Såghästar

StilModellStängd längdArtikelLängdLastkapacitetMaterialMax. HöjdBreddPris (ex moms)
A011031S27.25 "Justerbar fällbar såghäst27.187 "2500 lb. / parpolypropylen39 "2.12 "1 151 SEK
BSTST6062628.125 "Justerbar fällbar såghäst28.125 "1000 lb. / parpolypropylen35 "2.875 "2 120 SEK
CSTST1115139.625 "Hopfällbar såghäst40 "750 lb. / parGalvaniserat stål, polypropen, gummi30 "4.88 "844 SEK
DEWALT -

Geringssågställ

StilModellStängd längdLängdPris (ex moms)
ADWX724Outvidgad 44 "Utökad 100 "4 773 SEK
BDWX723Outvidgad 65 "Utökad 150 "3 018 SEK
RFQ
DEWALT -

Sågstativ 36 tum, kapacitet 1000 lb

StilModellPris (ex moms)
ADWX725B3 203 SEK
BDWX7252 936 SEK
LOUISVILLE -

L-2032-serien för såghästställningar i aluminium

StilModellBottenbreddStängd längdLängdMax. HöjdTotala höjdenBreddPris (ex moms)
AL-2032-0233.25 "25 "25 "25 "25 "33.25 "2 647 SEK
BL-2032-0334.75 "37 "37 "37 "37 "34.75 "3 428 SEK
CL-2032-0436.25 "49 "49 "49 "49 "36.25 "4 310 SEK
STANLEY -

Mobil arbetsstation strukturellt skum

ModellArtikelPris (ex moms)
020800RAC9CYR2 406 SEK
DEWALT -

Geringsågstål 25 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
DWX726AH2YKE4 481 SEK

Såghästar och arbetsstativ

Såghästar & arbetsstativ är lämpliga för montering av sågmaskiner och stödjande användarvikt för arbete på dessa sågar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Dewalt, Stanley, Portamate, Louisville och Black & Decker arbetsställ / såghästar med aluminium / stålkonstruktion för att bära tunga laster utan att böjas / brytas. Valda modeller har arbetsstöd / stopp som kan flyttas längs skenan för problemfri kalibrering och verktygsfästen med icke-stötande fötter för att eliminera risken för materialskrapning. Välj ett brett utbud av dessa stativ, tillgängliga i 25, 37 & 49 tum höjder Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?