Ställspikar

Filter

Ställningsspik, även känd som duplexnaglar eller löstagbara spikar med höjt huvud, används för att stödja tillfälliga strukturer som ställningar och träformer. De har sida vid sida huvuden för...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Ställningsspik 8D 2 1/4 tum Längd, 440PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NFD8AD8XEW286 SEK
APPROVED VENDOR -

Ställningsspik 16D 3 tum, 220PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NFD9AD8XEX286 SEK

Ställspikar

Ställningsspik, även känd som duplexnaglar eller löstagbara spikar med höjt huvud, används för att stödja tillfälliga strukturer som ställningar och träformer. De har huvuden sida vid sida för enkel kontakt när du kör dem och en unik konfiguration för enkel borttagning. Dessa enheter är designade för att konstruera betongformer och fästa tillfälliga stag på staket och väggar. När man slår in spiken sänker användaren nedre huvudet samtidigt som det övre huvudet sticker ut från träet. Det nedre huvudet fungerar som en propp. När du drar ut spiken ger det det nyfikna verktyget något att hålla i.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan duplexnaglar och duplexskruvar?

  • Duplexnaglar är kostnadseffektiva, lätta att ta bort och lättillgängliga. Dessa spikar kräver mindre ansträngning och tid att installera än skruvar.
  • Duplexa spikar accepterar en klohammare eller kofot för enkel borttagning, medan skruvar accepterar en sexkantskruvmejsel eller pålskruvmejsel.
  • Duplexskruvar behöver ingen kraft för att ta bort och förhindra skador på ytan.

Kan du använda duplexspik i en inramningsspikpistol?

Ja.

Varför används duplexspik för att fästa formelement?

Dessa dubbelhåriga naglar används på betongformer eftersom de enkelt kan tas bort utan att skada formerna, jämfört med vanliga naglar.

Vad betyder "d" i storleken på ställningsnaglar?

"d" betecknar längden på en spik med sin pennystorlek. 'd' står för denarius, som är ett gammalt romerskt mynt som med tiden blev kopplat till den gamla brittiska penny.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?