EAZYPOWER Skruv / bultavdragssatser

Snabba verktygsstål / kolstålsutsug som används för att ta bort skadade skruvar, skruvar, skruvar och beslag. Erbjuds i uppsättningar som innehåller upp till 6 stycken

Filter

EAZYPOWER -

Envägs skruvborttagare

Envägs skruvborttagare av industriell kvalitet från Eazypower är idealiska för att ta bort säkerhetsskruvar från kassaskåp eller grindar och allmänna bultar eller tappar. Dessa avlägsnare är gjorda av härdat, höghastighetsstål och har en omslipbar mittspets och en 1/4-tums sexkantsdrivning för att rymma avskalade / rundade bultar och skruvar i olika storlekar. Dessa enkelriktade skruvdragare kommer i en / flera delar förpackning som innehåller upp till 0.665-tums borr.

StilModellBorrstorlekAntal bitarPris (ex moms)
A882440.26 "1249 SEK
B882410.225, 0.260, 0.339 "31 003 SEK
C882390.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5995 SEK
D882450.339 "1253 SEK
E882460.392 "1260 SEK
F882420.392, 0.443 "2752 SEK
G882470.443 "1275 SEK
H813950.665 "1549 SEK
I882560.684 "1537 SEK
J882430.2245 "1243 SEK
K813790.5709 "1549 SEK
L882402245, .260, .339, .392, .443 "61 137 SEK
EAZYPOWER -

Skadad skruvborttagare

StilModellBorrstorlekAntal bitarPris (ex moms)
A826830.18 "1196 SEK
B826850.28 "1209 SEK
C826810.180, 0.233, 0.280, 0.315, 0.396 "5996 SEK
D826840.233 "1201 SEK
E826800.233, 0.280 "2403 SEK
F826820.233, 0.280, 0.315 "3607 SEK
G826860.315 "1216 SEK
H826870.396 "1242 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?