Skruvklämmor

Filter

OETIKER -

174-serien universalklämmor, rostfritt stål

Oetiker 174-seriens universalklämmor är idealiska för trycklösa hållarfunktioner för filter, dammpåsar och induktionsslangar. Dessa klämmor rekommenderas för tillämpningar som involverar slangdragning runt en koppling, i en bilmotor eller en industriell maskinenhet. Oetiker 174-seriens universalklämmor har en unikt designad bandkant för att minska risken för skador på slangen. Dessa universella klämmor är gjorda av rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor, och har små perforeringar för att koppla in och hålla klämlåsmekanismen på plats när den väl dras åt.

StilModellStorlekBandtypBandbreddStorleksreferensPaketstorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A1740006710 mPerforerat stålband0.39 "501R33-977 SEK 1
RFQ
A1740006010 mPerforerat stålband0.35 "509R33-977 SEK 1
RFQ
A1740005910 mPerforerat stålband0.27 "507R33-920 SEK 1
RFQ
A1740004122.6 mm till 32 mmStålband0.27 "706R2-23 SEK 1
RFQ
A1740005230 mPerforerat stålband0.27 "507R100-2 353 SEK 1
RFQ
A1740004930 mPerforerat stålband0.35 "509R100-2 468 SEK 1
RFQ
A1740005730 mPerforerat stålband0.39 "501R100-2 478 SEK 1
RFQ
A1740004232 mm och störreStålband0.27 "706R3-30 SEK 1
RFQ
A1740004540 mm och störreStålband0.35 "906R4--1
RFQ
A1740015340 mm och störrePerforerat stålband0.35 "906R4--1
RFQ
A1740004443 mmStålband0.27 "540RS7100-100
RFQ
A1740000043 mmStålband0.27 "540R7100-100
RFQ
A1740000344 mm till 63 mmStålband0.39 "540R10--129 SEK 1
RFQ
A1740006344 mm till 63 mmStålband0.39 "504R60--148 SEK 1
RFQ
A1740004750 mmStålband0.35 "540RS9-148 SEK 1
RFQ
A1740000150 mmStålband0.35 "540R9-148 SEK 1
RFQ
A1740006460 mm och störreStålband0.39 "504R60 +-129 SEK 1
RFQ
A1740000260 mm och störreStålband0.39 "540R10 +-158 SEK 1
RFQ
A17400050152 mPerforerat stålband0.35 "509R500-10 685 SEK 1
RFQ
A17400053152 mPerforerat stålband0.27 "507R500-9 861 SEK 1
RFQ
A17400058152 mPerforerat stålband0.39 "501R500-10 685 SEK 1
RFQ
OETIKER -

178-serien steglösa skruvklämmor, rostfritt stål

Oetiker skruvklämmor är idealiska för montering, fastspänning, bandning och positionering av en vajer eller slang. Dessa skruvklämmor fäster slangar och rör till kopplingar för att förhindra läckage av vätskor, luft eller gaser i applikationer som kommersiellt fiske och livsmedelsbearbetning, som involverar exponering för saltvatten. Oetiker 178-serien Stepless skruvklämmor är gjorda av rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och har en skruvtyp åtdragningsmekanism som gör att de kan passa in i ett bredare spektrum av slangdiametrar, jämfört med öronklämmor av liknande storlek. Åtdragningsmekanismen är självspännande för att klara variationer i diameter på grund av termiska cykler.
Som namnet antyder har dessa klämmor en StepLess-design för att eliminera steg och överlappningar på klämmans inre omkrets för att ge en läckagefri tätning och konsekvent 360 graders tryck. De har gradfria remskanter som ger ett fullständigt skydd av fastklämda delar från ärrbildning eller mekaniska skador. Oetiker 178-serien Stepless skruvklämmor är gjorda av remsmaterial med 9 mm bredd och 0.6 mm tjocklek. Dimensionerna på dessa remsor ger optimal tätning med silikonslangar och EPDM-gummi, samtidigt som man tar hänsyn till slangens kompressibilitet, tätnings- eller kvarhållningsegenskaper, nödvändig radiell kraft och miljöförhållanden. Oetiker 178-seriens klämmor är utrustade med en mekanisk förregling för att ge säker kvarhållning av den runda klämmans geometri.

StilModellStorleksområdeTypBandbreddStorleksreferensPaketstorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A1780017018 mm till 24 mmSteglös självspänning0.375 "024S9101 090 SEK 10
A1780012019 mm till 24 mmsteglös0.35 "02491007 481 SEK 100
A1780017121 mm till 26 mmSteglös självspänning0.35 "026S91008 978 SEK 100
A1780012121 mm till 26 mmsteglös0.35 "02691007 481 SEK 100
A1780017222 mm till 28 mmSteglös självspänning0.375 "028S9101 069 SEK 10
A1780012223 mm till 28 mmsteglös0.35 "02891006 168 SEK 100
A1780012326 mm till 31 mmsteglös0.35 "03191007 481 SEK 100
A1780017326 mm till 31 mmSteglös självspänning0.35 "031S91008 978 SEK 100
A1780012427 mm till 32 mmsteglös0.35 "03291007 481 SEK 100
A1780017427 mm till 32 mmSteglös självspänning0.35 "032S91006 879 SEK 100
A1780017530 mm till 36 mmSteglös självspänning0.375 "036S9101 122 SEK 10
A1780012531 mm till 36 mmsteglös0.35 "03691006 168 SEK 100
A1780017634 mm till 40 mmSteglös självspänning0.375 "040S9101 143 SEK 10
A1780012635 mm till 40 mmsteglös0.35 "04091007 481 SEK 100
A1780017737.5 mm - 45 mmSjälvspännande steglösa skruvklämmor0.375 "045S910-10
RFQ
A1780012738.5 mm till 45 mmsteglös0.35 "04591006 649 SEK 100
A1780017843.5 mm till 50 mmSteglös självspänning0.35 "050S91009 726 SEK 100
A1780012843.5 mm till 50 mmsteglös0.35 "05091008 480 SEK 100
A1780012948.5 mm till 55 mmsteglös0.35 "05591008 480 SEK 100
A1780017948.5 mm till 55 mmSteglös självspänning0.35 "055S91009 726 SEK 100
A1780018050 mm till 60 mmSteglös självspänning0.35 "060S91007 339 SEK 100
A1780013050 mm till 60 mmsteglös0.35 "06091008 727 SEK 100
A1780013155 mm till 65 mmsteglös0.35 "06591008 727 SEK 100
A1780018155 mm till 65 mmSteglös självspänning0.35 "065S91007 339 SEK 100
A1780013260 mm till 70 mmsteglös0.35 "0709504 363 SEK 50

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?