Bricka för tätning och dämpning

Filter

Tätningsbrickor är idealiska för att täta ute vätskor, kemikalier, fukt, olja, damm och andra föroreningar från fästelement och ytor. De används med gängade fästelement som...Läs mer

StilModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekPris (ex moms)
AM50301.060.0010M66 mm10mm1.5 mm308 SEK
AM50301.080.0014M88 mm14mm1.5 mm448 SEK
AM50301.090.0014M99 mm14mm1.5 mm480 SEK
AM50302.100.0019M1010 mm19mm2 mm1 407 SEK
AM50301.100.0016M1010 mm16 mm1.5 mm466 SEK
AM50301.100.0020M1010 mm20 mm1.5 mm840 SEK
AM50301.100.0014M1010 mm14mm1.5 mm312 SEK
AM50301.105.0017M10.510.5 mm17mm1.5 mm923 SEK
AM50301.110.0017M1111 mm17mm1.5 mm686 SEK
AM50301.120.0020M1212 mm20 mm1.5 mm341 SEK
AM50301.120.0018M1212 mm18mm1.5 mm279 SEK
AM50301.120.0016M1212 mm16 mm1.5 mm244 SEK
AM50301.120.0017M1212 mm17mm1.5 mm241 SEK
AM50301.125.0020M12.512.5 mm20 mm1.5 mm378 SEK
AM50302.130.0018M1313 mm18mm2 mm332 SEK
AM50301.130.0018M1313 mm18mm1.5 mm319 SEK
AM50302.140.0020M1414 mm20 mm2 mm524 SEK
AM50301.140.0020M1414 mm20 mm1.5 mm300 SEK
AM50301.140.0018M1414 mm18mm1.5 mm298 SEK
AM50301.140.0022M1414 mm22mm1.5 mm488 SEK
AM50302.140.0018M1414 mm18mm2 mm323 SEK
AM50302.150.0020M1515 mm20 mm2 mm349 SEK
AM50301.150.0020M1515 mm20 mm1.5 mm328 SEK
AM50301.160.0022M1616 mm22mm1.5 mm340 SEK
AM50302.160.0022M1616 mm22mm2 mm544 SEK
ADAPT-ALL -

Limade tätningsbrickor

StilModellInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekPris (ex moms)
A9500-040.540 "0.81 "0.08 "10 SEK
B9500-060.680 "0.94 "0.08 "10 SEK
C9500-080.850 "1.125 "0.098 "11 SEK
D9500-100.930 "1.25 "0.098 "15 SEK
E9500-121.070 "1.38 "0.098 "15 SEK
GRAINGER -

Tätningsbrickor

StilModellInuti Dia.MaterialUtanför Dia.TjocklekTypPris (ex moms)
A5ZLT96 mmKoppar10 mm1 mmMetrisk koppar32 SEK
B5MXG36.2 mmKoppar11.9 mm1mmtyp A131 SEK
A5ZLU08 mmKoppar12 mm1 mmMetrisk koppar49 SEK
A5ZLU210 mmKoppar16 mm1 mmMetrisk koppar73 SEK
A5ZLU110 mmKoppar14 mm1 mmMetrisk koppar58 SEK
A5ZLU312 mmKoppar16 mm1.5 mmMetrisk koppar77 SEK
A5ZLU412 mmKoppar18 mm1.5 mmMetrisk koppar127 SEK
A5ZLU514 mmKoppar20 mm1.5 mmMetrisk koppar124 SEK
C5ZLV214 mmAluminium18 mm1.5 mmFlat237 SEK
A5ZLU616 mmKoppar20 mm1.5 mmMetrisk koppar107 SEK
D5MXG416.2 mmKoppar21.9 mm1.5mmtyp A188 SEK
A5ZLU718 mmKoppar24 mm1.5 mmMetrisk koppar300 SEK
A5ZLU820 mmKoppar26 mm1.5 mmMetrisk koppar185 SEK
C5ZLV522 mmAluminium27 mm2 mmFlat171 SEK
APPROVED VENDOR -

Viton bricka 1/2 tum 0.490 ID, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4PAR2AD9BMK9 SEK

Bricka för tätning och dämpning

Tätningsbrickor är idealiska för att täta ute vätskor, kemikalier, fukt, olja, damm och andra föroreningar från fästelement och ytor. De används med gängade fästelement som skruvar eller bultar för vätske- och dammskydd. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av tätningsbrickor från märken som Adapt-All, Grainger, APM Hexseal och Fabory. Dessa flytande tätningsbrickor pressar tätt mot den fästa ytan i VVS-, kemi-, hydraul-, broms-, livsmedels- och petrokemiska tillämpningar.

Vanliga frågor

Hur fungerar en bunden tätningsbricka?

Tätningen på en bunden tätningsbricka tätar vätskor utanför ytan och runt fästelementet. Tätningen drar också effektivt åt runt fästet för att minska vibrationsljud. Tätningsstödet komprimerar den bundna tätningen för att fungera som en permanent kudde och skydda den från att vrida fästhuvuden.

Hur installerar man en tätningsbricka?

  • Placera brickan under skruv-/bulthuvudet så att den nuddar ytan.
  • Se till att brickan trycker mot fästelementet och andra intilliggande ytor och bildar en tät anslutning.
  • Använd en skiftnyckel eller spärr för att dra åt muttern eller det gängade fästet.
  • Kompressionen orsakad av åtdragning leder till tätning.

Vad är en dämpningsbricka?

Dämpningsbrickor är idealiska för att skydda fogar och fästelement genom att dämpa vibrationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?