Självgående golvskrubbare

Filter

DAYTON -

Rider golvskrubbare

StilModellPris (ex moms)
A460U43132 976 SEK
RFQ
B48 ME58190 435 SEK
RFQ
StilModellLjud nivåPris (ex moms)
AMV-T12-001162 dB640 282 SEK
AMV-T12-001263 dB669 808 SEK
StilModellKraftkällaPris (ex moms)
A900863750 Ah batteri127 183 SEK
A9008640Litiumjonbatteri158 624 SEK
TORNADO -

Gå bakom golvskrubbaren

StilModellArtikelLjud nivåPris (ex moms)
A99406Sladd Elektrisk Mini Skurare71 dB79 060 SEK
B99410Multi Surface Scrubber69 dB-
RFQ
TORNADO -

Golvskrubber, Walk-Behind, Cylindriskt däck, 13 tums rengöringsbana, med sladd

ModellArtikelPris (ex moms)
TS050-W13-UCN2TPF33 150 SEK
DAYTON -

Walk Behind Floor Scrubber 15 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
20HW28AF6TQV55 083 SEK
NOBLES -

Orbital Scrubber, 14943 kvm. Fötter / Hr.

ModellArtikelPris (ex moms)
MV-SS300-0009CD3YTW209 586 SEK

Självgående golvskrubbare

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av walk-behind och ride-on golvskrubber från märken som Dayton, Nobles, Tennant och Tornado. Dessa självgående golvskrubber används för att rengöra lätt skräp, damm, olja eller fett och är idealiska för applikationer i butiker, kommersiella byggnader, flygplatser och vårdinrättningar. De är utrustade med roterande / cylindriska borstar som utsätts för sprutande strålar av rengöringsblandning för att effektivt skrubba golvet utan att orsaka skada. Dessutom använder dessa enheter mindre vatten och ger också mycket kortare torktid jämfört med den traditionella moppen. Tennant kompakta åkgolvskrubber kan rengöra golv från kant till kant med en valfri sidborste för att förlänga rengöringsbanan med 28 procent. Dessa skrubber har en integrerad vakuumstav för hantering av spill och fläckrengöring och en ec-H20-teknik (tillval) för att elektriskt omvandla vatten till ett desinfektionsmedel och ett ytdesinfektionsmedel. Utvalda modeller är utrustade med en kraftig främre stötfångare och ett bakre skrapskydd för att skydda maskinens fram- och baksida mot stötskador. och upphöjda gummiskivgolv, är Tornados automatiska golvskrubber efter golvet ett idealiskt val. Dessa skrubber är konstruerade med cylindriska borstar som ger upp till 6 gånger mer kontakttryck, jämfört med roterande borstar, och kan därför enkelt hantera både plana och strukturerade golvytor. Dessutom levererar dessa borstar också en lågfuktig, djupskurande anläggning genom koncentrerade borsthastigheter på upp till 660 rpm i områden där det är omöjligt för en skivenhet att nå. Välj mellan ett brett utbud av dessa golvskrubber, tillgängliga i olika strömkällor och sladdlängder Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?