Notchers för plåt

Filter

Plåtskåror skär 90-gradersskåror för att underlätta böjning av platta plåtar i en låda eller panna. Dessa plåthakar kommer med ett spakhandtag eller fotpedal för att driva deras skärning...Läs mer

DAKE CORPORATION -

Notchers för plåt

StilModellKontroll typNotch vinkelDriftstypHpMax. Slag per minutKapacitetPris (ex moms)
A960400Fotpedalomkopplare90 °Pedal4154 Gallon154 727 SEK
RFQ
B960401Fotpedalomkopplare30 till 140 °Handratt/fotkontakt4154 Gallon334 461 SEK
RFQ
HECK INDUSTRIES -

Rör- och rörhackar

StilModellPris (ex moms)
ASPPIPENOTCH2 022 SEK
BWFN64 706 SEK
SIGNODE -

Notchers

StilModellPris (ex moms)
A0230261 826 SEK
RFQ
A0205591 899 SEK
RFQ
A3063921 780 SEK
RFQ
A008617761 SEK
RFQ
A0086461 867 SEK
RFQ
ROPER WHITNEY -

Handnotcher 32 grader 20 gauge 13/16 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
141AF7QVJ2 299 SEK
DAYTON -

Notcher Metal 4 Ton

ModellArtikelPris (ex moms)
13W870AA6GAB14 772 SEK
HECK INDUSTRIES -

Trace-a-punch stål 3/16 mätare

ModellArtikelPris (ex moms)
MODEL 4AF9NXE75 335 SEK
ROPER WHITNEY -

Bench Notcher Hi-speed 16 Gauge 6 tum 90 grader

ModellArtikelPris (ex moms)
PS66AF7QVK37 250 SEK
SLUGGER -

Industriell skårmodul 6 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
GIRAF6ZNK77 857 SEK
HECK INDUSTRIES -

Metal Corner Notcher High Chrome 16 gauge

ModellArtikelPris (ex moms)
SP NOTCHERAF9NXF13 599 SEK
DAYTON -

Metall Notcher fot kontrollerad 16 gauge

ModellArtikelPris (ex moms)
12G601AA4EAV17 363 SEK
VIKING AIR TOOLS -

Luftstans- och flänsverktyg 10 tum 3 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
VT8510AF8PCW2 283 SEK
HECK INDUSTRIES -

Vent Notcher Steel 5/32 mätare

ModellArtikelPris (ex moms)
WFN7AF9NYG10 040 SEK

Notchers för plåt

Plåtskärmaskiner är speciellt utformade för skärning av metallplåtsmaterial och används ofta i applikationer, såsom biltillverkning, elektrisk utrustning, hissar och rostfria stålprodukter. Strukturen på dessa maskiner är internt svetsad av stålplåtar som ger hållbarhet och styvhet. Dessa plåtskärmaskiner minskar kostnaden och besväret med frekventa formbyten, vilket ytterligare förbättrar arbetseffektiviteten och arbetsintensiteten. Det finns tre typer av vanliga hackmaskiner - pedalnotchmaskiner, pneumatiska notchingmaskiner och hydrauliska notchingmaskiner. Pedalnotchmaskiner använder trampmetoder som förbättrar arbetseffektiviteten samtidigt som arbetsbelastningen minskar. Dessa maskiner är försedda med saxar gjorda av silikon som inte lätt skadas. Pneumatiska notchingmaskiner används huvudsakligen för att skära hörnen på metalldisklådor och fyrkantiga metalllådor. De hydrauliska hackmaskinerna använder den hydrauliska transmissionsmetoden, vilket ger styrka och en nivå av styvhet. Dessa notchingmaskiner är idealiska för hårdvarubearbetningsindustrier och är också de mest använda notchingmaskinerna på marknaden.

du använder

Plåtskärningsverktyg (som flänsverktyg, järnskåror, handspårar, bänkskärare, hörnhakar, rörhackar, spår-a-stansar och ventilskåror) tillverkas för exakt skärning, bockning och bearbetning av metallplåtar, rör och rör. Dessa plåtskåror används för att skapa lådor, konsoler, brickor som vidare används för VVS, konstruktion och andra industriella arbeten.

Funktioner

  • Plåthakar är utrustade med ett spakhandtag eller fotpedal för att manövrera sina skärblad.
  • Även kallade hörnhakar, används plåtskärare i allmänhet för att ta bort hörnen på bladflikar och ark som kan vikas för att bilda lådor, pannor och brickor.
  • De nedre bladen på dessa plåtskärare kan vändas och slipas för längre användning.
  • Plåtskåror har också en triangulär kolv som kontrollerar skärhuvudets inriktning för att ge exakta snitt i lådor, chassi och panelämnen.
  • Manuella skåror hackar vanligtvis lättare plåt än luftdrivna modeller och modeller med sladd.

Arbetsmekanism

Plåtskåror finns i olika konfigurationer och funktioner. Dessa plåthakar kan drivas av hydrauliska eller elektriska mekanismer, medan andra kan styras för hand. Plåtskärare kan på samma sätt maximera olika storlekar av blad, vilket gör att de kan vara effektiva vid bearbetning av ett brett spektrum av metalltyper. Bortsett från skåror kan plåtskärare också användas för olika metallbearbetningsprocesser som hörnklippning, lådformning och laxstjärtformning.

Vanliga frågor

Vad är luftdrivna hackare?

Luftdrivna skåror arbetar med tryckluft för att driva sina skärblad och göra skåror i plåt. Dessa pneumatiska hackar kör svalare och har längre livslängd än elektriska hack.

Vad är syftet med en hörnhacka?

En hörnskärare är vanligtvis en plåtbearbetningsutrustning som används för att skära ut en 90-graderssektion med ett V-format blad. Hörnet på en metallplåt ska skäras ut för att ge utrymme när de två sidorna kan vikas, till exempel i en grund låda eller bricka.

Vad är en manuell plåtskärare?

Manuella plåthakar levereras med en fotpedal eller ett spakhandtag som driver deras skärblad. De nedre bladen på dessa plåtskärare kan lätt vässas och vändas för långvarig användning. Dessa plåtskåror har en triangulär kolv som kontrollerar skärhuvudets inriktning för att ge exakta snitt i chassi, lådor och panelämnen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?