Fraktetikett och tejpdispenser

Filter

START INTERNATIONAL -

Tejp- och etikettautomater för flera ändamål

StilModellMax. RullbreddBreddPris (ex moms)
ASL95066"8.75 "1 575 SEK
BSL951212 "14.62 "1 897 SEK
CSL951818 "20.75 "2 582 SEK
START INTERNATIONAL -

Standard tejpautomater

StilModellMax. RullbreddBreddPris (ex moms)
ASL73262"2.75 "759 SEK
BSL73363"3.5 "777 SEK
CSL73464"4.75 "927 SEK
VESTIL -

Etikettdispensrar i LBLD-serien

StilModellHöjdLängdMaterialBreddPris (ex moms)
ALBLD-P-44 1 / 4 "9"Plast5 5 / 8 "631 SEK
BLBLD-P-24 1 / 4 "9"Plast3 3 / 4 "584 SEK
CLBLD-S-1256"10 5 / 8 "Stål13 1 / 4 "1 174 SEK
APPROVED VENDOR -

Etikettdispenser akrylvit

ModellArtikelPris (ex moms)
3TZR8AD2TGL2 975 SEK
SHURTAPE -

Masking Tape Dispenser Blue 15 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
SD 931AH7ARD376 SEK
ACCUFORM SIGNS -

Tejp och etikettdispenser akryl klar

ModellArtikelPris (ex moms)
HLS801AH9UAX4 248 SEK
ZIP UP -

Tejpdispenser, golvbräda, bredd 3 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
FBTDCE7AXJ606 SEK
Se detaljer

Fraktetikett och tejpdispenser

Fraktetiketter och tapedispensrar är utformade för att dosera och skära tejp för förpackning av lådor, rör och utskickare. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av fraktetiketter och tapedispensrar från märken som Vestil, Shurtape, Accuform Tecken, Start International & Zip Up. Bordsförpackningstejpdispensrar kan placeras ovanpå bänkskivor, bänkar och förpackningsbord. De kan hålla tejp av varierande bredd och har ett skärblad för att skära den önskade längden på tejpen. Handhållna modeller levereras med en förlängningsdispenser för att förhindra trötthet och skada. De är idealiska för golvbräda, maskering, poly- och gångmarkeringstejper.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?