Slutarmotorer

Filter

Slutarmotorer är enheter som används för att öppna och stänga luckor automatiskt. De används i kommersiella byggnader för att kontrollera mängden ljus och värme som kommer in i ett rum. Slutare...Läs mer

DAYTON -

Slutarmotorer

StilModellAmpsDjupHöjdHzSpänningBreddPris (ex moms)
A45C665-----3"6 187 SEK
B45C664-----4"2 737 SEK
C45C683-----4"2 526 SEK
D24N066.20 / .147-1 / 4 "8.5 "60120/2404.5 "2 262 SEK
A4C8850.35/0.207-1 / 4 "9.75 "60100-2405.875 "3 003 SEK
D2FTX61.027-1 / 4 "8-1 / 2 (installerad)60244.5 "2 597 SEK
B24N0652.0/1.36-1 / 4 "6.5 "50/60100-2404"2 694 SEK
DAYTON -

Slutarmotorer, vertikal monteringsposition

Dayton slutarmotorer är konstruerade för användning med bakdämpare för att ge ordentlig ventilation genom att öppna / stänga fönsterluckorna i kommersiella och industriella anläggningar. Dessa enheter kan monteras i vertikalt läge för att avlasta startbelastningen på fläktmotorn och har 6 tum ledningar med kopplingsdosor för enkel installation genom att minska behovet av transformatorer eller andra anpassningar. Välj från en rad av dessa slutarmotorer, tillgängliga i spänningsbetyg på 208 och 460V.

StilModellSpänningPris (ex moms)
A2FTV12082 684 SEK
A2FTW44602 632 SEK
AIRMASTER FAN -

Motorväggspaket med en panel

ModellArtikelPris (ex moms)
MTR556-SPAB7YQV2 177 SEK
DAYTON -

MotorPack 24 till 240 vertikalt 50 / 60Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
20XG62AG9MKV8 292 SEK
DAYTON -

Ställdonsmotor, 50/60 Hz, 100-240 V

ModellArtikelPris (ex moms)
5NKP0AE4WMQ5 907 SEK

Slutarmotorer

Slutarmotorer underlättar korrekt ventilation och avlastar startbelastningen på fläktmotorer. Raptor Supplies erbjuder slutarmotorer, ställdon, motorpaket och dragkedjesatser från märken som Airmaster Fan och Dayton. Slutarmotorer motoriserar stängning och öppning av backdraft spjäll, avgasluckor och elektriska lameller. De finns i enkel- och dubbelpanel väggluckor som enkelt kan monteras vertikalt och kan fungera vid spänningar upp till 460V.

Vanliga frågor

Hur underhåller man dessa slutarmotorer?

Deras underhållsprocedur innebär att rengöra motorn, smörja rörliga delar och kontrollera motorns ledningar.

Hur kan jag välja rätt ställdon för min applikation?

Tänk på storleken och vikten på slutaren, den önskade automationsnivån och den tillgängliga strömkällan.

Hur felsöker jag ett problem med min slutarmotor?

Några vanliga felsökningssteg inkluderar kontroll av strömkällan, rengöring av motorn och återställning av motorns styrsystem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?