Spaltmonterade avvikelser

Filter

APPROVED VENDOR -

Avstängningsplats

StilModellFinishPris (ex moms)
AZ0604-SS32Brite US32782 SEK
BZ0600-SS32Brite US32782 SEK
CZ0602-SS32Brite US32782 SEK
DZ0604-SS32DSatin US32D763 SEK
DZ0600-SS32DSatin US32D782 SEK
DZ0602-SS32DSatin US32D752 SEK
APPROVED VENDOR -

Avstängningsfack, aluminium

StilModellFärgFinishPris (ex moms)
AZ0604-ALBLKSvartSvart anodiserat542 SEK
BZ0600-ALBLKSvartSvart anodiserat542 SEK
CZ0602-ALBLKSvartSvart anodiserat546 SEK
DZ0600-AL28SilverRensa anodiserad US28460 SEK
EZ0604-AL28SilverRensa anodiserad US28490 SEK
FZ0602-AL28SilverRensa anodiserad US28483 SEK

Spaltmonterade avvikelser

Slitsmonterade avstånd tillåter horisontella och vertikala installationer på hyllor, skiljeväggar eller skyltar, vilket eliminerar behovet av att borra hål på den monterade ytan.

Vanliga frågor

Vad är fördelen med Grade 18-8 rostfritt stål?

Klass 18-8 rostfritt stål, även känt som 304 rostfritt stål, är ett mycket använt material som innehåller cirka 18 procent krom och 8 procent nickel. Denna kombination gör detta material mycket motståndskraftigt mot korrosion, slitage och deformation. Den erbjuder också enkel rengöring och underhåll och motstår bakterier/bakterier, vilket gör den idealisk för livsmedels-, medicin- och läkemedelsindustrin.

Kan spårmonterade avstånd anpassas?

Ja, dessa distanser kan anpassas för att passa specifika krav, såsom speciella längder, diametrar och ytbehandlingar.

Vilka faktorer bör jag tänka på innan jag väljer monteringsavstånd?

När du väljer avstånd för spårmontering bör du överväga faktorer som panelmaterial, tjocklek, vikt och storlek, lastkapacitet och material-/finishkrav.

Hur installerar jag standoff för min applikation?

Spårmonterade distanser kan enkelt installeras i ytan med skruvar eller bultar. Panelen eller andra liknande föremål monteras på distanserna och dras åt ordentligt med skruven.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?