Snubber slang

Filter

SPEEDAIRE -

Snubberslangar

StilModellSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Pris (ex moms)
A494R80--391 SEK
B494R81--550 SEK
B494R82--613 SEK
A494R77--645 SEK
C494R78--728 SEK
D494R79--782 SEK
E1AFG91 / 4 "0.5 "266 SEK
E1AFJ13 / 8 "0.6 "290 SEK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Snubberslangar

StilModellMonteringsstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Inuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A3JT541/2 "(M) NPT1 / 2 "24 "0.86 "1 / 2 "24 "55 / 64 "487 SEK
B3JT531/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT-vridbar3 / 8 "30 "0.69 "3 / 8 "30 "11 / 16 "705 SEK
DYNABRADE -

Snubberslang 0.32 tum x 60 tum 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt

ModellArtikelPris (ex moms)
94855AA4VKZ830 SEK
MILTON-INDUSTRIES -

Snubberslang, 30 tum längd, 1/4 tum innerdia.

ModellArtikelPris (ex moms)
s-680CD8TTL285 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Snubberslang, storlek 3/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
681CD8UBZ289 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Snubber slang, 1/2 tum MNPT, 2 fot slanglängd

ModellArtikelPris (ex moms)
681-1CD8VCR311 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Snubber slang, 5 fot längd, 1/4 tum ID x 1/4 tum NPT

ModellArtikelPris (ex moms)
s-680-1CD8TTM375 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Snubberslang, 30 tum längd, 3/8 tum ID x 1/4 tum NPT

ModellArtikelPris (ex moms)
s-680-2CD8TTN-
RFQ
MILTON-INDUSTRIES -

Snubber slang, 5 fot längd, 3/8 tum ID x 1/4 tum NPT

ModellArtikelPris (ex moms)
s-680-3CD8TTP-
RFQ

Snubber slang

Snubber-slangar är speciellt konstruerade för att absorbera stötar, vibrationer och nötning, orsakade på grund av slagverktyg, så att slangens huvudlängd inte skadas. Dessa slangar ansluts enkelt till vilken pneumatisk slangrulle eller kompressor som helst för att minska installationsproblemen och sänka den totala vibrationen i systemet som genereras vid användning av hårda anslutningar. Raptor Supplies erbjuder snubberslangar av hög kvalitet från märken som Goodyear Engineered Products, Dynabrade och Speedaire. Dessa snubberslangar erbjuds i nitril-, PVC- och termoplastiska gummirör med lock för oklanderligt motstånd från vatten, olja och temperatur. Välj från ett brett utbud av FNPT / MNPT-snubberslangar som finns i 24-, 30-, 60-tums slanglängdsvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?