PROTO Mjuka ansiktsdelade huvudhamrar

Inkluderar 2-vägs hammare med mjukt ansikte (med eller utan spetsar) med mellanstora, hårda eller tuffa spetshuvuden av stål / gummi. Utrustade med glasfiberhandtag med halkfritt grepp. Finns i längder från 12 till 16.5 tum

Filter

PROTO -

Mjuka ansiktshammare med spetsar, glasfiberhandtag

StilModellFärgHårdhetHead LängdHuvudviktTotal längdTips typPris (ex moms)
AJSF200HMSvart rödMedium / Hard2.5 "23 Oz.14 "Medium / Hard1 134 SEK
BJ1360Grå / GrönMedium / tuff2.75 "13 oz.13 21 / 64 "Medium / tuff564 SEK
CJ1364Grå / GrönMedium / tuff4 11 / 16 "2 lb.14 53 / 64 "Medium / tuff1 135 SEK
PROTO -

Mjuka ansiktshammare utan spetsar, glasfiberhandtag

StilModellHead LängdHuvudviktTotal längdPris (ex moms)
AJSF1002"6 oz.12 "282 SEK
AJSF1052"8 oz.12 "349 SEK
AJSF2002.5 "16 oz.15 "521 SEK
BJSF2052.5 "28 oz.15 "547 SEK
AJSF1502.375 "14 oz.13.5 "404 SEK
AJSF2503.25 "2 lb.16.5 "714 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?