Jordtestning av penetrometrar

Filter

Marktestande penetrometrar används i geotekniska, jordbruks-, miljö- och anläggningstillämpningar. Dessa jordpenetrometer testar konsistensen, styrkan och tryckkraften...Läs mer

HUMBOLDT -

Dynamisk konpenetrometer

StilModell
AH-4219T
RFQ
BH-4202A
RFQ
CH-4219QC
RFQ
StilModellLängdSystem för mätningPris (ex moms)
A^ H-42008"Imperial1 317 SEK
AH-4200M20.3cmmetrisk-
RFQ
HUMBOLDT -

Konpenetrometrar

StilModellArtikel
A^ H-4236Digital statisk konpenetrometer
RFQ
B^ H-5237Digital statisk konpenetrometer
RFQ
BH-IFDigital statisk konpenetrometer
RFQ
C^ H-4237Digital statisk konpenetrometer
RFQ
CH-IFDigital statisk konpenetrometer
RFQ
D^ H-5236Digital statisk konpenetrometer
RFQ
EH-4120DADigital statisk konpenetrometer
RFQ
FH-4204DDigital statisk konpenetrometer
RFQ
GH-4120DDigital statisk konpenetrometer
RFQ
HH-IFDynamisk kon penetrometer testuppsättning
RFQ
I^ H-1252Fickpenetrometer
RFQ
JH-4210AFickpenetrometer
RFQ
EIJKELKAMP -

Handpenetrometer

ModellArtikelPris (ex moms)
06.01.SACP4CXN3 946 SEK
AMS -

Geo Tester Penetrometer, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
ADDA-8458AF7RXE7 170 SEK
AMS -

Fickpenetrometer, fjäderstyrd aluminium, 6-1/4 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
G 281AA7MAC1 482 SEK
HUMBOLDT -

Smart DCP, för dubbelmass penetrometrar

ModellArtikelPris (ex moms)
H-4219.30CL6RRZ-
RFQ
HUMBOLDT -

Dynamic Cone Penetrometer Extractor Jack

ModellArtikelPris (ex moms)
H-4219.40CL6QQZ-
RFQ
HUMBOLDT -

Penetrometer, bärbar

ModellArtikelPris (ex moms)
H-1250CL6RKG-
RFQ
HUMBOLDT -

Proctor Penetrometer Set

ModellArtikelPris (ex moms)
H-4139CL6RLK-
RFQ

Jordtestning av penetrometrar

Marktestningspetrometrar är utformade för att testa jordens konsistens, skjuvhållfasthet och obegränsad tryckhållfasthet. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av jordpenetrometrar från märken som AMS och Humboldt. Pocket-penetrometrar kan snabbt verifiera om utgrävning av sidoväggar av OSHA-klassificerade sammanhängande jordar, inklusive stabila stenar, typ A, B & C-jord och skiktade geologiska skikt, kräver shoring. Dessa enheter mäter styrka i ton / kvm. ft eller kg / kvm cm genom att trycka en 1/4-tums fjäderbelastad kolv i marken till ett djup av 0.25 tum. Valda modeller är utrustade med en insexnyckel, en speciell adapterfot i diameter och en plastväska med bältesöglor. För att snabbt bestämma in-situ California Bearing Ratio (CBR) -värden för underbaser, trottoarbaser och undergrader, har de dynamiska kärnpenetrometrar som utvecklats av Army Corps of Engineers en hammare i rostfritt stål och en engångskonadapter med 25 engångskottar för att enkelt extrahera instrumentet från hård / sammanhängande jord. Dessa penetrometrar kan mäta jordens skjuvhållfasthet inom ett CBR-intervall på 0.5 - 100 procent och ett maximalt bärande värde på 10800 psf. Ett brett utbud av dessa jordpenetrometrar finns i olika CBR-värden Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Hur testar man extremt lågstyrka kohesionsjordar?

Använd låghållfasta jordadapterfötter för att öka den effektiva ytan uppmätt med en faktor 16 gånger. För att erhålla den korrekta obegränsade tryckhållfastheten, dividera det erhållna värdet (på lågbelastningssidan) med 16.

Hur exakt är en fickpenetrometer?

Fickpenetrometrar är inte individuellt kalibrerade så det finns inga kalibreringscertifikat. Fel upp till 1/2 division på skalan (motsvarande 0 till 0.124 TSF) är möjliga med dessa jordpenetrometrar.

Krävs det någon utbildning för att använda en penetrometer?

    Särskild utbildning är nödvändig för att korrekt använda en penetrometer och tolka testresultaten. Den bör täcka följande punkter:
    • Markmekanik: Användaren måste förstå de grundläggande principerna för markens beteende och hur den reagerar på stress och påfrestningar.
    • Användning av penetrometer: Rätt teknik för att använda en penetrometer, inklusive hur man förbereder jorden för testning, hur man utför testet och hur man tolkar resultaten.
    • Jordklassificering: Förstå hur man klassificerar jord utifrån dess egenskaper och egenskaper, såsom dess struktur, struktur och konsistens.
    • Jordpackning: Användaren måste känna till olika faktorer som bidrar till jordpackning och hur man utför det relaterade testet med en penetrometer.
    • Dataanalys och tolkning: Förstå hur man analyserar och tolkar data som samlats in från jordprovning som inkluderar beräkning av markstyvhet, packning och andra parametrar.

Hur underhåller man en jordpenetrometer?

  • Rengör penetrometern efter varje användning för att ta bort alla tecken på damm eller skräp från att störa framtida tester.
  • Förvara enheten på en torr, ren och skyddad plats. Använd ett skyddsfodral eller behållare för att skydda den mot fukt, damm och extrema temperaturer när den inte används.
  • Inspektera penetrometern regelbundet för tecken på slitage och skador, inklusive sprickor eller bucklor. Reparera eller byt ut alla delar (om nödvändigt) för att säkerställa korrekta resultat.
  • Kalibrera testenheten regelbundet för att säkerställa korrekta resultat från den.

Vilka kompatibla tillbehör till dessa jordprovningspenetrometrar finns tillgängliga på Raptor Supplies?

Ja, kunder kan välja Humboldt jordprovning penetrometer tillbehör som inkluderar penetreringsnålar, koner, ersättningsspetsar och penetrometerutdragare.

Vilka faktorer bör jag överväga innan jag väljer en jordprovningspenetrometer?

  • Bestäm ditt testsyfte.
  • Välj rätt sond.
  • Kontrollera önskat djupområde.
  • Säkerställ mätnoggrannhet.
  • Överväg dataloggningsmöjligheter.
  • Bedöm bekvämligheten för fältanvändning.
  • Håll dig inom budget.
  • Notera kalibreringsbehov.
  • Välj en robust konstruktion.
  • Leta efter säkerhetsfunktioner.

Hur rengör och underhåller jag jordtestfickor?

  • Ta bort jordskräp.
  • Torka rent penetrometern.
  • Kontrollera kalibreringen regelbundet.
  • Smörj rörliga delar vid behov.
  • Förvara i ett skyddande fodral.
  • Inspektera regelbundet för skador.
  • Kalibrera om vid behov.
  • Följ tillverkarens riktlinjer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?