Monteringshårdvara för solpaneler

Filter

SOLARTECH POWER -

Solpanelmontering

StilModellDjupHöjdViktBreddPris (ex moms)
AZ-FÄSTE2"3"1.00 lb.3"260 SEK
BRAC-M-5304"19 "3.00 lb.5"1 436 SEK
CRAC-M120-SD4"6"38.00 lb.7"4 897 SEK
DRAC-PMS8654"3"21.00 lb.7"2 831 SEK
ERAC-M120-S4"2"2.00 lb.5"3 320 SEK
FL-FÄSTE4"2"2.00 lb.5"260 SEK
GRAC-M865-B7"7"6.00 lb.8"2 932 SEK
HRAC-M880-D7"6"33.00 lb.7"3 929 SEK

Monteringshårdvara för solpaneler

Raptor Supplies tillhandahåller ett brett utbud av solpanelmonteringsutrustning som solpanelfästen och fästelement, borrbitar, takkrokar, självborrande skruvar, solpanelplattor, justerbara fästen och hålsågar från märken som EJOT och Solartech Power. Aluminiumfästena från Polart från Solartech Power har en unik klämma-och-slits-kombination som eliminerar behovet av bulthål för att säkra solpanelmoduler. Dessa fästen är kompatibla med upp till 140 W solpanelmoduler och har en fullt justerbar lutningsmekanism för att fixera modulerna i alla vinklar för att optimera panelens energiproduktion. , kan du välja bland vårt breda utbud av EJOT -solpanelsplattor. Dessa hållbara plattor har höghållfast rostfritt stål och höga kraftabsorberande egenskaper, vilket eliminerar därmed sannolikheten för lutning eller förskjutning. Vi erbjuder också EJOT solfästen med trådar i rostfritt stål för enkel och snabb förankring i trapezformade och korrugerade metalltak med metall / trä -underkonstruktioner. Dessa fästelement består av en intern SW5 hexdrift, justerbara plattor eller L-fötter som säkras med M10 låsmuttrar och brickor, och en bricka under det precisionsdefinierade djupkontrollstoppet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?