PARKER Ventiler för magnetventil

Högkvalitativa Parker-magnetventiler med låg friktionsbrott och lågt slitage. Perfekt för medicinska, flyg-, pneumatiska och hydrauliska applikationer

Filter

StilModellVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlektryck~~POS=TRUNCSpänningPris (ex moms)
AN31539045493.68"3"3.5 "3 / 8 "20 till 140 psi24 VDC8 002 SEK
AN31549045493.88"3"3.5 "3 / 8 "20 till 140 psi24 VDC7 879 SEK
AN31549045533.88"3"3.5 "3 / 8 "20 till 140 psi120 VAC8 239 SEK
AN31569045538.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 till 140 psi120 VAC10 499 SEK
AN31569045498.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 till 140 psi24 VDC10 392 SEK
AN31539045539.38.75 "4"4.5 "3 / 8 "20 till 140 psi24 VDC10 298 SEK
AN31579045539.38.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 till 140 psi120 VAC10 102 SEK
AN325850474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 till 140 psi24 VDC18 436 SEK
AN325890475323.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 till 140 psi120 VAC18 142 SEK
AN325950474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 till 140 psi24 VDC18 025 SEK
AN325990475323.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 till 140 psi120 VAC18 142 SEK
PARKER -

Ventil för magnetventil 4-vägs, 2-position, 5-port

StilModellStälldon / returVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekSpänningPris (ex moms)
AL6553910253Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC17 052 SEK
AL6558910253Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC25 301 SEK
BL6858910253Solenoid / Solenoid11.36.5 "9.5 "4.5 "1"120 VAC26 897 SEK
BL6859910253Solenoid / Solenoid126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "120 VAC27 303 SEK
BL6858910249Solenoid / Solenoid11.36.5 "9.5 "4.5 "1"24 VDC28 273 SEK
BL6859910249Solenoid / Solenoid126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "24 VDC26 388 SEK
AL6558910249Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"24 VDC25 341 SEK
AL6553910249Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC16 699 SEK
CL6753910249Solenoid / fjäder55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC11 426 SEK
DL7059910253Solenoid / fjäder126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "120 VAC24 494 SEK
CL6753910253Solenoid / fjäder55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC10 948 SEK
CL6758910249Solenoid / fjäder11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC21 346 SEK
DL7058910249Solenoid / fjäder126.5 "10.5 "4.5 "1"24 VDC23 487 SEK
CL6758910253Solenoid / fjäder11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC21 393 SEK
DL7058910253Solenoid / fjäder126.5 "10.5 "4.5 "1"120 VAC23 830 SEK
DL7059910249Solenoid / fjäder126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "24 VDC22 828 SEK
PARKER -

Ventil för magnetventil 3-position

StilModellVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekSpänningPris (ex moms)
AL66539221534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC18 273 SEK
AL66539231534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC17 774 SEK
AL66539221494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC18 292 SEK
AL66539231494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC17 509 SEK
AL665892215311.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC31 053 SEK
AL665892214911.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC30 114 SEK
BL6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC33 512 SEK
BL6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC32 367 SEK
BL6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC32 041 SEK
BL6959922153126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC33 204 SEK
BL6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC34 335 SEK
BL6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC31 947 SEK
StilModellVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlektryck~~POS=TRUNCSpänningPris (ex moms)
AB350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 till 145 psi120 VAC4 847 SEK
AB370BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 till 145 psi120 VAC5 077 SEK
AB360BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 till 145 psi24 VDC4 897 SEK
AB360BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 till 145 psi120 VAC4 749 SEK
AB370BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 till 145 psi24 VDC4 924 SEK
AB350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 till 145 psi24 VDC5 126 SEK
AB551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 till 145 psi120 VAC5 928 SEK
AB561BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 till 145 psi24 VDC5 196 SEK
AB571BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 till 145 psi120 VAC5 709 SEK
AB561BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 till 145 psi120 VAC5 595 SEK
AB551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 till 145 psi24 VDC5 914 SEK
AB571BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 till 145 psi24 VDC5 742 SEK
AB662BB549A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 till 145 psi24 VDC7 183 SEK
AB652BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 till 145 psi120 VAC7 314 SEK
AB662BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 till 145 psi120 VAC6 754 SEK
AB672BB549A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 till 145 psi24 VDC8 384 SEK
AB672BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 till 145 psi120 VAC8 483 SEK
AB652BB549A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 till 145 psi24 VDC7 277 SEK
AB773BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 till 145 psi120 VAC12 670 SEK
AB773BB549A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 till 145 psi24 VDC11 493 SEK
AB753BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 till 145 psi120 VAC11 064 SEK
AB763BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 till 145 psi120 VAC10 940 SEK
AB753BB549A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 till 145 psi24 VDC10 465 SEK
AB763BB549A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 till 145 psi24 VDC11 053 SEK
AB874BB553A6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45 till 145 psi120 VAC12 729 SEK
PARKER -

Ventil för magnetventil 3 Position, alla portar blockerade

StilModellOmgivningstemp. RäckviddVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekSpänningPris (ex moms)
AL66539211530 ° till 125 ° F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC18 900 SEK
AL66539211490 grader till 125 grader F.4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC18 561 SEK
AL66589211530 grader till 125 grader F.11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC30 618 SEK
BL69589211530 grader till 125 grader F.126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC33 204 SEK
BL69599211530 grader till 125 grader F.126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC33 204 SEK
AL66589211490 grader till 125 grader F.11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC31 360 SEK
PARKER -

Magnetventilluftventil 3-vägs, 2-position

StilModellEnergiförbrukningOmgivningstemp. RäckviddVolymkoefficienttryck~~POS=TRUNCSpänningElektriska anslutningarTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
AB8V4BB549A-5 grader till 120 grader F.735 till 145 psi24 VDC15 mm, 3-stifts hane DIN3"8"7 260 SEK
BN3754904549-0 grader till 125 grader F.3.820 till 140 psi24 VDCSTICKPROPP8"3"8 220 SEK
AB7V3BB549A-5 grader till 120 grader F.5.935 till 145 psi24 VDC15 mm, 3-stifts hane DIN3"8"6 247 SEK
AB6V2BB549A-5 grader till 120 grader F.2.720 till 145 psi24 VDC15 mm, 3-stifts hane DIN2.5 "5.5 "4 230 SEK
AB5G1BB549C-5 grader till 120 grader F.1.420 till 145 psi24 VDC15 mm, 3-stifts hane DIN2.5 "5.25 "2 972 SEK
AB3G0BB549C-5 grader till 120 grader F.0.7520 till 145 psi24 VDC15 mm, 3-stifts hane DIN1.5 "4"2 534 SEK
AB8V4BB553A-5 grader till 120 grader F.735 till 145 psi120 VAC15 mm, 3-stifts hane DIN3"8"7 417 SEK
AB7V3BB553A-5 grader till 120 grader F.5.935 till 145 psi120 VAC15 mm, 3-stifts hane DIN3"8"6 545 SEK
AB6V2BB553A-5 grader till 120 grader F.2.720 till 145 psi120 VAC15 mm, 3-stifts hane DIN2.5 "5.5 "4 228 SEK
AB5G1BB553C-5 grader till 120 grader F.1.420 till 145 psi120 VAC15 mm, 3-stifts hane DIN2.5 "5.25 "2 972 SEK
AB3G0BB553C-5 grader till 120 grader F.0.7520 till 145 psi120 VAC15 mm, 3-stifts hane DIN1.5 "4"2 509 SEK
BN3658504749-0 grader till 125 grader F.23.325 till 140 psi24 VDCSTICKPROPP11.5 "5.25 "18 025 SEK
BN3858504749-0 grader till 125 grader F.23.325 till 140 psi24 VDCSTICKPROPP11.5 "5.25 "18 951 SEK
BN3757904549-0 grader till 125 grader F.9.320 till 140 psi24 VDCSTICKPROPP8.75 "4"10 562 SEK
BN3756904549-0 grader till 125 grader F.8.220 till 140 psi24 VDCSTICKPROPP8.75 "4"10 332 SEK
BN3753904549-0 grader till 125 grader F.3.620 till 140 psi24 VDCSTICKPROPP8"3"8 220 SEK
BN3554904553-0 grader till 125 grader F.3.820 till 140 psi120 VACSTICKPROPP8"3"8 216 SEK
BN3859904753-0 grader till 125 grader F.23.325 till 140 psi120 VACSTICKPROPP11.5 "5.25 "18 644 SEK
BN3858904753-0 grader till 125 grader F.23.325 till 140 psi120 VACSTICKPROPP11.5 "5.25 "19 093 SEK
BN3757904553-0 grader till 125 grader F.9.320 till 140 psi120 VACSTICKPROPP8.75 "4"10 332 SEK
BN3756904553-0 grader till 125 grader F.8.220 till 140 psi120 VACSTICKPROPP8.75 "4"10 332 SEK
BN3754904553-0 grader till 125 grader F.3.820 till 140 psi120 VACSTICKPROPP8"3"8 392 SEK
BN3753904553-0 grader till 125 grader F.3.620 till 140 psi120 VACSTICKPROPP8"3"8 358 SEK
BN3556904549-0 grader till 125 grader F.8.220 till 140 psi24 VDCSTICKPROPP8.75 "4"10 086 SEK
BN3554904549-0 grader till 125 grader F.3.820 till 140 psi24 VDCSTICKPROPP8"3"7 865 SEK
PARKER -

Magnetventilluftventil 4-vägs, 2-position

StilModellTotal breddStälldon / returOmgivningstemp. RäckviddRörstorlektryck~~POS=TRUNCSpänningVolymkoefficientElektriska anslutningarPris (ex moms)
AP2LAX591EEHDDN1"Solenoid / Solenoid-40 grader till 158 grader C.1 / 8 "Dammsug till 232-0.7Valveless spole3 146 SEK
BB320BB553C1"Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.1 / 8 "20 till 145 psi120 VAC0.7515 mm, 3-stifts hane DIN4 170 SEK
BB320BB549C1"Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.1 / 8 "20 till 145 psi24 VDC0.7515 mm, 3-stifts hane DIN4 314 SEK
CB310BB549C1"Solenoid / fjäder5 grader till 120 grader F.1 / 8 "20 till 145 psi24 VDC0.7515 mm, 3-stifts hane DIN2 793 SEK
AP2LBX592EEHDDN1"Solenoid / Solenoid-40 grader till 158 grader C.1 / 4 "Dammsug till 232-1.3Valveless spole3 626 SEK
DP2LBX592ESHDDN1"Solenoid / fjäder-40 grader till 158 grader C.1 / 4 "Dammsug till 232-1.3Valveless spole2 383 SEK
EP2LAX591ESHDDN1"Solenoid / fjäder-40 grader till 158 grader C.1 / 8 "Dammsug till 232-0.7Valveless spole2 085 SEK
CB310BB553C1"Solenoid / fjäder5 grader till 120 grader F.1 / 8 "20 till 145 psi120 VAC0.7515 mm, 3-stifts hane DIN2 742 SEK
CB612BB549A1.5 "Solenoid / fjäder5 grader till 120 grader F.3 / 8 "20 till 145 psi24 VDC2.715 mm, 3-stifts hane DIN4 533 SEK
BB824BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.3 / 4 "35 till 145 psi120 VAC715 mm, 3-stifts hane DIN9 599 SEK
BB723BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.1 / 2 "35 till 145 psi120 VAC5.915 mm, 3-stifts hane DIN9 275 SEK
BB521BB553C1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.1 / 4 "20 till 145 psi120 VAC1.415 mm, 3-stifts hane DIN5 098 SEK
CB713BB549A1.5 "Solenoid / luftpilot5 grader till 120 grader F.1 / 2 "35 till 145 psi24 VDC5.915 mm, 3-stifts hane DIN6 903 SEK
CB511BB549C1.5 "Solenoid / fjäder5 grader till 120 grader F.1 / 4 "20 till 145 psi24 VDC1.415 mm, 3-stifts hane DIN3 185 SEK
AP2LDX594EEHDDN1.5 "Solenoid / Solenoid-40 grader till 158 grader C.1 / 2 "Dammsug till 232-2.7Valveless spole5 331 SEK
AP2LCX593EEHDDN1.5 "Solenoid / Solenoid-40 grader till 158 grader C.3 / 8 "Dammsug till 232-2.5Valveless spole4 462 SEK
EP2LDX593ESHDDN1.5 "Solenoid / fjäder-40 grader till 158 grader C.1 / 2 "Dammsug till 232-2.7Valveless spole3 734 SEK
CB612BB553A1.5 "Solenoid / fjäder5 grader till 120 grader F.3 / 8 "20 till 145 psi120 VAC2.715 mm, 3-stifts hane DIN4 544 SEK
CB511BB553C1.5 "Solenoid / fjäder5 grader till 120 grader F.1 / 4 "20 till 145 psi120 VAC1.415 mm, 3-stifts hane DIN3 186 SEK
CB814BB549A1.5 "Solenoid / fjäder5 grader till 120 grader F.3 / 4 "35 till 145 psi24 VDC715 mm, 3-stifts hane DIN7 252 SEK
EP2LCX593ESHDDN1.5 "Solenoid / fjäder-40 grader till 158 grader C.3 / 8 "Dammsug till 232-2.5Valveless spole3 053 SEK
CB814BB553A1.5 "Solenoid / fjäder5 grader till 120 grader F.3 / 4 "35 till 145 psi120 VAC715 mm, 3-stifts hane DIN7 262 SEK
CB713BB553A1.5 "Solenoid / fjäder5 grader till 120 grader F.1 / 2 "35 till 145 psi120 VAC5.915 mm, 3-stifts hane DIN7 024 SEK
BB824BB549A1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.3 / 4 "35 till 145 psi24 VDC715 mm, 3-stifts hane DIN10 176 SEK
BB622BB549A1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.3 / 8 "20 till 145 psi24 VDC2.715 mm, 3-stifts hane DIN5 623 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?