Solenoidspoleanslutningar

Filter

SPEEDAIRE -

Solenoidspolekontakter, DIN-typ

Magnetventilanslutningar är tillverkade för att ansluta magnetventiler och tryckbrytare. Dessa blypluggar består av gjutna ledningar, sladdar och plug-ins. Välj från en rad av dessa ventilanslutningar, tillgängliga i 0.86 och 1.18 tums bredder på Raptor Supplies.

StilModellHöjdLängdTypSpänningBreddPris (ex moms)
A3FFZ71.18 "1.5 "DIN typ A24 VDC0.86 "730 SEK
A3FFZ81.18 "1.5 "DIN typ B120 VAC0.86 "730 SEK
B3FFZ622mm1.6 "DIN typ B24VDC / 120VAC1.18 "368 SEK
PARKER -

Spolanslutning hona

StilModellSpänningPris (ex moms)
APS294679BP24 VAC eller DC624 SEK
BPS2932BP24DC, 120AC268 SEK
NUMATICS -

Anslutningsspole 22mm

StilModellSpänningPris (ex moms)
A230-365 24V24 VDC423 SEK
B230-364 svart 12 ände24V till 220V175 SEK
C230-363 grå 14 ände24V till 220V175 SEK
A230-366 110V110V417 SEK
A230-367 220V220V423 SEK
SPEEDAIRE -

DIN 436050A magnetspolkontakter

Magnetventilanslutningar är utformade för att fästa tryckbrytare och magnetventiler. Dessa magnetventilkontakter används vanligtvis som miljöbeständiga kopplingsdosor. De är kompatibla med alla spolar av typ B (22 mm) eller DIN 435060A (30 mm). Välj från en rad av dessa ventilanslutningar, tillgängliga i 120VAC och 24VDC spänningsklasser.

StilModellSpänningPris (ex moms)
A3FFZ124 VDC818 SEK
A3FFZ2120 VAC818 SEK
IFM -

Solenoidspoleanslutningar

StilModellArtikelPris (ex moms)
AE12224Svagt288 SEK
BE10058Wire288 SEK
ARO -

Solenoidspoleanslutningar

StilModellBlylängdSpänningPris (ex moms)
ACSN-12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC343 SEK
BCSN-30-12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC356 SEK
CCHW6--483 SEK
RFQ
DCDW-30--386 SEK
RFQ
ECHL6-024--814 SEK
RFQ
FCSN6--269 SEK
RFQ
GCHL6-120--801 SEK
RFQ
HCDW18 "12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC392 SEK
ICHW36 "12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC487 SEK
JCHL-12036 "120 VAC804 SEK
JCHL-02436 "24 VDC799 SEK
KCHW-3036 "12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC566 SEK
StilModellBlylängdLängdPris (ex moms)
AND0306FBN000000072 "72 "318 SEK
AND0315FBN0000000180 "180 "520 SEK
PARKER -

Spolanslutning hona

ModellArtikelPris (ex moms)
CB-M12-4P-2MAC9AXM2 214 SEK
SPEEDAIRE -

Anslutning Din 436050a Plug In

ModellArtikelPris (ex moms)
3FFY9AC9BGX454 SEK
SMC VALVES -

Anslutning för magnetventilspole

ModellArtikelPris (ex moms)
SY100-30-4AAF7RGE63 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?