Magnetventilspolar

Filter

ASCO VALVES -

Magnetventilspole

StilModellSpolhöljeSpolisoleringsklassHzNEMA-betygSpänningWattPris (ex moms)
A099257-005-D *Allmän användning Ingen kopplingsboxF601120 VAC205 429 SEK
B238810-032-D *Vattentät ingen kopplingsboxH50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC10.16 220 SEK
C238210-032-D *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.12 650 SEK
DAYTON -

Magnetventilspolar

Dayton magnetventilspolar styr öppning/stängning av magnetventiler i ångventilapplikationer, såsom vätskevärmeväxlare, pannor, vattenreningsverk, kraftgenereringsturbiner och HVAC-system. Dessa enheter producerar magnetiskt flöde när elektrisk kraft appliceras på lindningarna och styr därigenom ventilens funktion. Utvalda modeller har spolkapslingar av typ kopplingsdosa för allmänna ändamål för skydd mot föroreningar och yttre krafter. Välj från ett brett utbud av dessa NEMA-klassade magnetventilspolar, tillgängliga i 4 och 12 watts effektklasser.

StilModellSpolhöljeSpolisoleringsklassElektrisk kopplingSpänningWattPris (ex moms)
A2A205Kopplingsbox för allmänt ändamålH6 "Leads208 / 240 VAC121 037 SEK
B6X543Kopplingsbox för allmänt ändamålF6 "Leads120 VAC121 039 SEK
C6X544Kopplingsbox för allmänt ändamålF6 "Leads208 / 240 VAC121 041 SEK
A2A203Kopplingsbox för allmänt ändamålH-24 VAC121 386 SEK
A6X542Kopplingsbox för allmänt ändamålF6 "Leads24 VAC121 041 SEK
A2A204Kopplingsbox för allmänt ändamålH6 "Leads120 VAC122 260 SEK
D3A441Allmän användning Ingen kopplingsboxBSpadterminal208 / 240 VAC12440 SEK
E3PU18Allmän användning Ingen kopplingsboxF6 "Leads24 VDC41 655 SEK
D3A440Allmän användning Ingen kopplingsboxBSpadterminal120 VAC12440 SEK
F3PU19Allmän användning Ingen kopplingsboxF6 "Leads12 VDC41 621 SEK
G4A706Allmän användning Ingen kopplingsboxF6 "Leads120 VAC12507 SEK
G4A707Allmän användning Ingen kopplingsboxF6 "Leads208 / 240 VAC12543 SEK
D3A439Allmän användning Ingen kopplingsboxBSpadterminal24 VAC12433 SEK
G4A705Allmän användning Ingen kopplingsboxF6 "Leads24 VAC12502 SEK
RED HAT -

Magnetventilspole

StilModellSpolhöljeSpolisoleringsklassHzNEMA-betygSpänningWattPris (ex moms)
A064982-004-D *Allmän användning Ingen kopplingsboxF50/601110 / 120 VAC10.52 835 SEK
A099257-001-D *Allmän användning Ingen kopplingsboxF50/601110 / 120 VAC15.44 143 SEK
A099257-001-G *Allmän användning Ingen kopplingsboxF50/601110 / 120 VAC15.45 673 SEK
A099257-004-D *Allmän användning Ingen kopplingsboxF60124 VAC15.44 116 SEK
A064982-001-D *Allmän användning Ingen kopplingsboxF50/601110 / 120 VAC15.44 143 SEK
A099216-001-D *Allmän användning Ingen kopplingsboxF50/601110 / 120 VAC52 570 SEK
B238614-032-D *Farligt läge Ingen kopplingsdosaF607, 9120 VAC10.16 726 SEK
B238214-032-D *Farligt läge Ingen kopplingsdosaF607, 9120 VAC6.16 165 SEK
B272614-132-D *Farligt läge Ingen kopplingsdosaF607, 9120 VAC20.18 537 SEK
B238614-132-D *Farligt läge Ingen kopplingsdosaF607, 9120 VAC17.15 985 SEK
C238210-088-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X480 VAC6.12 848 SEK
C238210-058-D *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X220 / 240 VAC6.1/8.12 740 SEK
A236783-001-D *Vattentät ingen kopplingsboxH601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC30.616 661 SEK
B272610-032-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC16.13 913 SEK
C238610-005-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC10.13 147 SEK
C266763-902-D *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.33 487 SEK
C272610-132-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC20.14 069 SEK
D238612-032- *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC10.13 590 SEK
C238610-132-D *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC17.13 887 SEK
C238610-058-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X240/60,208-220/50 VAC10.13 147 SEK
C238210-005-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC6.11 678 SEK
B238710-006-D *Vattentät ingen kopplingsboxF-1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC11.63 887 SEK
C272610-005-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC16.13 905 SEK
C238612-132- *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC17.14 208 SEK
E238212-032- *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.13 115 SEK
VULCAN HART -

Solenoidspole

StilModellPris (ex moms)
A752887-A2 309 SEK
RFQ
A7205022 014 SEK
RFQ
PLAST-O-MATIC -

Magnetventilspolar

StilModellHzSpänningWattPris (ex moms)
A6965W-ASM-230/5050/60220 / 230 VAC112 928 SEK
A6470W-ASM-120/6050/60110 / 120 VAC112 805 SEK
A7458W-ASM-024/606024 VAC112 760 SEK
A6470W-ASM-240/6060240 VAC112 928 SEK
A6966W-ASM-024 / DCDC24 VDC172 805 SEK
PARKER -

Magnetventilspolar

Parkers magnetventilspolar är elektromagnetiskt styrda spolar för att omvandla elektrisk energi till en linjär rörelse. Dessa spolar är idealiska för användning med kylventilventiler och har en ribbad spiraldesign för att skapa ett magnetfält för att styra flödet av media via en magnetventil. Anslutningslådans kapsling av dessa klass F-isolerade spolar skyddar hela enheten från yttre föroreningar och finns i 24VAC, 120VAC, 208VAC och 240VAC spänningsvärden på Raptor Supplies.

StilModellSpolhöljeStrömInspänningResistensSpänningWattPris (ex moms)
AT2F------451 SEK
BL2A------451 SEK
BL2E------446 SEK
BL2B------479 SEK
CD6G------606 SEK
DT2A------371 SEK
ECCP012L-Den 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-582 SEK
AT2G------448 SEK
CD6A------584 SEK
AT2E------440 SEK
FCCP115C-Den 0.2115 VAC576 Ohm115 VAC-1 319 SEK
ECCP024L-Den 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-582 SEK
GCCP012S-Den 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-727 SEK
AT2B------440 SEK
BL2G------426 SEK
CD6F------589 SEK
GCCP024S-Den 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-660 SEK
CD6E------566 SEK
BL2F------384 SEK
HPKC-1-120 / 240Kopplingsbox för allmänt ändamål---120 / 240 VAC101 733 SEK
IPKC-2-120 / 240Kopplingsbox för allmänt ändamål---120 / 240 VAC152 079 SEK
JPKC-2-120Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---120 VAC151 425 SEK
KPKC-1-120Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---120 / 240 VAC101 267 SEK
JPKC-2-208 / 240Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC151 454 SEK
KPKC-1-24Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---24 VAC101 302 SEK
BRADLEY -

Spole, magnetventil

ModellArtikelPris (ex moms)
269-579-GRCH9WPH732 SEK
Se detaljer

Magnetventilspolar

Magnetventiler är lämpliga för användning med solenoid- och tryckreglerande ventiler för att omvandla elektrisk energi till linjär rörelse när man övervakar vätskeflödet genom ventilerna. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Dayton, Asco, Parker, Plast-O-Matic och Red Hat spolar med B / F / H klassisolering för att motstå temperaturer upp till 257 grader F. Dessa enheter är dessutom utrustade med en NEMA-klassad kapsling för att förhindra inträngning av damm och skräp i rörsystemen. Välj bland ett stort urval av dessa magnetventilspolar tillgängliga i allmänt ändamål, farligt läge och vattentäta varianter (med eller utan kopplingsdosa).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?