PARKER Magnetventilspolar

Filter

PARKER -

Magnetventilspolar

Parkers magnetventilspolar är elektromagnetiskt styrda spolar för att omvandla elektrisk energi till en linjär rörelse. Dessa spolar är idealiska för användning med kylventilventiler och har en ribbad spiraldesign för att skapa ett magnetfält för att styra flödet av media via en magnetventil. Anslutningslådans kapsling av dessa klass F-isolerade spolar skyddar hela enheten från yttre föroreningar och finns i 24VAC, 120VAC, 208VAC och 240VAC spänningsvärden på Raptor Supplies.

StilModellSpolhöljeStrömInspänningResistensSpänningWattPris (ex moms)
AT2F------451 SEK
BL2A------451 SEK
BL2E------446 SEK
BL2B------479 SEK
CD6G------606 SEK
DT2A------371 SEK
ECCP012L-Den 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-582 SEK
AT2G------448 SEK
CD6A------584 SEK
AT2E------440 SEK
FCCP115C-Den 0.2115 VAC576 Ohm115 VAC-1 319 SEK
ECCP024L-Den 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-582 SEK
GCCP012S-Den 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-727 SEK
AT2B------440 SEK
BL2G------426 SEK
CD6F------589 SEK
GCCP024S-Den 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-660 SEK
CD6E------566 SEK
BL2F------384 SEK
HPKC-1-120 / 240Kopplingsbox för allmänt ändamål---120 / 240 VAC101 733 SEK
IPKC-2-120 / 240Kopplingsbox för allmänt ändamål---120 / 240 VAC152 079 SEK
JPKC-2-120Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---120 VAC151 425 SEK
KPKC-1-120Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---120 / 240 VAC101 267 SEK
JPKC-2-208 / 240Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC151 454 SEK
KPKC-1-24Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---24 VAC101 302 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?