Specialgångjärn

Filter

StilModellDörrbladets längdDörrbladets breddRambladets breddLastkapacitetBreddPris (ex moms)
AHG-ITS351 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "30.4 lb.1 47 / 64 "572 SEK
AHG-ITS251 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "21.7 lb.1 47 / 64 "554 SEK
AHG-ITM701 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "60.8 lb.3.156 "938 SEK
AHG-ITM501 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "43.4 lb.3.156 "871 SEK
LAMP -

Spärrgångjärn

StilModellFärgPris (ex moms)
AHG-YJ50BLSvart145 SEK
BHG-YJ50IVElfenben150 SEK
StilModellPris (ex moms)
AWP-1R194 SEK
AWP-1L194 SEK
StilModellDörrbladets längdDörrbladets breddRambladets längdRambladets breddHöjdBladtjocklekBreddPris (ex moms)
A1XLX90.75 "0.79 "0.75 "0.79 "1.5 "0.11 "1 9 / 16 "688 SEK
A1XLY12"1.125 "2"1.125 "2"0.18 "2.25 "741 SEK
StilModellPin Dia.Dörrbladets längdDörrbladets breddBreddRambladets längdRambladets breddHöjdBladtjocklekPris (ex moms)
ASFTH-03-91 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "545 SEK
ASFTH-03-191 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "545 SEK
ASFTH-02-511 / 32 "37 / 64 "23 / 64 "1.38 "37 / 64 "9 / 16 "37 / 64 "0.047 "434 SEK
LAMP -

Vridmomentjärn i rostfritt stål

StilModellBreddDörrbladets längdDörrbladets breddRambladets längdRambladets breddHöjdLastkapacitetRörelseomfångPris (ex moms)
AHG-TB20L1 1 / 64 "5 / 8 "1.031 "1 23 / 64 "1 35 / 64 "47 / 64 "45.9 lb.360 grader452 SEK
BHG-TB45R1 7 / 32 "45 / 64 "1 7 / 32 "1 27 / 64 "45 / 64 "3 / 4 "45.9 lb.360 grader696 SEK
AHG-TA20L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "17.7 lb.279 grader420 SEK
AHG-TA20R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "18 lb.279 grader420 SEK
AHG-TA30L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.279 grader428 SEK
AHG-TA30R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.269 grader428 SEK
AHG-TA45L3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.269 grader618 SEK
AHG-TA45R3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.279 grader618 SEK
BATTALION -

Gångjärn Full Yta Vanligt lager Zink

StilModellPris (ex moms)
A1VZU5507 SEK
B1VZU7759 SEK
STANLEY -

Interleaf Casework Gångjärn 3/4 tum Bredd - Förpackning med 2

ModellArtikelPris (ex moms)
1592-4 2/PKCABHGE 26DAE4TTL274 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?