Gängade dubbar för specialitet

Filter

Specialgängade dubbar används för att stabilisera lastbärande strukturer. Dessa reglar kan användas på betong-, trä- eller metallytor för att tillfälligt skapa en stadig bas under byggarbeten.
MICRO PLASTICS -

Gängade dubbar

StilModellStud längdTråd storlekGängtypPris (ex moms)
A011032ABTS1001"10-32UNF1 030 SEK
B012520ABTS0501 / 2 "1 / 4-20UNC-
RFQ
C011032ABTS0501 / 2 "10-32UNF577 SEK
D012520ABTS0753 / 4 "1 / 4-20UNC595 SEK
GRAINGER -

Helt gängade dubbar

StilModellLängdTråd storlekGängtypPris (ex moms)
A20260751 ft2 "-4-1 / 2UNC2 999 SEK
A20260762 ft2 "-4-1 / 2UNC3 477 SEK
B20229783 ft2-12 "UNF5 210 SEK
A20260673 ft1-3 / 4 "-5UNC1 532 SEK
B20260786 ft2-12 "UNF9 369 SEK

Gängade dubbar för specialitet

Specialgängade dubbar används för att stabilisera lastbärande strukturer. Dessa reglar kan användas på betong-, trä- eller metallytor för att tillfälligt skapa en stadig bas under byggarbetet.

Vanliga frågor

Vilka gängor är kompatibla med dessa helgängade dubbar?

ACME, kula, spole, metrisk, metrisk kula, metrisk rundad trapetsformad, metrisk trapetsformad, rundad ACME, UN, UNC, UNF och UNS.

Vad är antalet trådar?

Gängantalet beräknas med hjälp av ett fästelements gängor per tum (TPI). Den beskriver antalet gängor per tum längs längden av en bult eller skruv.

Vad är skillnaden mellan en bult och en bult?

Dubbar är ofta gängade i båda ändar, medan bultar ofta har ett ogängat mittområde på axeln.

Hur drar man åt en dubb?

  • Använd en skiftnyckel för att dra åt den nedre muttern mot den övre muttern, så att de kläms ihop.
  • Placera en skiftnyckel på den nedre muttern och vrid den moturs så att tappen rör sig ut.

Vilka standarder uppfyller dessa helgängade bultar?

Dessa dubbar följer DIN- och ASTM-standarderna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?