Spridarbalk Tillbehör

Filter

VESTIL -

Lägre borgen

StilModellKedjestorlek Max. KapacitetHöjdLängdBreddPris (ex moms)
ASM-LB-402"11.25 "4.5 "5"1 959 SEK
ASM-LB-252"17.5 "4.25 "4.5 "1 944 SEK
ASM-LB-804"15.75 "6"7"1 974 SEK
VESTIL -

Övre borgen

StilModellKedjestorlek Max. KapacitetHöjdLängdBreddPris (ex moms)
ASM-UB-402"13 "4.5 "7"2 022 SEK
ASM-UB-252"12 "4.5 "6.25 "2 004 SEK
ASM-UB-804"17.5 "6"9.25 "2 037 SEK
VESTIL -

Justerbar bygel för HDP palllyftare

StilModellPris (ex moms)
AHDP-4-AB2 837 SEK
RFQ
BHDP-2-AB2 836 SEK
RFQ
CHDP-6-AB2 836 SEK
RFQ
VESTIL -

Lyftarm

ModellArtikelPris (ex moms)
MATL-ARMAE6JTJ7 190 SEK

Spridarbalk Tillbehör

Spridarbalkstillbehör förlänger spridarbalkarnas livslängd genom att byta ut slitna delar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av spridarbalkstillbehör som lyftarmar, utrymmen och byglar, från Vestil och Kern & Sohn. Spridarbalkar ger säkra lyft och rörelser för långa, tunga och ojämna föremål. De har blå pulverlackerad stålkonstruktion med extra lyftarmar för att motstå belastningar upp till 4000 lb. 12 tums lyftarmarna överensstämmer med ASME-standarder för att säkert lyfta laster när de används med Vestil MATL-72, MATL-120 och MATL-144 enheter. Välj bland ett brett utbud av spridarbalksbyglar, tillgängliga i övre och nedre bygelvarianter för användning med C-kanaler.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?