Vårskalor

Filter

KERN AND SOHN -

281-serien fjädervågar

StilModellHusets dimensionPris (ex moms)
A281-601215 x 12 x 12 mm1 383 SEK
B281-401220 x 12 x 12 mm1 383 SEK
C281-451220 x 12 x 12 mm1 449 SEK
D281-101220 x 12 x 12 mm1 383 SEK
E281-301220 x 12 x 12 mm1 211 SEK
F281-201220 x 12 x 12 mm1 211 SEK
G281-151220 x 12 x 12 mm1 211 SEK
H281-752225 x 12 x 12 mm1 514 SEK
KERN AND SOHN -

283-seriens mekaniska fjädervågar

StilModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdPris (ex moms)
A283-152225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 304 SEK
B283-402225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 449 SEK
C283-302225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 449 SEK
D283-252225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 449 SEK
E283-422225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 514 SEK
F283-502370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 832 SEK
G283-902370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm3 359 SEK
H283-483370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 700 SEK
I283-602375 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 898 SEK
KERN AND SOHN -

287-serien fjädervågar

StilModellläsbarhetPris (ex moms)
A287-1000.1g1 080 SEK
B287-1020.2g1 080 SEK
C287-1040.5g1 080 SEK
D287-1061g1 080 SEK
E287-1085g1 080 SEK
F287-11010g1 211 SEK
KERN AND SOHN -

289-seriens mekaniska fjädervågar

StilModellPris (ex moms)
A289-1021 066 SEK
B289-1041 211 SEK
C289-1001 066 SEK
KERN AND SOHN -

285-serien fjädervågar

StilModellläsbarhetPris (ex moms)
A285-05250g2 634 SEK
B285-102100g2 832 SEK
C285-202200g2 700 SEK
D285-352500g2 832 SEK
E285-502500g3 359 SEK
OHAUS -

Vårskala

StilModellKapacitetgraderingarTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A8003-PN2.25 lb./10 N0.05 lb./0.25 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "310 SEK
A8004-PN4.5 lb./20 N0.1 lb./0.5 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "310 SEK
A8008-PN11.25 lb./50 N0.25 lb./1 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "310 SEK
B8015-0020 Hg1/2 Hg10 4 / 5 "8 1 / 3 "1 033 SEK
B8016-0020 N1/2N10 4 / 5 "8 1 / 3 "971 SEK
B8018-5050 N2 N10 4 / 5 "8 1 / 3 "1 166 SEK
A8261-M0100g1g10 1 / 3 "1 2 / 5 "301 SEK
A8262-M0200g2g10 1 / 3 "1 2 / 5 "303 SEK
A8001-MN250 g / 2.5 N.10 g / 0.1 N.8 1 / 3 "1 2 / 5 "266 SEK
B8011-MN250 g / 2.5 N.2 g / 0.02 N.8 1 / 3 "3"449 SEK
B8011-MA250 g / 9 oz.2 g / 0.125 oz.8 1 / 3 "3"478 SEK
A8001-MA250 g / 9 oz.10 g / 0.25 oz.8 1 / 3 "1 2 / 5 "266 SEK
A8263-M0500g5g10 1 / 3 "1 2 / 5 "301 SEK
B8012-MN500 g / 5 N.5 g / 0.05 N.8 1 / 3 "3"441 SEK
A8002-MN500 g / 5 N.20 g / 0.2 N.8 1 / 3 "1 2 / 5 "265 SEK
B8012-MA500 g / 18 oz.5 g / 0.25 oz.8 1 / 3 "3"449 SEK
A8003-MN1000g25 g / 0.25 N.8 1 / 3 "1 2 / 5 "265 SEK
A8264-M01000g10g10 1 / 3 "1 2 / 5 "303 SEK
B8013-MN1000g10 g / 0.2 N.8 1 / 3 "3"466 SEK
A8265-M02000g20g10 1 / 3 "1 2 / 5 "303 SEK
A8004-MN2000 g / 20 N.50 g / 0.5 N.8 1 / 3 "1 2 / 5 "266 SEK
B8014-MN2000 g / 20 N.20 g / 0.25 N.8 1 / 3 "3"441 SEK
A8004-MA2000 g / 72 oz.50 g / 2 oz.8 1 / 3 "1 2 / 5 "268 SEK
B8014-MA2000 g / 72 oz.10 g / 0.5 oz.8 1 / 3 "3"436 SEK

Vårskalor

Fjädervågar eller Newtonmätare är en mekanisk kraftmätare / vägningsskala som består av en fast fjäder i ena änden med en krok för att fästa något föremål i den andra änden. Raptor Supplies erbjuder en rad av dessa vågar från märken som Kern och Sohn och Ohaus. Dessa vågar har urtavla eller raka vertikala numeriska avläsningar med stål-, mässings- och gjutjärnskonstruktion. De är konstruerade för att hänga upp från en överliggande förankringspunkt och finns i 1-2/5, 3 och 8-1/3 breddalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?