AKRO-MILS Stack och boetbehållare

Korrosionsbeständig och robust stapel- och boetbehållare med ribbad design och texturerad botten för att förhindra onödig förflyttning av behållarna vid stapling. Ha en maximal lastkapacitet på 500 lb

Filter

AKRO-MILS -

35230 Nest- och stackväskor

Akro-Mils 35230-seriens bo- och stackbehållare används i process- och fraktapplikationer för att lagra, hålla eller överföra föremålen.

StilModellFärgPris (ex moms)
A35230BLÅBlå844 SEK
B35230GRÅGrå844 SEK
C35230REDRed844 SEK
AKRO-MILS -

35180 Nest- och stackväskor

Akro-Mils 35180-serien nest- och stackväskor (NST) ger bekväm förvaring, överföring och frakt av verktyg och tillbehör. De kan staplas när de är fulla och kapslade när de är tomma, vilket gör dem idealiska för områden med begränsade utrymmen.

StilModellFärgPris (ex moms)
A35180BLÅBlå305 SEK
B35180GRÅGrå305 SEK
C35180REDRed305 SEK
AKRO-MILS -

35185 Nest- och stackväskor

Akro-Mils 35185-seriens bo- och stapelbehållare är idealiska för att förvara föremål på ett organiserat sätt i samma utrymme. De finns i blå, röd och grå färger.

StilModellFärgPris (ex moms)
A35185BLÅBlå416 SEK
B35185GRÅGrå416 SEK
C35185REDRed416 SEK
AKRO-MILS -

35190 Nest- och stackväskor

Akro-Mils 35190-seriens plastbehållare används inom tillverkning, sjukvård och detaljhandel för att lagra och transportera små verktyg, delar och andra förnödenheter. Dessa väskor är en del av företagets AkroBin-linje, som erbjuder specialiserade lagrings- och organisationslösningar.

StilModellFärgPris (ex moms)
A35190BLÅBlå437 SEK
B35190GRÅGrå437 SEK
C35190REDRed437 SEK
AKRO-MILS -

35200 Nest- och stackväskor

Akro-Mils 35200-seriens förvaringsbehållare av plast för bo och stack är idealiska för lagring, frakt och överföringstillämpningar. De har industriell kvalitet polymerkonstruktion för att motstå rost, korrosion och böjning och är gjorda av FDA-kompatibla material, vilket ger enkel rengöring och motståndskraft mot lösningsmedel eller kemikalier. Dessa väskor är kapslade genom att vridas till 180 grader när de är tomma för att spara utrymme och kan staplas med valfria lock. Välj från ett brett utbud av dessa containrar, tillgängliga i grå, röd och blå färger med en lastkapacitet på upp till 55 lb.
Raptor Supplies erbjuder också Akro-Mils 35185 Series Nest & Stack-väskor med en maximal lastkapacitet på 60 lb.

StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A35200BLÅBlå6417 SEK
B35200GRÅGrå6417 SEK
C35200REDRed504417 SEK
AKRO-MILS -

35195 Nest- och stackväskor

Akro-Mils 35195-seriens bo- och stackcontainrar är lämpliga för att hålla eller föra föremål systematiskt i samma utrymme. Deras stapelbara och kapslingsbara design gör dem lämpliga för användning i fraktcontainrar, lastbilar och andra fordon, vilket hjälper till att optimera utrymmet och minska fraktkostnaderna.

StilModellFärgPris (ex moms)
A35195BLÅBlå553 SEK
RFQ
B35195GRÅGrå553 SEK
C35195REDRed553 SEK
AKRO-MILS -

35240 Nest- och stackväskor

Akro-Mils 35240-seriens bo- och stackcontainrar används i verkstäder och underhållsgarderober för att lagra, hålla eller överföra verktyg och delar. De finns i röd, blå och grå färger för enkel identifiering.

StilModellFärgPris (ex moms)
A35240BLÅBlå752 SEK
B35240GRÅGrå752 SEK
C35240REDRed779 SEK
AKRO-MILS -

35225 Nest- och stackväskor

Akro-Mils 35225-serien bo- och stackcontainrar organiserar förnödenheter, verktyg och personliga tillhörigheter på kontor, laboratorier och monteringslinjer. De finns i färgerna röd, blå och grå.

StilModellFärgPris (ex moms)
A35225BLÅBlå817 SEK
B35225GRÅGrå817 SEK
C35225REDRed817 SEK
AKRO-MILS -

35300 Nest- och stackväskor

Akro-Mils 35300-seriens bo- och stackväskor är idealiska för frakt, överföring och förvaring av små föremål, tillbehör och hårdvara. Dessa enheter finns i röda och gråa färgvarianter.

StilModellFärgPris (ex moms)
A35300BLÅ-956 SEK
RFQ
B35300GRÅGrå956 SEK
C35300REDRed956 SEK
AKRO-MILS -

Economy Nest Och Hylla Bins

StilModellUtanför längdHöjdInuti höjdenUtanför breddförpackning AntalBreddInre längdInre breddPris (ex moms)
A30796SVART8 7 / 8 "5 "till 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "till 8"6 3 / 25 "4"79 SEK
B30718SVART11 7 / 8 "5 "till 6"4 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "till 10"9"5 3 / 4 "154 SEK
B30716SVART11 7 / 8 "5 "till 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "till 8"9 3 / 25 "4"105 SEK
C30776SVART17 7 / 8 "6 "till 8"6 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "till 8"14 8 / 9 "3 4 / 5 "164 SEK
C30778SVART17 7 / 8 "6 "till 8"6 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "till 10"14 4 / 5 "5 1 / 2 "200 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?