Trappklättringshandbilar

Filter

B & P MANUFACTURING -

Trappklättrare

StilModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
A2002-421Trappklättrare277 SEK 1
RFQ
BE1ETrappklättrare923 SEK 1
RFQ
AE1EBTrappklättrare746 SEK 1
RFQ
CE1LTrappklättrare640 SEK 1
RFQ
D2002-E46Trappklättrare764 SEK 1
E2002-E1ETrappklättrare1 065 SEK 2
A2002-194Trappklättrare284 SEK 1
RFQ
CE1LTrappklättrare971 SEK 1
RFQ
AE44Trappklättrare1 849 SEK 1
RFQ
AE44ETrappklättrare1 823 SEK 1
RFQ
A2002-131Trappklättrare290 SEK 1
RFQ
FE1CTrappklättrare624 SEK 1
RFQ
BE1ETrappklättrare614 SEK 1
RFQ
D2002-E46ETrappklättrare508 SEK 1
WESCO -

Trappklättringsapparat Truck

Wescos trappklättringshandtruckar är batteridrivna hushållstruckar med aluminiumkarosser. De används för att transportera laster upp till 850 lb upp och ner för trappor och drivs av en 1/2 HP elmotor med ett förseglat uppladdningsbart batteri som gör att lastbilen kan gå upp/nedför upp till 70 trappor under full last. Den innehåller en racket för automatisk återspolning som hjälper till att säkra lasten och två 6-tums pågjutna gummihjul. Den industriella växellådan överför stadig kraft och är bättre än andra drivkonstruktioner. Wescos trappklättringshandtruckar har en modell med dubbla batterier som ger längre livslängd mellan laddningarna. Ett brett utbud av Wesco trappklättringshandtruckar finns på Raptor Supplies, en auktoriserad distributör av Wesco.

StilModellTotala höjdenPris (ex moms)
A23005166 "59 728 SEK
B23005272 "63 639 SEK
RFQ
MAGLINER -

Trappklättrare

StilModellPris (ex moms)
A302098 BULK23 627 SEK
RFQ
A302098236 SEK
RFQ
DAYTON -

Trappklättrande handbilar, röda, manuellt drivna

Dayton trappklättrande handbilar är lämpliga för att flytta stora eller tunga laster som lådor, lådor, soptunnor, råmaterial och maskiner i industri- och tillverkningsanläggningar. Dessa enheter är också kända som handvagnar och har stålramar i vertikal orientering för att förhindra att föremål faller av lastbilen under transport och nosplattor som stöder last upp till 800 lb.Valda modeller har handtag för öglor för bekvämt grepp och kontroll luta trucken säkert bakåt för att balansera lasten på hjulen för enkel rullning från en plats till en annan. Välj bland ett stort utbud av dessa stålhandbilar, tillgängliga i hjulkonfigurationer av pneumatisk, halvpneumatisk och solid gummi.

StilModellFinishHantera typLastkapacitetTotala höjdenTotal breddHjultypHjulbreddPris (ex moms)
A21U666PulverlackKontinuerlig ram Flow-Back800 lb.47 "19 "Massivt gummi2.75 "4 647 SEK
B21U670PulverlackKontinuerlig ramögla800 lb.49 "19 "Massivt gummi2.75 "2 479 SEK
B21U671PulverlackKontinuerlig ramögla800 lb.49 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 968 SEK
C21U668PulverlackDubbel handtag800 lb.49 "19 "Massivt gummi2.75 "1 479 SEK
C21U669PulverlackDubbel handtag800 lb.49 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 558 SEK
A21U667PulverlackKontinuerlig ram Flow-Back800 lb.47 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 476 SEK
D3W481Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ram Flow-Back500 lb.46 "20 "Semi-pneumatisk2.75 "1 377 SEK
E3W484Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ram Dual Pin500 lb.50.5 "20 "Semi-pneumatisk2.75 "1 428 SEK
F3W485Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ram Dual Pin650 lb.50.5 "22 "Pneumatisk4"1 998 SEK
G3W088Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ramögla400 lb.51 "19 "Semi-pneumatisk2.75 "1 521 SEK
H3W089Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ramögla500 lb.51 "22 "Pneumatisk4"1 731 SEK
I5Z078Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ram enda stift400 lb.46 "20 "Semi-pneumatisk2.75 "1 291 SEK
J5Z079Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ram enda stift650 lb.46 "22.5 "Pneumatisk4"1 308 SEK
K3W486Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ramögla650 lb.51 "19 "Pneumatisk4"2 091 SEK
L3W087Rostbeständigt pulverlackDubbel handtag650 lb.47 "22.5 "Pneumatisk4"1 378 SEK
MAGLINER -

Trappklättringshandbil, kontinuerlig ramögla, 375 kg. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
CLK170EGS4CD2KGX59 043 SEK
VESTIL -

Steel Trapp Handtruck, 300 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
ST-TRUCK-300AG7ZTC3 151 SEK
GENERAL PIPE CLEANERS -

Trappklättrare

ModellArtikelPris (ex moms)
166170CH6EKP2 817 SEK
Se detaljer

Trappklättringshandbilar

Trappklättringshandbilar är konstruerade för transport av tunga eller skrymmande föremål, särskilt i produktdistribution och leveransstationer. Raptor Supplies erbjuder en rad av dessa handbilar från märken som Dayton, Wesco, Vestil och Magliner. Handbilar består av en L-formad struktur med handtag på toppen, två hjul i botten och en liten plattform som berör marken när lastbilen står upprätt. Vestil trappklättrande handbilar har tandem trippelhjulsaggregat som smidigt roterar när du går upp eller ner varje steg - avlägsnar tappar och stötar. De är också försedda med bakhjul som gör att lastbilen lätt kan rulla på fyra hjul på plana ytor och ett enda handtag för överlägsen kontroll. Wesco handbilar är batteridrivna apparatbilar med aluminiumkarosserier som tål laster upp till 850 lb. Dessa lastbilar drivs av en 1/2 hk elmotor med ett förseglat uppladdningsbart batteri som gör att trucken kan gå upp / ner upp till 70 trappor under full belastning. De är vidare utrustade med ett inbyggt spännbart lastbälte för automatisk spolning för att säkra lasten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?