Stationära motorverktygsmotorer

Filter

LEESON -

Definite Purpose Contractors sågmotorer, enfas, TEFC

StilModellRamFulllastförstärkareHPSpänningPris (ex moms)
A120997.00143Y22.0/11.02115/23017 013 SEK
B120925.00143Y20.0/10.01.5115/23015 752 SEK
C120728.00145Y13.0323020 841 SEK
D120998.00145Y17.6423018 385 SEK
DAYTON -

Verktygsmotorer i tvåfas med två axlar

Dayton stationära elverktyg för motorverktyg används för att driva utrustning för metallbearbetning och träbearbetning. Dessa tvåfasiga motorer med två axlar är idealiska för applikationer med enfas och fast spänning. De kan rotera axeln både medurs och moturs med en maximal hastighet på 3450 varv / min. Det öppna, tätskyddade höljet förhindrar inträngande av fukt medan vaggbasen säkerställer enkel installation. Välj mellan motorverktygsmotorer med 1/2 och 1/3 hk, tillgängliga på Raptor Supplies.

StilModellFulllastförstärkareHPPris (ex moms)
A5K6004.21/34 385 SEK
B6K8666.61/24 792 SEK
DAYTON -

Kondensator Start dubbelaxelverktygsmotorer

Dayton kondensatorstart med dubbla axelverktygsmotorer är idealiska för hyvlar, svarvar, bordsågar, slipmaskiner och slipmaskiner. Dessa motorer har kullager för låg rotationsfriktion när de körs med en maxhastighet på 3450 rpm. De har ODP -kapslingar för att förhindra överhettning av motorn och möjliggör montering av vagga / bas för enkel installation. Dessa motorer klarar omgivningstemperaturer upp till 40 grader C och finns i 1/2, 3/4 och 1 hk varianter.

StilModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdTermisk skyddHPPris (ex moms)
A4K1421701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manuell1/26 056 SEK
B4K1441701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manuell3/46 531 SEK
C4K1461701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manuell18 506 SEK
A4K7811701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ingen1/25 714 SEK
A4K7831701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ingen3/46 568 SEK
D4K1453001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manuell16 481 SEK
A5K2863001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ingen3/45 616 SEK
E6K7203001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Manuell17 013 SEK
StilModellRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelVarvtal på typskyltenRPM-räckviddSpänningPris (ex moms)
A00736ES3ESA80LR80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/46026 456 SEK
A00736ES3HSA80LR80L7.87.520 "34903001-360057527 694 SEK
A00536ES3ESA80MR80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/46019 198 SEK
A00336ES3ESA80SR80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/46016 097 SEK
A00518ES3ESA90LR90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/46029 081 SEK
A00718ES3ESA90LR90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/46031 026 SEK
A01036ES3ESA90LR90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/46032 362 SEK
A01036ES3HSA90LR90L9.831024.25 "34803001-360057532 362 SEK
A01018ES3ESA90LR90L31.2-28.2/14.11025.25 "17201701-1800208-230/46036 558 SEK
StilModellRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelVarvtal på typskyltenRPM-räckviddSpänningPris (ex moms)
A00736ES3ESA80LL80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/46026 456 SEK
A00736ES3HSA80LL80L7.87.520 "34903001-360057526 282 SEK
A00536ES3ESA80ML80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/46019 198 SEK
A00336ES3ESA80SL80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/46016 097 SEK
A00518ES3ESA90LL90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/46028 288 SEK
A00718ES3ESA90LL90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/46031 026 SEK
A01036ES3ESA90LL90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/46032 362 SEK
A01036ES3HSA90LL90L9.831024.25 "34803001-360057532 362 SEK
A01018ES3ESA90LL90L31.2-28.2/14.11025.25 "17201701-1800208-230/46035 811 SEK

Stationära motorverktygsmotorer

Stationära motorverktygsmotorer hjälper till att driva träbearbetnings- och metallbearbetningsutrustning som bordsågar, borrpressar, hyvlar, slipmaskiner och slipmaskiner. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa motorer från Dayton, Weg, Marathon Motors och Leeson. Dessa enheter har splitfas- eller kondensatorstartkonstruktion som ska användas med verktyg med måttligt / högt varvtal för startmoment. De kommer i ett öppet, drippoof eller helt slutet fläktkyldt hölje för att avleda värme och förhindra skador på inre komponenter. Utvalda modeller har en ON / OFF -omkopplare för användarens bekvämlighet och 8 fot nätsladd med en 115 V -kontakt för snabb och enkel installation på arbetsbänken. Välj bland ett dyrt sortiment av dessa stationära motorverktygsmotorer, tillgängliga i styva och vagga basmonteringsstilar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?