Ång- och varmvattenventiler

Filter

Magnetventiler för ånga och hetvatten är idealiska för att styra flödet av ånga och varmvatten i ångpannor, ånggeneratorer och annan ångdriven utrustning. Dessa ventiler är...Läs mer

RED HAT -

Ång- och varmvattenventil

StilModellMin. ArbetstrycksdifferentialOmgivningstemp. RäckviddMittlinjerör MittstorlekNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A8263H3000 psi131 grader F2.5931, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 32 "2 61 / 64 "19 / 16 "1 11 / 16 "2 906 SEK
B8263H3050 psi131 grader F2-9 / 16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 32 "3 3 / 32 "1.875 "1 11 / 16 "3 132 SEK
C8220G0295 psi125 grader F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "16 355 SEK
C8220G0315 psi125 grader F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "21 152 SEK
D8220G4095 psi125 grader F3.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "5 571 SEK
C8220G0135 psi125 grader F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "18 042 SEK
ESU8220G4065 psi125 grader F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "5 502 SEK
C8220G0115 psi125 grader F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "9 481 SEK
FEF8220G406120 / 605 psi125 grader F3-17 / 32 "3, 7, 91 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "6 090 SEK
C8220G0095 psi125 grader F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "7 508 SEK
D8220G4095 psi125 grader F3.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "5 571 SEK
C8220G0275 psi125 grader F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "12 561 SEK
ASCO VALVES -

Ångmagnetventil

StilModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekVentilkonfigurationSpänningWattSpolisoleringsklassPris (ex moms)
A8267G0152 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normalt Öppen120 VAC16.1H6 297 SEK
A8267G0072 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normally Closed120 VAC16.1H6 423 SEK
A8267G0112 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "Normalt Öppen120 VAC16.1H6 297 SEK
A8267G0192 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normally Closed120 VAC16.1H8 309 SEK
B8222G0022 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "Normally Closed120 / 110 VAC17.1H8 858 SEK
A8267G0232 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normalt Öppen120 VAC16.1H8 309 SEK
C8222G0932 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Normally Closed120 / 110 VAC10.1F6 021 SEK
ASCO VALVES -

Ång- och varmvattenventil

StilModellNEMA-betygOmgivningstemp. RäckviddMittlinjerör MittstorlekÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A8220G4051, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "5 363 SEK
A8220G4011, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "3 114 SEK
A8220G4021, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "5 363 SEK
B8220G4111, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grader F4.187 "1"5.187 "3.75 "3 17 / 64 "1"10 992 SEK
C8220G0951, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "8 270 SEK
A8220G4061, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "4 137 SEK
A8220G4081, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3.5 "3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "5 744 SEK
B8220G4101, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F4.187 "1"5.187 "3.75 "3 17 / 64 "1"7 301 SEK
A8220G4031, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "4 168 SEK
A8220G4041, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "3 114 SEK
A8220G4091, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grader F3.5 "3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "5 571 SEK
A8220G4071, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3-17 / 32 "3 / 4 "4"2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "3 305 SEK
DEF8220G0253, 7, 9125 grader F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"12 664 SEK
RED HAT -

Ångmagnetventil

StilModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekWattSpolisoleringsklassMin. ArbetstrycksdifferentialÖppning Dia.Pris (ex moms)
A8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "4 152 SEK
A8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "4 780 SEK
A8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "4 256 SEK
A8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "3 979 SEK
A8222G0471 61 / 64 "4-1 / 64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "5 329 SEK
A8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "5 986 SEK
A8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "6 502 SEK
B8222G0952 9 / 32 "3.437 "53 / 4 "10.1F0 psi3 / 4 "5 066 SEK
C8222G0032 9 / 32 "4-9 / 32 "53 / 4 "17.1H0 psi3 / 4 "9 966 SEK
B8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "5 156 SEK
RED HAT -

Varmvattenventil

StilModellRörstorlekMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientWattMin. ArbetstrycksdifferentialÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A8210G094HW1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "4 188 SEK
A8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "2 699 SEK
B8221G005HW3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "5 605 SEK
A8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "3 595 SEK
C8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "2 716 SEK
C8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "2 974 SEK
ASCO VALVES -

Långsamt stäng HW-magnet 1/2 tum NC mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
8221G003HWAD7HRE5 294 SEK
RED HAT -

Långsamt stäng HW-magnet 1 tum NC-mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
8221G007HWAE4MKR11 296 SEK

Vanliga frågor

Vilka är nyckelfaktorerna att tänka på när man väljer applikationer för ånga eller varmvattenmagnetventiler?

  • Drifttryck och temperatur
  • Typ av vätska som hanteras
  • Flödeshastigheter
  • Storlek på ventilen som behövs

Hur fungerar magnetventiler för ånga eller varmvatten?

Magnetventiler för ånga eller hetvatten fungerar genom att använda en elektromagnetisk spole för att skapa ett magnetfält som drar en kolv eller kolv för att öppna ventilen. När spolen är strömlös återför en fjäder kolven eller kolven till sitt ursprungliga läge och stänger ventilen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?