NEWSTRIPE Stenciler och stencilsatser

Används för att stencilera soptunnor, containrar, fotbollsplaner, parkeringsplatser, banor, taxibanor och andra lastrum. Tillverkad av PolyTough plast och finns i olika storlekar

Filter

NEWSTRIPE -

Fältstencil / fotbollsfältstencil

StilModellLängdTjocklekPris (ex moms)
A10003570-1 / 16 "2 822 SEK
A10003654-1 / 8 "3 763 SEK
B10000223-1 / 8 "2 665 SEK
B10001725-1 / 8 "2 979 SEK
B10003340-1 / 16 "2 038 SEK
C1000097736 "1 / 8 "7 840 SEK
C1000333836 "1 / 16 "5 959 SEK
D1000184372 "1 / 8 "1 082 SEK
E1000333972 "1 / 16 "10 506 SEK
E1000022272 "1 / 8 "13 956 SEK
F1000170972 "1 / 8 "2 352 SEK
E1000172472 "1 / 8 "16 309 SEK
NEWSTRIPE -

Trafik, vägmärkning och parkeringsstensiler

StilModellHöjdLängdTjocklekBreddPris (ex moms)
A10003120-72 "1 / 8 "-2 195 SEK
B10000342-72 "1 / 8 "-2 038 SEK
B10001998-48 "1 / 8 "-1 568 SEK
B10001997-36 "1 / 8 "-1 270 SEK
C10001530-48 "1 / 8 "-2 665 SEK
D10001102-48 "1 / 16 "-2 038 SEK
E10001101-48 "1 / 16 "-2 038 SEK
F10000627-20 "1 / 8 "-2 979 SEK
G10004401-36 "1 / 16 "-972 SEK
D10004268-96 "1 / 8 "-7 213 SEK
H10004266-96 "1 / 8 "-10 820 SEK
I10003527-48 "1 / 8 "-2 665 SEK
G10001999-36 "1 / 8 "-1 270 SEK
J10004234-48 "1 / 16 "-2 038 SEK
J10003529-48 "1 / 8 "-2 665 SEK
A10002932-72 "1 / 16 "-1 725 SEK
G10002000-48 "1 / 8 "-1 568 SEK
I10004232-48 "1 / 16 "-2 038 SEK
F10003848-6"1 / 8 "-940 SEK
G10004230-48 "1 / 16 "-1 144 SEK
K10004264-96 "1 / 8 "-5 488 SEK
L10004360--1 / 8 "-7 527 SEK
B10004229-48 "1 / 16 "-1 144 SEK
M10004233-48 "1 / 16 "-2 038 SEK
N10004235-48 "1 / 16 "-2 038 SEK
NEWSTRIPE -

Handikappparkeringsplatsstencil

StilModellHöjdTjocklekBreddPris (ex moms)
A10001966-1 / 16 "-595 SEK
A10001683-1 / 8 "-768 SEK
B1000440428 "1 / 8 "24 "1 474 SEK
B1000195528 "1 / 8 "24 "2 038 SEK
B1000195441 "1 / 8 "36 "3 293 SEK
B1000440341 "1 / 8 "36 "2 509 SEK
C1000057148 "1 / 8 "42 "1 317 SEK
D1000020448 "1 / 8 "42 "1 881 SEK
NEWSTRIPE -

Bokstaven Och Siffran

StilModellLängdTjocklekPris (ex moms)
A100005454"1 / 8 "94 SEK
A100020014"1 / 16 "78 SEK
A100033666"1 / 8 "376 SEK
A100033596"1 / 16 "109 SEK
A100020028"1 / 16 "141 SEK
A100005818"1 / 8 "203 SEK
B1000313810 "1 / 8 "3 293 SEK
A1000311612 "1 / 16 "297 SEK
A1000200312 "1 / 16 "203 SEK
A1000061712 "1 / 8 "250 SEK
A1000065320 "1 / 8 "486 SEK
A1000198920 "1 / 16 "376 SEK
A1000200424 "1 / 16 "470 SEK
A1000068924 "1 / 8 "595 SEK
A1000314336 "1 / 16 "595 SEK
C1000332036 "1 / 8 "752 SEK
A1000072536 "1 / 8 "799 SEK
D1000331460 "1 / 8 "1 348 SEK
E1000170072 "1 / 8 "1 725 SEK
F1000332172 "1 / 8 "1 881 SEK
G1000332596 "1 / 8 "2 352 SEK
H1000076896 "1 / 8 "2 038 SEK
I10003326108 "1 / 8 "2 665 SEK
J10003327144 "1 / 8 "3 606 SEK
NEWSTRIPE -

Nummerstencil

StilModellLängdTjocklekPris (ex moms)
A100009054"1 / 8 "768 SEK
A100017766"1 / 8 "1 191 SEK
A100009018"1 / 8 "1 725 SEK
A1000094612 "1 / 8 "2 195 SEK
A1000386718 "1 / 8 "3 293 SEK
A1000440218 "1 / 16 "2 509 SEK
A1000094720 "1 / 8 "4 234 SEK
A1000094524 "1 / 8 "5 488 SEK
A1000094436 "1 / 8 "7 213 SEK
NEWSTRIPE -

Stencil

Newstripe stenciler används för att producera olika och unika bokstäver och mönster genom att applicera lite gips, pigment eller metallisk pasta genom de utskurna utrymmena. De kan enkelt schablonera parkeringsplatser, motorvägar, landningsbanor, gator, taxibanor, väggar, friidrottsplaner, lagergolv och lekplatser. Dessa fältstenciler består av PolyTough-plast så att de är lätta att rengöra även med en högtrycksslang, bra för upprepad användning och hållbara. Newstripe stenciler är utformade i enlighet med FAA: s rådgivande cirkulär 150/5340-1L. Välj mellan ett brett utbud av dessa bokstäver och siffror, handikappfärg, trafik- och parkeringsplatsstenciler som finns i 1/8 och 1/16 tum tjocklekar med bredder mellan 12 och 42 tum på Raptor Supplies.

StilModellHöjdLängdTjocklekBreddPris (ex moms)
A10001006-72 "1 / 8 "-2 352 SEK
B10003855-20 "1 / 8 "-2 979 SEK
C10002937-18 "1 / 16 "-2 038 SEK
D10000903-8"1 / 8 "-4 234 SEK
E10002938-18 "1 / 16 "-2 038 SEK
D10000904-4"1 / 8 "-2 038 SEK
F10003113-12 "1 / 16 "-1 254 SEK
B10003114-12 "1 / 16 "-1 254 SEK
G10003115-12 "1 / 16 "-768 SEK
H10003123-6"1 / 16 "-925 SEK
I10001146-48 "1 / 16 "4"360 SEK
G10003146-48 "1 / 16 "-2 038 SEK
J10001976-20 "1 / 16 "-1 725 SEK
G10003963-12 "1 / 8 "-987 SEK
K10000628-48 "1 / 8 "-2 665 SEK
L10004226--1 / 16 "-5 959 SEK
M10004228-48 "1 / 16 "-2 038 SEK
N10004231-18 "1 / 16 "-1 725 SEK
O10004236-48 "1 / 16 "-2 038 SEK
N10004237-6"1 / 16 "-690 SEK
E10004238-6"1 / 16 "-690 SEK
C10004239-6"1 / 16 "-690 SEK
F10004240-6"1 / 16 "-690 SEK
B10004241-6"1 / 16 "-690 SEK
N10004242-12 "1 / 16 "-1 270 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?