Step Key lager

Filter

Stegnyckellager är designade för enheter som remskivor, kopplingar, remskivor och kedjehjul. De är också idealiska för att reparera skadade nycklar i axlar vid metallbearbetning. Dom är...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Viktigt lagersteg, 12 "längd

StilModellBottenbreddDimension ADimension BDimension CDimension DToppbreddTypPris (ex moms)
AWWGSK26-21"3 / 4 "3 / 8 "1"1 / 2 "3 / 4 "21 473 SEK
AWWGSK11-21 / 2 "3 / 8 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 4 "3 / 8 "2574 SEK
AWWGSK10-21 / 2 "3 / 8 "3 / 16 "1 / 2 "3 / 16 "3 / 8 "2518 SEK
BWWGSK19-11 / 2 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "3 / 4 "1956 SEK
AWWGSK03-21 / 4 "3 / 16 "3 / 32 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 16 "2355 SEK
AWWGSK02-21 / 4 "3 / 16 "3 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 16 "2372 SEK
BWWGSK01-11 / 8 "3 / 16 "3 / 32 "1 / 8 "1 / 16 "3 / 16 "1341 SEK
AWWGSK05-23 / 8 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "1 / 4 "2384 SEK
AWWGSK06-23 / 8 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "2373 SEK
BWWGSK17-13 / 8 "5 / 8 "5 / 16 "3 / 8 "3 / 16 "5 / 8 "1782 SEK
BWWGSK21-15 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "5 / 16 "3 / 4 "11 032 SEK
AWWGSK15-25 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "5 / 8 "5 / 16 "1 / 2 "2722 SEK
AWWGSK14-25 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "5 / 8 "3 / 16 "1 / 2 "2721 SEK
BWWGSK20-15 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "3 / 16 "3 / 4 "11 248 SEK
AWWGSK04-25 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "5 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "2334 SEK
BWWGSK08-15 / 16 "3 / 8 "3 / 16 "5 / 16 "5 / 32 "3 / 8 "1434 SEK
BWWGSK07-15 / 16 "3 / 8 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 8 "3 / 8 "1373 SEK
BWWGSK27-17 / 8 "1"1 / 2 "7 / 8 "7 / 16 "1"11 665 SEK
AWWGSK24-27 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "7 / 8 "7 / 16 "3 / 4 "21 440 SEK
AWWGSK09-27 / 16 "3 / 8 "3 / 16 "7 / 16 "5 / 32 "3 / 8 "2612 SEK
BWWGSK12-17 / 16 "1 / 2 "1 / 4 "7 / 16 "5 / 32 "1 / 2 "1773 SEK
AWWGSK13-29 / 16 "1 / 2 "1 / 4 "9 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "21 036 SEK
AWWGSK18-211 / 16 "5 / 8 "5 / 16 "11 / 16 "1 / 4 "5 / 8 "21 432 SEK
AWWGSK16-211 / 16 "1 / 2 "1 / 4 "11 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "2773 SEK

Step Key lager

Stegnyckellager är designade för enheter som remskivor, kopplingar, remskivor och kedjehjul. De är också idealiska för att reparera skadade nycklar i axlar vid metallbearbetning. De är lager av rektangulära eller fyrkantiga stänger med längder upp till 12 tum, som används för att skapa maskinnycklar. Dessa enheter har skarpa kanter, parallella och vinkelräta sidor och slät ytfinish. De har en stegprofil för att enkelt passa ihop med en mängd olika kilspår / kedjehjul / kugghjul / liknande monteringskomponenter och är kalldragna för att ta ut toleranser. Dessa reparationsnyckellager är frästa till en T-formad design och monteras i en förskuren slits (känd som nyckelsäte).

Vanliga frågor

Hur skär man nyckellager?

Skaftnycklar, även kända som maskinnycklar, kan skäras av nyckelmaterial med kapskivor, hacksågar eller sågar. De kan filas till rätt form och passform för applikationer i fält.

Hur använder man stegtangenter?

  • Typ I: Kilspårens sidoväggar på navaggregatet är avsevärt skadade. För att fixa det trasiga navet, är kilspåren bruten till en större storlek. Sedan fylls de felinriktade kilspåren med en typ I-stegnyckel.
  • Typ II: Kilspårens sidoväggar på axeln är kraftigt skadade. För att fixa det trasiga navet, är axelns kilspår bruten till en större storlek. Sedan, för krökningen av axeln, fylls de felinriktade kilspåren med en stegnyckel av typ II.

Hur tar man bort en fast nyckel från ett skaft?

  • Ändskärning / sidoklipptång: De används för att säkert ta tag i den exponerade maskinnyckeln och låta käftarnas skäregg greppa nyckeln. Börja dra uppåt samtidigt som du skakar nyckeln fram och tillbaka. Fortsätt så tills nyckeln hoppar ut ur kilspåren.
  • Justerbar låstång: På samma sätt som en tång för skärning av sidan eller änd, är de justerade för att säkert greppa låset och nyckeln på plats, men med mycket mer styrka. Vicka nyckeln fram och tillbaka tills nyckeln släpps från kilspåren.
  • Glidhammare med låstång: Fäst maskinnyckeln ordentligt på den rörliga låstången. Fäst låstången på glidhammaren och börja flytta vikten upp på skaftet samtidigt som du slår mot anslaget. Upprepa detta tills maskinnyckeln släpps.
  • Mejslar / hammare / stansar: Placera stansen eller stämjärnet vid maskinnyckelns ände. För att frigöra maskinnyckeln, slå stansen/mejseln med en hammare. Placera en stans i ena änden av en woodruff-nyckel och slå stansen nedåt för att driva in nyckelns ände i skaftet. Nyckeln kan glida in i spåret på grund av halvmåneformen, vilket tvingar den motsatta änden upp.
  • Svetsare och glidhammare: Fäst maskinnyckeln till en bult/stift genom att svetsa den. Fäst en glidhammare på profilen och börja föra fram vikten upp på axeln samtidigt som du slår mot anslaget. Denna kraftöverföring skakar loss nyckeln, liksom värmen som produceras vid svetsning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?