Stepper Motors

Filter

AUTONICS -

Stepper Motors

StilModellBreddRam storlekHöjdTotal längdFasKräverUpplösningAxeltypPris (ex moms)
AA35K -M566 - R5-NEMA 24 / 60 mm-3 11 / 16 "5Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG10.72 grader hela stegetRoterande ställdon12 149 SEK
BAH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 mm2.375 "-5Drivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG10.72 grader hela stegetHålaxel19 264 SEK
CA16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 mm2.187 "3 1 / 16 "2Drivrutin 5PFF7, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG11.8 grader hela stegetSolid axel3 800 SEK
StilModellRam storlekHöjdTotal längdKräverAxel Dia.SkaftlängdBreddPris (ex moms)
AA16K-G569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Drivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "6 271 SEK
AA16K-M569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "5 513 SEK
AA63K-G5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Drivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG114mm35mm2.38 "15 407 SEK
AA63K-M5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG114mm35mm2.38 "13 905 SEK
StilModellVäxelförhållandeKräverPris (ex moms)
AA140K-M599-G55:1Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG119 320 SEK
AA140K-G599-G55:1Drivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG117 053 SEK
AA200K-M599-G1010:1Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG117 028 SEK
SURE STEP -

Stegsystemmotorer

StilModellPris (ex moms)
ASTP-MTR-23055W3 784 SEK
BSTP-MTRL-14026D616 SEK
CSTP-MTRH-34097W7 757 SEK
DSTP-MTR-17048D648 SEK
ESTP-MTR-17060D1 014 SEK
FSTP-MTRAC-421005 101 SEK
GSTP-MTRAC-421518 551 SEK
HSTP-MTRAC-42151D8 990 SEK
ISTP-MTRAC-4220210 475 SEK
JSTP-MTRL-14026E2 237 SEK
KSTP-MTRL-14034648 SEK
LSTP-MTRH-341274 014 SEK
MSTP-MTRH-34127D4 432 SEK
NSTP-MTRH-34127W8 489 SEK
OSTP-MTRL-14026522 SEK
PSTP-MTRL-14034D763 SEK
QSTP-MTRH-34066W6 920 SEK
RSTP-MTR-17040470 SEK
SSTP-MTR-17048554 SEK
TSTP-MTR-17060899 SEK
USTP-MTR-17060E2 613 SEK
VSTP-MTR-23055888 SEK
WSTP-MTR-23055E2 634 SEK
XSTP-MTR-23079D1 254 SEK
YSTP-MTRAC-230782 070 SEK
FERVI -

Korsmatningsmotor, 5.1Nm vridmoment, 230V, 50 Hz, 0.1 kW

ModellArtikelPris (ex moms)
M038CF3RZF6 168 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?