Sticksvetsare

Filter

MILLER ELECTRIC -

Sticksvetsare

StilModellAmpsDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A907682------61 707 SEK
B907770------72 295 SEK
C907810------72 295 SEK
D90770920160 A @ 26.4 V, 20 % / 110 A @ 24.4 V, 100 %120V / 240V13.510-19/645-39/6427 182 SEK
E90770900120160 A @ 26.4 V, 20 % / 110 A @ 24.4 V, 100 %120V / 240V13.510-19/645-39/6429 389 SEK
F90772125, 3730%120 / 240V13.37510.57.12512 781 SEK
G9077225220%240V13.37510.57.12518 452 SEK
LINCOLN ELECTRIC -

Sticksvetsare

StilModellTotal breddFörstärkare ACDuty CycleHzInspänningArtikelÖvergripande djupTotala höjdenPris (ex moms)
AK117017.25 "225225A @ 25V, 20% arbetscykel60230Sticksvetsare12 "24 "8 803 SEK
BK129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%50/60230Sticksvetsare12 "24 "14 965 SEK
CK1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Sticksvetskraftkälla, Idealarc 25021.5 "27 "88 837 SEK
DK1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Arc Welder21.5 "27 "86 719 SEK
HOBART -

Stick Welder, Stickmate 160i, DC, Dinse-Style, SMAW, Stick Pack

ModellArtikelPris (ex moms)
500570CR4BFK10 727 SEK
ESAB -

Sticksvetsare, Rogue ES 180i, DC, SMAW, GTAW, Stick Pack

ModellArtikelPris (ex moms)
0700500070CN2TNM13 496 SEK
ESAB -

Sticksvetsare, ingångsspänning 120 VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
W1003210CD3LVX-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?