Strukturell ramsystem Enl.

Filter

StilModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialPris (ex moms)
A4119-BLACK1"1"0.188 "6105-T5Aluminium96 SEK
A4108-BLACK1"1"0.125 "6105-T5Aluminium91 SEK
80/20 -

15-serien invändiga hörnfästen

StilModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialPris (ex moms)
A4303-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Aluminium135 SEK
B4302-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Aluminium101 SEK
C4304-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminium213 SEK
D4301-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminium147 SEK
E4375-BLACK3"1.5 "0.25 "6105-T5Aluminium206 SEK
80/20 -

Invändiga hörnfästen med enkla stöd, 4 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CMaterialFinishPris (ex moms)
A1407057 mm57 mm1.98 mmAluminiumNatural67 SEK
B1408176 mm76 mm3.82 mmAluminiumNatural135 SEK
C1408886mm86 mm3.82 mmAluminiumNatural149 SEK
80/20 -

Invändiga hörnfästen med dubbla stöd, 8 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CMaterialFinishPris (ex moms)
A1409557 mm57 mm15.12 mmAluminiumNatural101 SEK
B1411186mm86 mm4.03 mmAluminiumNatural222 SEK
80/20 -

Slitsade invändiga hörnfästen med dubbla stöd, 2 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris (ex moms)
A1407327 mm27 mm2.4 mmAluminium55 SEK
B1408541.3 mm41.3 mm2.46 mmAluminium74 SEK
80/20 -

Slitsade invändiga hörnfästen, 2 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CFärgPris (ex moms)
A4265-BLACK1"1"0.188 "Svart111 SEK
B4295-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "Svart118 SEK
StilModellDimension AGradeMaterialHjulfärgPris (ex moms)
A27561.5 "K222-DNylon PA glasfiberförstärktSvart1 410 SEK
A27593"K222-DNylon PA glasfiberförstärktSvart1 509 SEK
80/20 -

25-seriens dubbla rullhjulsfästen

StilModellDimension AMaterialGradeHjulfärgPris (ex moms)
A27511"Nylon PA glasfiberförstärktK222-DSvart1 219 SEK
B25-275125 mmNylon PA glasfiberförstärktK222-DBlå1 236 SEK
C25-275350 mmAkulonK222-DBlå1 252 SEK
80/20 -

40-seriens dubbla rullhjulsfästen

StilModellDimension AMaterialHjulfärgPris (ex moms)
A40-275640 mmNylon PA glasfiberförstärktBlå1 493 SEK
B40-275980 mmNylon PA glasfiberförstärktBlå1 417 SEK
80/20 -

Invändiga hörnfästen, 2 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CGradePris (ex moms)
A41321"1"0.188 "6105-T5118 SEK
B4132-BLACK1"1"0.188 "6105-T5122 SEK
C43321.5 "1.5 "0.25 "6105-T5129 SEK
A25-413225 mm25 mm4 mm6105-T5109 SEK
C40-433240 mm40 mm6 mm6105-T5105 SEK
StilModellDimension ADimension BDimension DGradePris (ex moms)
A41362"2"0.438 "6105-T5176 SEK
A43363"3"0.656 "6105-T5186 SEK
A25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5151 SEK
A40-433680 mm80mm18 mm6105-T5172 SEK
80/20 -

Invändiga hörnfästen, 8 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CGradePris (ex moms)
A41382"2"0.188 "6105-T5224 SEK
B43383"3"0.25 "6105-T5271 SEK
A25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5207 SEK
B40-433880 mm80mm6 mm6105-T5231 SEK
80/20 -

Invändiga hörnfästen, 2 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CGradeFärgPris (ex moms)
A41191"1"0.188 "6105-T5Rensa87 SEK
B43021.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Rensa89 SEK
A25-411925 mm25 mm4 mm6105-T5Rensa82 SEK
B40-430240 mm40 mm6 mm6105-T5Rensa83 SEK
80/20 -

Invändiga hörnfästen, 4 hål

StilModellDimension ADimension BDimension FGradeFinishPris (ex moms)
A41131"1"1"6105-T5anodize119 SEK
B43031.5 "1.5 "1.5 "6105-T5anodize123 SEK
C41152"2"1"6105-T5anodize121 SEK
D43013"3"1.5 "6105-T5anodize128 SEK
A25-411325 mm25 mm25 mm6105-T5anodize123 SEK
B40-430340 mm40 mm40 mm6105-T5anodize110 SEK
C25-411550 mm50 mm25 mm6105-T5anodize112 SEK
D40-430180 mm80mm40 mm6105-T5anodize104 SEK
80/20 -

Invändiga hörnfästen, 6 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CGradeFinishFärgPris (ex moms)
A40151"1"0.188 "6105-T5anodizeRensa133 SEK
B44151.5 "1.5 "0.25 "6105-T5anodizeRensa151 SEK
StilModellDimension ADimension BDimension CMaterialFinishFärgPris (ex moms)
A41142"2"0.188 "AluminiumanodizeRensa163 SEK
A43043"3"0.25 "AluminiumanodizeRensa199 SEK
A25-411450 mm50 mm4 mmAluminiumanodizeRensa124 SEK
A40-430480 mm80mm6 mmAluminiumanodizeRensa189 SEK
80/20 -

10-seriens enarmiga panelhållare

StilModellDimension ADimension CDimension DGradeTråd storlekPris (ex moms)
A24971.935 "1"0.5 "6105-T51/4 "-20151 SEK
B24961.935 "0.5 "1.108 "6105-T51/4 "-20103 SEK
80/20 -

10-seriens enarmiga näthållare

StilModellGradeMaterialFinishPris (ex moms)
A24946105-T5Aluminiumanodize232 SEK
B24916105-T5Aluminiumanodize118 SEK
80/20 -

15-seriens enarmiga näthållare

80/20 15-seriens enarmiga näthållare är idealiska för att säkert hålla nätpaneler eller skärmar på plats baserat på trådnätpanelens typ och tjocklek. De används i industriella miljöer, kontorsutrymmen eller gör-det-själv-projekt. Dessa näthållare har aluminiumkonstruktion med anodiserad finish för ökad motståndskraft mot repor, slitage och korrosion. De involverar fräsning som resulterar i exakta och exakta dimensioner för hållarna. Dessa hållare har en enarmad design som gör det enkelt att fästa och justera nätpaneler eller skärmar.

StilModellGradeMaterialPris (ex moms)
A24366105-T5Aluminium136 SEK
B24356105-T5Aluminium254 SEK
StilModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialPris (ex moms)
A41284"4"1"6105-T5Aluminium313 SEK
A43286"6"1.5 "6105-T5Aluminium362 SEK
A25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Aluminium290 SEK
A40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Aluminium331 SEK
StilModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialPris (ex moms)
A41513"3"1"6105-T5Aluminium174 SEK
A43514.5 "4.5 "1.5 "6105-T5Aluminium203 SEK
A25-415175mm75 mm25 mm6105-T5Aluminium169 SEK
A30-435190mm90mm30mm6105-T5Aluminium215 SEK
A40-4351120 mm120 mm40mm6105-T5Aluminium171 SEK
A45-4351135 mm135 mm45 mm6105-T5Aluminium181 SEK
12...89

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?