Tilluftkompressorer och omgivande luftpumpar

Filter

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Twin Air Series kompressorer

Air Systems International Twin Air Series-kompressorer används för att tillföra andningsluft till arbetare i trånga utrymmen som ger luft till pneumatiska verktyg och utrustning. Dessa kompressorer stöder luftstyrda system i avlägsna områden utan tillgång till en fast lufttillförsel. De har 10-tums pneumatiska däck som möjliggör enkel bärbarhet och en inbyggd glidplatta för att underlätta trappklättring, vilket gör dem lämpliga för användning i olika arbetsmiljöer. Dessa Twin Air Series-kompressorer har en 8-liters Twin-Air-tankenhet som ger 8.5 kubikfot luftlagring vid 110 psi, vilket tillåter stabil lufttillförsel även under perioder med hög efterfrågan. De är utrustade med 1/2 tum 5000-seriens kopplingsuttag i Hansen-stil för enkel anslutning till luftslangar.

StilModellArtikelPris (ex moms)
ATA-1Andningsluftkompressor40 908 SEK
BTA-3EAAndningsluftkompressor117 017 SEK
BTA-3Andningsluftkompressor107 783 SEK
BTA-3-50Andningsluftkompressor114 090 SEK
BTA-3EXPAndningsluftkompressor136 045 SEK
ATA-3GAndningsluftkompressor49 690 SEK
RFQ
CTA-3TTank14 563 SEK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Kompressorsystem för andningsluft

StilModellAmpsSlang Dia.Folk tjänadePris (ex moms)
ACOMP-2--267 254 SEK
ACOMP-117.2A--61 399 SEK
RFQ
ACOMP-3EA17.5A1/2 ", 3/8"3165 390 SEK
ACOMP-320A1 / 2 "3123 576 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Andningsluftgrenrör

StilModellMax. TryckPris (ex moms)
AHP-CW1-3463000 psi10 172 SEK
AHP-CW1-3475000 psi11 635 SEK
AHP-CW1-7026000 psi23 345 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Lågtrycksluftpumpar

StilModellAmpsHPTryckSpänningPris (ex moms)
ABAC-177.2/14.4A1 1/2 hk0 till 15 psi115/208 till 230V AC52 502 SEK
BBAC-109.2/4.8A3 / 4 hp0 till 15 psi100 till 115/ 208 till 230V AC26 065 SEK
CBAC-209.4/18.9A2 hk0 till 15 psi115/208 till 230V AC56 360 SEK
CBAC-20P10/20A2 hk0 till 30 psi115/208 till 230V AC62 648 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bärbara pumpar i Cool-Air-serien

StilModellSpänningAmpsFlödeshastighet @ 15 psiFlödeshastighet @ 4 psiMotorkapslingsdesignMotor HPmotortypFolk tjänadePris (ex moms)
ABAC-20P-3T-------476 762 SEK
ABAC-10-3T100 till 115/ 208 till 230V AC4.8/9.2A-CFM 9.5Öppna Dripoff3 / 4 hpelektriska239 126 SEK
RFQ
ABAC-20-3T115/208 till 230V AC9.4/18.9ACFM 16CFM 20Helt sluten fläktkyld2 hkPneumatisk478 330 SEK
RFQ
ABAC-17-3T115/208 till 230V AC7.2/14.4ACFM 12CFM 15Helt sluten fläktkyld1 1/2 hkelektriska367 353 SEK
RFQ
StilModellAmpsFlödeshastighet @ 4 psiMotorkapslingsdesignMotor HPFolk tjänadeSpänningPris (ex moms)
ABAC-203TCO----Upp till 4 arbetare115/208 till 230V AC101 853 SEK
ABAC-103TCO4.8/9.2ACFM 9.5Öppna Dripoff3 / 4 hp2100 till 115/ 208 till 230V AC67 353 SEK
RFQ
ABAC-173TCO7.2/14.4ACFM 15Helt sluten fläktkyld1 1/2 hk3115/208 till 230V AC84 603 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Fjärrstyrda inloppssnorkelenheter

StilModellStorlekPris (ex moms)
ABAC-RSK1010 ft.1 421 SEK
RFQ
ABAC-RSK2525 ft.2 090 SEK
ABAC-RSK5050 ft.3 261 SEK
ABAC-RSK100100 ft.4 934 SEK
ABAC-RSK150150 ft.7 527 SEK
StilModellMotorströmMotorkapslingsdesignMotorvarvtalSpänningPris (ex moms)
A9833-E8.4AHelt sluten fläktkyld1425 RPM110/220V AC55 252 SEK
A983316/8AXPFC1725 RPM115/230V AC57 583 SEK
StilModellMotorvarvtalPris (ex moms)
A98211725 RPM18 826 SEK
A9821-E1725/1425 RPM18 826 SEK
StilModellFlödeshastighetMotorvarvtalPumptypSpänningPris (ex moms)
A9832-E0 till 18 CFM1425 RPMOljefri, roterande lamell, direktdriven220V AC43 741 SEK
A98320 till 20 CFM1725 RPMOljefri, roterande skovel115/230V AC41 801 SEK
StilModellPris (ex moms)
A9801-884 844 SEK
A98015 202 SEK
StilModellPris (ex moms)
A9805-884 132 SEK
A98054 601 SEK
BULLARD -

Omgivande luftpump

StilModellAmpskopplareHPSpänningPris (ex moms)
AEDP16TEAC 10.21/2 "industriellt utbyte3/411550 622 SEK
BEDP1016, 8 växelström1/2 "Hansen1.5115 / 208 till 23025 355 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Omgivande luftpumpar

Allegro omgivande luftpumpar är oljefria kompressorer med roterande skovlar, designade för att överföra frisk luft för applikationer som sprayskumning, målning och efterbehandling. De är försedda med en fast metallbas och hölje med pulverlackering, som ger motstånd mot repor. De har en snabbkopplad rectus luftkoppling för att ansluta slangen till utloppet och en övertrycksventil i mässing för justering av lufttillförseln. Dessa UL-erkända pumpar klarar av ett arbetstryck på upp till 15 psi och kan enkelt arbeta i ett temperaturområde på 32 - 104 grader F. Välj bland ett brett utbud av dessa luftpumpar, tillgängliga i längder på 8.25 och 23.5 tum.

StilModelltryck~~POS=TRUNCCFMkopplareLjud nivåSpänningBreddNuvarande ritadFlödeshastighetPris (ex moms)
A9900-45---90 dB-3 1 / 2 "-0 till 1 lpm19 050 SEK
B9806-E--------14 642 SEK
RFQ
C9806 OBAC0 till 10 psi0 till 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-12 154 SEK
D9806 HANSEN0 till 10 psi0 till 5 CFM3/8 "Hansen-115V AC-9A-18 444 SEK
E9832 OBAC0 till 15 psi0 till 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-37 034 SEK
D9821 W / 3/8 HANSEN0 till 15 psi0 till 10 CFM3/8 "Hansen-115V AC-8.3A-17 974 SEK
D9821 IND. UTBYTE0 till 15 psi0 till 10 CFM1/2 "industriellt utbyte-115V AC-8.3A-17 974 SEK
F9821 OBAC0 till 15 psi0 till 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-17 974 SEK
D9832 W / HANS0N0 till 15 psi0 till 20 CFM3/8 "Hansen-115V AC-16A-37 034 SEK
G98502 till 12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 till 20 CFM44 325 SEK
H98062 till 12 psi---115/230V AC9"--14 839 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Frag Station, 2-cylindrig

ModellArtikelPris (ex moms)
BAFC-10GISAH2KPB506 867 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Fyll kompressor, CO Monitor

ModellArtikelPris (ex moms)
FCFS-2BP3WAH2KPC299 946 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Stativ, provtagningspump

ModellArtikelPris (ex moms)
9804-08AG8GAK587 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Luftdriven luftpump, 0 till 15 PSI Schrader

ModellArtikelPris (ex moms)
9850 W/1/4 SCHRADERAF4YZN38 408 SEK
BULLARD -

Bärbar friskluftspump 2 HP 115V 60 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
ICEPUMP11AH8EPW133 302 SEK
DIXON -

Kompressor Y, 1 tums NPT-inlopp, järn, 3/4 tums NPT-uttag

ModellArtikelPris (ex moms)
Y10075AL9XUD954 SEK
Se detaljer
ALLEGRO SAFETY -

Sex arbetspumpskydd/hölje, pump

ModellArtikelPris (ex moms)
9842-91AG8GDB1 158 SEK
Se detaljer
12

Tilluftkompressorer och omgivande luftpumpar

Raptor Supplies erbjuder ett omfattande utbud av luftpumpar och andningsluftkompressorer från Air Systems International, Allegro och Bullard. De högpresterande omgivande luftpumparna från Allegro är designade för att ge ren, andningsbar luft för upp till två hel-/halvanvändare av andningsskydd eller en enskild huvaanvändare. Dessa bärbara luftpumpar har en tryckavlastningsventil i mässing för att justera luftflödet, ett stålhandtag för enkel transport och en 3/4 hk, enfas kraftfull motor som kan leverera 1725 rpm vid 50 Hz. De kräver ingen intern smörjning för kontinuerlig drift, vilket eliminerar behovet av dyra kolmonoxidmonitorer. Dessa luftpumpar har ett maximalt tryck på 15 psi och är utrustade med snabbkopplade OBAC-kopplingar för att ansluta luftslangen till utloppet.
Vi tillhandahåller också ett brett utbud av luftkompressorsystem från Air Systems International, som kan tillhandahålla andningsluft av grad-D för upp till 3 arbetare som bär andningsskydd. Dessa bärbara luftkompressorsystem har en kontinuerlig luftkompressor med roterande skovel som är monterad på Twin-Air Tank-enheten som ger kall luft och en inbyggd glidplatta för att gå upp eller ner.
Tillsammans med dessa ovan nämnda produkter finns även reservdelar som adaptrar, avgasfilter, fästen, taggkontakter, kabelklämmor och lockmuttrar Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?