ALLEGRO SAFETY Tilluftkompressorer och omgivande luftpumpar

Lätta pumpar som används för att möta bärbara luftbehov inom målning, rengöring, kemisk hantering och liknande applikationer. Finns i olika flödeshastigheter och driftstryckintervall

Filter

StilModellMotorströmMotorkapslingsdesignMotorvarvtalSpänningPris (ex moms)
A9833-E8.4AHelt sluten fläktkyld1425 RPM110/220V AC55 252 SEK
A983316/8AXPFC1725 RPM115/230V AC57 583 SEK
StilModellMotorvarvtalPris (ex moms)
A98211725 RPM18 826 SEK
A9821-E1725/1425 RPM18 826 SEK
StilModellFlödeshastighetMotorvarvtalPumptypSpänningPris (ex moms)
A9832-E0 till 18 CFM1425 RPMOljefri, roterande lamell, direktdriven220V AC43 741 SEK
A98320 till 20 CFM1725 RPMOljefri, roterande skovel115/230V AC41 801 SEK
StilModellPris (ex moms)
A9801-884 844 SEK
A98015 202 SEK
StilModellPris (ex moms)
A9805-884 132 SEK
A98054 601 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Omgivande luftpumpar

Allegro omgivande luftpumpar är oljefria kompressorer med roterande skovlar, designade för att överföra frisk luft för applikationer som sprayskumning, målning och efterbehandling. De är försedda med en fast metallbas och hölje med pulverlackering, som ger motstånd mot repor. De har en snabbkopplad rectus luftkoppling för att ansluta slangen till utloppet och en övertrycksventil i mässing för justering av lufttillförseln. Dessa UL-erkända pumpar klarar av ett arbetstryck på upp till 15 psi och kan enkelt arbeta i ett temperaturområde på 32 - 104 grader F. Välj bland ett brett utbud av dessa luftpumpar, tillgängliga i längder på 8.25 och 23.5 tum.

StilModelltryck~~POS=TRUNCCFMkopplareLjud nivåSpänningBreddNuvarande ritadFlödeshastighetPris (ex moms)
A9900-45---90 dB-3 1 / 2 "-0 till 1 lpm19 050 SEK
B9806-E--------14 642 SEK
RFQ
C9806 OBAC0 till 10 psi0 till 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-12 154 SEK
D9806 HANSEN0 till 10 psi0 till 5 CFM3/8 "Hansen-115V AC-9A-18 444 SEK
E9832 OBAC0 till 15 psi0 till 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-37 034 SEK
D9821 W / 3/8 HANSEN0 till 15 psi0 till 10 CFM3/8 "Hansen-115V AC-8.3A-17 974 SEK
D9821 IND. UTBYTE0 till 15 psi0 till 10 CFM1/2 "industriellt utbyte-115V AC-8.3A-17 974 SEK
F9821 OBAC0 till 15 psi0 till 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-17 974 SEK
D9832 W / HANS0N0 till 15 psi0 till 20 CFM3/8 "Hansen-115V AC-16A-37 034 SEK
G98502 till 12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 till 20 CFM44 325 SEK
H98062 till 12 psi---115/230V AC9"--14 839 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Stativ, provtagningspump

ModellArtikelPris (ex moms)
9804-08AG8GAK587 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Luftdriven luftpump, 0 till 15 PSI Schrader

ModellArtikelPris (ex moms)
9850 W/1/4 SCHRADERAF4YZN38 408 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Sex arbetspumpskydd/hölje, pump

ModellArtikelPris (ex moms)
9842-91AG8GDB1 158 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?