Bandnivåindikatorer

Filter

MADISON -

Indikator för tejpnivå

StilModellFlytande materialMax. TryckMax. Temp.StammaterialPris (ex moms)
ATL4569-10358Buna N150 psi105 grader CMässing3 637 SEK
ATL4569-10361Buna N150 psi105 grader CMässing4 148 SEK
BTL4570-10367polypropylen100 psi105 grader CRostfritt stål4 678 SEK
BTL4570-10366polypropylen100 psi105 grader CRostfritt stål4 647 SEK
BTL4570-10369polypropylen100 psi105 grader CRostfritt stål5 146 SEK
CTL4570-10362Rostfritt stål200 psi200 grader CRostfritt stål5 021 SEK
CTL4570-10365Rostfritt stål200 psi200 grader CRostfritt stål5 613 SEK
CTL4570-10364Rostfritt stål200 psi200 grader CRostfritt stål5 645 SEK
VESTIL -

Indikator för horisontell trummätare

ModellArtikelPris (ex moms)
DGLI-4AG7QMC1 395 SEK

Bandnivåindikatorer

Bandnivåindikatorer är en ekonomisk lösning för att bestämma vätskenivån i trummor och kräver ingen elektrisk kraft. De använder istället magnetisk flottör för vätskenivåavläsningar. Bandnivåindikatorer är kompakta och har en längd på upp till XNUMX fot och kan användas i fjärr- och mobiltankar

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?