Termoelementadaptrar

Filter

StilModellDiameterPris (ex moms)
AFTG-154-1071 / 4 "104 SEK
AFTG-156-1071 / 4 "160 SEK
AFTG-154-1051 / 8 "104 SEK
AFTG-156-1051 / 8 "159 SEK
AFTG-156-1063 / 16 "153 SEK
TEMPCO -

Jack termoelement

StilModellTypPris (ex moms)
ATCAR-1008J131 SEK
BTCAR-1009K149 SEK
TEMPCO -

Termoelementplugg

StilModellFärgTypPris (ex moms)
ATCA-101-105SvartJ75 SEK
BTCA-101-154WhiteRTD112 SEK
CTCA-101-142WhiteRTD199 SEK
DTCA-101-104GulK71 SEK
TEMPCO -

Termoelement

StilModellFärgStorlekTypPris (ex moms)
ATCA-102-118Svart0.4 "x 5.5" x 3 "J80 SEK
BTCA-102-136WhiteMiniatyr 3-stiftRTD130 SEK
CTCA-102-130White-RTD165 SEK
DTCA-102-119Gul-K80 SEK
StilModellLängdPris (ex moms)
ATCA-104-1211.5 "106 SEK
ATCA-104-1031.375 "98 SEK
ATCA-104-1182"49 SEK
ATCA-104-1052.5 "57 SEK
DAYTON -

Termoelementadaptrar och pluggar

Dayton-termoelementadaptrar och kontakter matchar sonder med kompatibla uttag och används idealiskt i industrianläggningar, labb och transporter. Dessa termoelementadaptrar och kopplingar uppfyller bekvämt industriella kyl- och värmekrav. Välj från en rad av dessa termoelementadaptrar och kontakter, tillgängliga i gula och svarta färger.

StilModellFärgArtikelPris (ex moms)
A36GK81SvartTermoelementplugg89 SEK
B36GK87SvartTermoelement89 SEK
C36GK80SvartTermoelementplugg98 SEK
D36GK82SvartTermoelementplugg82 SEK
E36GK86SvartTermoelement126 SEK
F36GK88SvartTermoelement82 SEK
G36GL01SvartTermoelementplugg157 SEK
H36GL03SvartTermoelement158 SEK
I36GK83GulTermoelementplugg100 SEK
J36GK85GulTermoelementplugg82 SEK
K36GK89GulTermoelement113 SEK
L36GK91GulTermoelement82 SEK
M36GL02GulTermoelementplugg175 SEK
N36GL04GulTermoelement163 SEK
O36GK84GulTermoelementplugg89 SEK
P36GK90GulTermoelement89 SEK
PARKER -

Flareless rörkoppling, mässing

StilModellRör Utanför Dia.AnslutningstypHexstorlekRörstorlekMax. ArbetstryckMax. TryckRörstorlekFormaPris (ex moms)förp. Antal.
A68HD-8-61 / 2 "Kompression x MNPT13 / 16 "1 / 2 "1150 psi1150 psi3 / 8 "kontakt1 394 SEK 5
B164HD-41 / 4 "kompression1 / 2 "1 / 4 "2100 psi2100 psi-Tee4 913 SEK 10
A68HD-4-21 / 4 "Kompression x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 psi2100 psi1 / 8 "kontakt868 SEK 10
C62HD-41 / 4 "kompression9 / 16 "1 / 4 "2100 psi2100 psi-Unionen2 194 SEK 10
D169HD-4-21 / 4 "Kompression x MNPT1 / 2 "1 / 4 "2100 psi2100 psi1 / 8 "90 graders armbåge1 110 SEK 10
A68HD-2-21 / 8 "Kompression x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 psi4300 psi1 / 8 "kontakt1 294 SEK 10
D169HD-2-21 / 8 "Kompression x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 psi4300 psi1 / 8 "90 graders armbåge1 900 SEK 10
C62HD-63 / 8 "kompression5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Unionen2 699 SEK 10
E165HD-63 / 8 "kompression39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-90 graders armbåge4 125 SEK 10
B164HD-63 / 8 "kompression9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Tee3 251 SEK 5
A68HD-6-43 / 8 "Kompression x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "kontakt1 660 SEK 10
D169HD-6-43 / 8 "Kompression x MNPT9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "90 graders armbåge1 681 SEK 10
PARKER -

Flareless slangkoppling, 24 grader

StilModellTemp. RäckviddBody MaterialKompressionsgängstorlekRör Utanför Dia.RörstorlekAnslutningsstilMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A8 DBU-SS-SS-1 / 2 "-Rör till NPT--1 171 SEK
RFQ
B4 C5BU-SS-30 grader till 250 grader F.SS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi7 / 16-20 "1 557 SEK
C4-6 F5BU-SS-30 grader till 250 grader F.SS9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-560 SEK
C4-5 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-701 SEK
C6 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-169 SEK
C6-8 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-233 SEK
C6 F5BU-SS-30 grader till 250 grader F.SS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-540 SEK
C8 F5BU-SS-30 grader till 250 grader F.SS3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-807 SEK
C6-8 F5BU-SS-30 grader till 250 grader F.SS3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-1 219 SEK
C4-5 F5BU-SS-30 grader till 250 grader F.SS1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-977 SEK
C16 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis1-5/16-121"1"Rör till SAE rak tråd4000 psi-430 SEK
B10 C5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis7 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Rör till SAE rak tråd4500 psi7 / 8-14 "649 SEK
B8-12 C5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis1-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Rör till SAE rak tråd4000 psi-1 666 SEK
B6-8 C5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Rör till SAE rak tråd5000 psi3 / 4-16 "1 386 SEK
C4 F5BU-SS-30 grader till 250 grader F.SS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-421 SEK
C8 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-245 SEK
C12 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Rör till SAE rak tråd4500 psi-388 SEK
C4-6 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-315 SEK
B8 C5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rör till SAE rak tråd5000 psi3 / 4-16 "471 SEK
B4 C5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi7 / 16-20 "320 SEK
C4 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-142 SEK
C10 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis7 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-292 SEK
C8-12 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis1-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Rör till SAE rak tråd4500 psi-430 SEK
D8 EBU-S-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rör till Rör5000 psi-484 SEK
D4 EBU-S-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rör till Rör5000 psi-279 SEK
TEMPCO -

Anslut termoelementet

StilModellFärgTypPris (ex moms)
ATCAR-1006SvartJ145 SEK
BTCAR-1007GulK192 SEK
TEMPCO -

Paneluttag

StilModellFärgTypPris (ex moms)
ATCA-102-143SvartJ91 SEK
BTCA-102-137SvartJ129 SEK
CTCA-102-154WhiteRTD132 SEK
DTCA-102-138GulK129 SEK
ETCA-102-144GulK93 SEK
TEMPCO -

Passande kompression

ModellArtikelPris (ex moms)
FTGR-1019AE7QMA95 SEK
REED INSTRUMENTS -

Typ K Termoelementanslutning, hane

ModellArtikelPris (ex moms)
LS-181CD4CZK54 SEK
TEMPCO -

Klämkabel

ModellArtikelPris (ex moms)
TCAR-1004AE7QMB30 SEK
TEMPCO -

Neopren Grommet Black - Förpackning med 10

ModellArtikelPris (ex moms)
TCA-109-102AC9EBQ48 SEK
TEMPCO -

Adapter bajonett

ModellArtikelPris (ex moms)
TCAR-1005AE7QMC36 SEK
REED INSTRUMENTS -

Typ K Termoelementanslutning, hona

ModellArtikelPris (ex moms)
LS-182CD4CZL67 SEK
TEMPCO -

Adapterflänsmontering

ModellArtikelPris (ex moms)
FLGR-1004AE7QMM120 SEK
REED INSTRUMENTS -

Termoelementadapter, typ K

ModellArtikelPris (ex moms)
AD-1CD7AAF122 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?