Termoelement termometrar

Filter

EXTECH -

Termoelement termometer

StilModellTemp. RäckviddNoggrannhetBatteritypVisaMinneAntal ingångarUpplösningSamplingshastighetPris (ex moms)
AEA11A-58 grader till 1999 grader F.0.3% av läsning(6) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif10.1 grader, 1 grader-1 974 SEK
AEA11A-NIST-58 grader till 1999 grader F.0.3% av läsning(6) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin Max10.1 grader, 1 grader-3 692 SEK
BEA10-NIST-200 grader till 1999 grader F.+/- 0.3% (+2 grader F / + 1 grader C)(6) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin Max20.1 grader, 1 grader-3 576 SEK
BEA10-200 grader till 1999 grader F.+/- 0.3% (+2 grader F / + 1 grader C)(6) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin Max20.1 grader, 1 grader-2 500 SEK
CSDL200-NISTTyp J -148 grader till 2192 grader F, typ K -148 grader till 2372 grader F, typ T -58 grader till 752 grader F, typ E -58 grader till 1652 grader F, typ R 32 grader till 3092 grader F, typ S 32 grader till 2732 grader FTyp J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 grader F / 1 grader C), Pt100 och typer R, S +/- 0.5% rdg (2 grader F / 1 grader C)(6) AABakgrundsbelyst LCD-skärmMin Max40.1 grader, 1 grader1 till 3600 sek.9 176 SEK
CSDL200Typ J -148 grader till 2192 grader F, typ K -148 grader till 2372 grader F, typ T -58 grader till 752 grader F, typ E -58 grader till 1652 grader F, typ R 32 grader till 3092 grader F, typ S 32 grader till 2732 grader FTyp J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 grader F / 1 grader C), Pt100 och typer R, S +/- 0.5% rdg (2 grader F / 1 grader C)(6) AABakgrundsbelyst LCD-skärmMin Max40.1 grader, 1 grader1 till 3600 sek.6 575 SEK
DEA15-NISTTyp K -200 grader till 1999 grader F, typ J -200 grader till 1994 grader F, typ T -200 grader till 752 grader F, typ E -200 grader till 1598 grader F, typ R 32 grader till 1999 grader F, typ S 32 grader till 1999 grader F, typ N -200 graderTyperna J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 grader F / 0.75 grader C) och typerna R, S +/- 0.05% rdg (4 grader F / 2 grader C)(6) AAABakgrundsbelyst 2-linjers LCDMin Max20.1 grader3 till 355 sek.6 516 SEK
EEA15Typ K -200 grader till 1999 grader F, typ J -200 grader till 1994 grader F, typ T -200 grader till 752 grader F, typ E -200 grader till 1598 grader F, typ R 32 grader till 1999 grader F, typ S 32 grader till 1999 grader F, typ N -200 graderTyperna J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 grader F / 0.75 grader C) och typerna R, S +/- 0.05% rdg (4 grader F / 2 grader C)(6) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif20.1 grader3 till 355 sek.5 361 SEK
F421502Typ K -328 grader till 2498 grader F, typ J -328 grader till 1922 grader F.+/- 0.05% rdg(1) 9V3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif20.1 grader C eller 0.2 grader F-3 046 SEK
F421502-NISTTyp K -328 grader till 2498 grader F, typ J -328 grader till 1922 grader F.+/- 0.05% av läsning(1) 9VBakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif20.1 grader C eller 0.2 grader F-4 585 SEK
GTM100-NISTTyp K -328 grader till 2501 grader F, typ J 346 grader till 2012 grader F+/- 0.15% rdg + 1 grader C(1) 9VBakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif10.1 grader, 1 grader-3 494 SEK
GTM100Typ K -328 grader till 2501 grader F, typ J 346 grader till 2012 grader F+/- 0.15% rdg + 1 grader C(1) 9VBakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif10.1 grader, 1 grader-1 905 SEK
TRACEABLE -

Termoelement termometer

StilModellNoggrannhetBatteritypAntal ingångarSondkontaktUpplösningSamplingshastighetTemp. RäckviddPris (ex moms)
A4137+/- 0.75% + 1 grader C(1) 9V2Mini-Type0.1 grader, 1 grader1 sek.-50 grader till 1999 grader F.3 675 SEK
B4015+/- 1 grader C(1) AAA1Mini-Type0.1 grader, 1 grader2 per sekund-328 grader till 2498 grader F.2 405 SEK
C4146+/- 1 grader C och +/- 2 grader C1.5 V silveroxid1Mini-Type0.1 grader (-20 grader och 200 grader)--58° till 302° F686 SEK
D4373+/- 1 grader C Mellan -20 grader och 100 grader C-1Permanent0.1 grader (-20 grader och 200 grader)--58 grader till 572 grader F.1 011 SEK
COOPER ATKINS -

Termoelement termometer

StilModellNoggrannhetBatteritypVisaSondkontaktUpplösningTemp. RäckviddPris (ex moms)
A35235+/- 0.5 grader F(2) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDPermanent0.1 grader, 1 grader-100 grader till 500 grader F.6 303 SEK
B35200-K+/- 0.5 grader F(2) AAA4 siffror LCDMini-Type0.1 grader, 1 grader-100 grader till 999 grader F.5 014 SEK
C35232+/- 0.9 grader F och +/- 0.5 grader C(2) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDPermanent0.1 grader, 1 grader-100 grader till 500 grader F.6 089 SEK
D35240+/- 0.9 grader F och +/- 0.5 grader C(2) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDPermanent0.1 grader, 1 grader-100 grader till 500 grader F.5 879 SEK
E93013-K+/- 2 grader F, +/- 1 grader C(3) AAA3 siffror LCDMini-Type1 grader-40 grader till 500 grader F.6 643 SEK
F94003-K0.5 grader F över hela intervallet vid omgivningsområdet 68 grader till 86 grader F.(3) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMini-Type0.1 grader-100 grader till 999 grader F.5 985 SEK
StilModellKalibrerings certifikatPris (ex moms)
ATM500-NISTNIST23 685 SEK
ATM500Frivillig23 017 SEK
REED INSTRUMENTS -

Termoelement termometrar

StilModellNoggrannhetBatteritypMinnePris (ex moms)
AR2400---1 345 SEK
BR2400-KIT---5 137 SEK
CSD-947+/- (0.4% + 1 grader C) och +/- (0.4% + 1.8 grader F)(6) AAMax / min-
RFQ
DR2450SD+/-0.4 %, 1.8°F6 AAMin Max4 035 SEK
RFQ
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Temperaturinspelare typ K 12 ingångar

ModellArtikelPris (ex moms)
DT4208SDAF2QAR16 757 SEK
REED INSTRUMENTS -

Termoelement termometer kit, datalogger, 4 kanaler

ModellArtikelPris (ex moms)
SD-947DELUXECD4CZJ6 279 SEK
REED INSTRUMENTS -

Temperatursimulator, NIST, certifierad, 8 termoelement, 7 RTD

ModellArtikelPris (ex moms)
R2800-NISTCD4DJH8 752 SEK
WESTWARD -

Termoelementtermometer 1 Ingångstyp K

ModellArtikelPris (ex moms)
2LTC6AC2PDV639 SEK
MILWAUKEE -

Termoelementtermometer 2 ingång

ModellArtikelPris (ex moms)
2270-20AD6NWH6 467 SEK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Termoelement termometer typ K 4 ingångar

ModellArtikelPris (ex moms)
DT4947SDAG7GJ5 935 SEK
REED INSTRUMENTS -

Termometer, typ K termoelement, NSIT-certifierad, -50 till 1300 grader. C

ModellArtikelPris (ex moms)
R2400-NISTCD4CZF3 316 SEK
REED INSTRUMENTS -

Termoelementtermometer, NSIT-certifierad, 4 kanaler

ModellArtikelPris (ex moms)
SD-947-NISTCD4CZH6 306 SEK
REED INSTRUMENTS -

Temperatursimulator, 8 termoelement, 7 RTD

ModellArtikelPris (ex moms)
R2800CD4DJG6 238 SEK

Termoelement termometrar

Termoelementtermometrar används som temperatur- och flamsensorer i säkerhetsanordningar för gasdrivna apparater. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av termoelementtermometrar från märken som Extech, REED-instrument, Allmänt och Cooper Atkins. Termoelement är vanligtvis billiga och utbytbara och kan mäta temperaturen på ugnar, gasturbinavgaser, dieselmotorer och liknande industriella processer. Extech termoelementtermometrar är idealiska för mätning av extrema temperaturer och har en minnesfunktion som manuellt kan lagra / återkalla upp till 150 avläsningar för felfri och exakt drift. De har en bakgrundsbelyst LCD-skärm som ger tydliga temperaturavläsningar och temperaturprober av typ K-pärltråd som kan arbeta från -270 till 1260 grader Celsius. Termoelementtermometrar från Cooper Atkins är idealiska för applikationer inom livsmedelsservice, bil- och kemiindustrin. Dessa ISO 9001: 2000-certifierade termometrar har en ergonomisk design som passar fint i handflatan och ger 4500 timmars batteritid. De har en gjuten gummistövel som ger stötar och vattentålighet, med gummistövlarna som har gjutna flikar på sidan för att lagra nålprober.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?